硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。
種別P形運動用
材質ニトリルゴム(NBR70-1)
色黒
硬度A70±5
耐熱温度(℃)100~-30
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ
機械的寿命10000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
A4モノクロレーザープリンター LBP361i。大量出力に適した61枚/分の高速プリンター。A4モノクロハイエンドモデル。。61枚/分の高速プリント。 A4片面61枚/分、A4両面50ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。。幅広い用紙対応。 A4/B6サイズまでの用紙や封筒、薬袋の大量印刷にも用紙カセットから対応可能。幅広い用途の出力業務で活躍します。。無線LAN標準対応&モバイル連携。 Wi-Fi接続が簡単に行えるWPA/AOSSに対応しています。。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。 パソコンから文章を印刷するときに、印刷データを本機内とどめてすぐに印刷されないようにすることができ、。 安心して印刷することができます。
仕様[動作モード] ページ記述言語:LIPS LX・標準エミュレーション:ESC/P、N201、IBM5577、HP- GL、HP- GL2
付属品カートリッジ073L(装着同梱)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM、セットアップガイド 他
色ホワイト
シリーズSatera
消費電力(W)最大:1500以下、動作時平均:約754、最小:約1
エコマーク認定認定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×465×370
対応OSWindows Server 2008~2022、Windows 7~11、macOS(10.12.6~13)※詳細はメーカーページをご確認願います。
本体質量(kg)約20(カートリッジを除く)
機能両面印刷機能:有り
インターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)
使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)
印刷速度モノクロ片面:61枚/分、モノクロ両面:50ページ/分
プリント方式レーザー方式
用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/B6リーガル/レターユーザー定義サイズ(幅:99.0~216.0mm×長さ:148.0~355.6mm)、手差しトレイ:幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm
給紙容量カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚(A4)
排紙容量フェイスダウン:最大500枚
使用可能用紙サイズ両面印刷:A4/B5/A5/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅148.0~216.0mm×長さ210.0~355.6mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数その他
グリーン購入法適合
メーカー商品コード5644C006
適合トナートナーカートリッジ073シリーズ
商品タイププリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)119(区分名:D)
エコマーク認定番号22 155 021
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
材質ポリエステル
付属品取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製基材が被削材にフィット
用途金型、陶器の修正など
寸法(Φmm)36
ねじの呼び寸法M10
適合被削材種金型、陶器
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抵抗 = 360Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +25ppm/℃高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
仕様●電圧管理タイプ : 過電圧保護●管理数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : UDFN●ピン数 : 6●寸法 : 2 x 2 x 0.5mm●最大リセット閾値電圧 : 20V●動作供給電圧 Max : 20 V●動作温度 Max : +85 ℃●電圧保護●ON Semiconductor. 電圧保護コントローラ バッテリ保護コントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様電圧管理タイプ = USB強制過電圧保護管理数 = 1最大リセット閾値電圧 = 3.15 V, 5.9 V最小リセット閾値電圧 = 2.85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 5寸法 = 3 x 1.5 x 1mm高さ = 1mm長さ = 3mm動作供給電圧 Max = 20 V動作供給電圧 Min = 1.2 V電圧保護、ON Semiconductor. 電圧保護コントローラ バッテリ保護コントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5
寸法L(mm)【ギア】27
電圧(V)24
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)19.6
許容ラジアル荷重(N)29.4
ドライバタイプTPDR-68A
コアサイズ = P 36/22。併用可能製品 = 共振回路インダクタ。AL評価 = 7600nH。材質 = N48。奥行き = 22mm。幅 = 36mm。EPCOS B65611 P36/22フェライトコア. EPCOS B65611 P36/22フライトコアは、100 MHz超の各種用途に使用できます。巻線コイルがフェライトコアに密閉されており、Pコアは低磁気漏洩です。一般的なマニホールドの要件に合わせて、簡単かつ正確に調整できます。. 用途. 高共振回路インダクタ 低分散、広帯域 高インダクタンス、低全高のトランス向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
コモンモードフィルタ、ACM2012/2520/3225/4532.巻線チップコモンモードフィルタ高速信号にも最適2行及び3行範囲の製品
長さ(mm)2
寸法(mm)2×1.2×1.3
シリーズACM
定格電圧50V
インピーダンス360Ω
電流(mA)(Max)220
周波数(MHz)(試験)100
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40→+85
終端スタイル表面実装
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2012
インダクタンス(nH)730
抵抗(mΩ)DC500
線数2
1袋(25個)
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
寸法L(mm)ギア:27
電圧(V)24
電源直流
寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60
適合ドライバーTPDR-68A
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
許容スラスト荷重(N)19.6
許容ラジアル荷重(N)29.4
電圧(V)24
電源直流
寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60
適合ドライバーTPDR-68A
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
許容スラスト荷重(N)29.4
許容ラジアル荷重(N)39.2
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)125
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(V)24
電源直流
寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60
パルス数1P/(1回転)R
適合ドライバーTPDR-68A
出力相A・B相
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
許容スラスト荷重(N)29.4
許容ラジアル荷重(N)39.2
エンコーダ種類磁気式
寸法L(mm)ギア:27
電圧(V)24
電源直流
寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60
パルス数1P/(1回転)R
適合ドライバーTPDR-68A
出力相A・B相
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
許容スラスト荷重(N)19.6
許容ラジアル荷重(N)29.4
エンコーダ種類磁気式
仕様●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 361 mm●高さ: 60 mm●幅: 120 mm●外形寸法: 361×120×60mm●範囲: 1590●フランジ: なし●シリーズ: 1590Z●ガスケット材質: シリコン樹脂●Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。黒色で、寸法は 361×120×60 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード