種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP38N
部品番号NOK:CO00037-B
JIS呼び旧JIS:P38
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)37.7
内径許容差(mm)±0.37
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP38N
部品番号NOK:CO00037-A
JIS呼び旧JIS:P38
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)37.7
内径許容差(mm)±0.37
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
遺伝子の保存や微生物培養などに使用できます。プレートにカバーがセットされています。ロボットシステムでの作業にも適合します。
規格P38
部品名称Oリング P38
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.99MB)
図解NoMW2530 工業用ポンプ部品_No.39、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P38_No.49、MW2530(2004) 部品_No.40、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P38_No.37、MW2531(8X7) 部品_No.47、MW2531 部品_No.47、MW2530(8X7) 部品_No.47
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用
材質樹脂
シャフト形状Φ8パイプ
ローラ径(Φmm)38
規格P38
部品名称Oリング P38
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoBSM-1100L 調圧 配管装置部品_No.29、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.42、BSM-1240SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.41、CGD-610NR 薬液配管部品_No.19、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.95、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.29、BSM-1050SLT-16HA3U 調圧弁部品_No.26、BSM-1300L-2 調圧弁部品_No.29、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.41、BSM-1540SLT-C2-1 分水器,調圧弁部品_No.41、MS2210 -A -A専用部品_No.6、BSM-830L 2002ネン 調圧弁部品_No.26、BSM-830SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.42、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.27、CBM-520SLT-1 オプション(5)(キャビン用操縦装置-調圧弁)部品_No.27、BSM-1050SLT-16LA3U 調圧弁部品_No.26など
1個
¥315
税込¥347
7日以内出荷
角欠がない形のため、JIS規格のプレートすべてに使用可能です。
材質PS
内寸法(mm)約82.4×124.4×7.2
外寸法(Φmm)85.1×127.2×9.2
3.2V/1000Ah LiFePO4 バッテリー搭載。高出力のLiFePO4バッテリーを搭載しています。トリマーながら力強く動き、硬い髪もサクサクカット出来ます。またLiFePO4バッテリーは従来のバッテリーより約3倍の寿命。繰り返しの充電にも耐久性が高いバッテリーです。髪質に合わせ、ボタン一つでスピードを20%アップすることができる最新式のトリマーです。静音60デシベル以下。お客様に不快な音を感じさせません。コンパクトなボディーですが、コードレス状態で約3時間動き続けます。最新のLiFePO4バッテリーがそれを可能にしました。それによりバッテリーの残量を気にせずストレスフリーでご使用頂けます。ブレード(刃)は40°の刃角の為、鋭い切れ味です。また高級セラミックを使用しているので、丈夫で長く切れ味が持続します。3つのブレードが付属されています。瞬時に交換出来き、カットの目的に合わせ自由にお選び頂けます。
仕様稼働時間:180分
材質ABS樹脂、ステンレス
質量(g)134
電源充電・交流式(コードレス・AC電源両対応)
定格電圧(V)100-240 (フリーボルト)
刃幅ワイド40mm・レギュラー32mm・ライン5mm
定格周波数(Hz)50/60
バッテリーリチウムイオン電池、3.2V / 1000mAh
充電時間フル充電まで1時間
本体サイズ(mm)高さ155 × 横幅30
ブレード材質セラミック 刈り高 0.4mm
アタッチメント1.5mm,3.0mm,4.5mm,6mm
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
フタの有無なし
適合カード差し:長短辺21型
種別P38B-B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)406×283×342
外寸(mm)440×318×362
内寸(mm)407×284×351
機構短辺、長辺、上枠短辺側ラベル剥離用リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
フタの有無なし
種別SKOP38BBTMBL
材質PP
有効内寸(mm)406×283×342
外寸(mm)440×318×362
内寸(mm)407×284×351
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.06(720)
フタの有無あり
種別SKP38BB
材質PP
有効内寸(mm)406×283×343
外寸(mm)440×318×377
内寸(mm)407×284×343
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
フタの有無あり
種別SKSOP38BBTMBL
材質PP
有効内寸(mm)406×283×343
外寸(mm)440×318×377
内寸(mm)407×284×343
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.06(720)
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●太さ:38SQ●極数:6P
アズワン品番67-4667-10
1個
¥1,898
税込¥2,088
15日以内出荷
フタの有無なし
種別553860BL00
材質PP
有効内寸(mm)406×283×342
外寸(mm)440×318×362
内寸(mm)407×284×351
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
1箱(50枚)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1箱(50枚)
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途重ね合せ用
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
こんなお得な商品も!

プラグ
モノタロウ
¥60~
税込¥66~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気、水(条件有)
材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
こんなお得な商品も!

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
商品タイプグラファイト
ランカーシーバス・湾岸青物・世界の怪魚も想定!。モンスタークラスにも対応!!。クイックスナップ形状を採用しているので、小型ルアーやジグヘッド、またワームフックなどでの使用も可能です。色は【つや消しブラック】仕上げにし、カモフラージュ性を高めています。※強度が高いため、開閉にはそれなりの力が必要です。爪の破損や怪我等にはご注意ください。
用途釣り・ルアー
タイプ小物アクセサリー
強度67lb(31.7kg)
号数1
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
ランカーシーバス・湾岸青物・世界の怪魚も想定!。モンスタークラスにも対応!!。クイックスナップ形状を採用しているので、小型ルアーやジグヘッド、またワームフックなどでの使用も可能です。色は【つや消しブラック】仕上げにし、カモフラージュ性を高めています。※強度が高いため、開閉にはそれなりの力が必要です。爪の破損や怪我等にはご注意ください。
用途釣り・ルアー
タイプ小物アクセサリー
強度47lb(21.4kg)
号数0
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
ランカーシーバス・湾岸青物・世界の怪魚も想定!。モンスタークラスにも対応!!。クイックスナップ形状を採用しているので、小型ルアーやジグヘッド、またワームフックなどでの使用も可能です。色は【つや消しブラック】仕上げにし、カモフラージュ性を高めています。※強度が高いため、開閉にはそれなりの力が必要です。爪の破損や怪我等にはご注意ください。
用途釣り・ルアー
タイプ小物アクセサリー
強度86lb(39.2kg)
号数2
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
ランカーシーバス・湾岸青物・世界の怪魚も想定!。モンスタークラスにも対応!!。クイックスナップ形状を採用しているので、小型ルアーやジグヘッド、またワームフックなどでの使用も可能です。色は【つや消しブラック】仕上げにし、カモフラージュ性を高めています。※強度が高いため、開閉にはそれなりの力が必要です。爪の破損や怪我等にはご注意ください。
用途釣り・ルアー
タイプ小物アクセサリー
強度65lb(29.6kg)
号数0
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ