179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CR2-PB-14。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD44] 17-20。ホンダ[HONDA] CRF250M [MD44] 17-20
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
1箱(1kg)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LLDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高い規格袋です。 定番の厚さ0.03mmで多用途に使える便利な袋です。 12号サイズは、A4用紙が入る大きさです。 14号サイズは、B4用紙が入る大きさです。 15号サイズは、2Lペットボトルが2本入る大きさです。 19号サイズは、B3用紙が入る大きさです。 20号サイズは、A2用紙が入る大きさです。
用途ゴミ袋として。 包装や保存用に。 収納や分類などにも。 材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
1袋(100枚)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99 動画あり
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ティー 使用流体空気、水(条件有) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
1個ほか
389 税込428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。 材質PA(ナイロン)
1セット(10個)
310 税込341
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

型式PB型 材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金 表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) CADデータあり
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
用途軸およびハウジング 仕様1N≒0.102kgf 型式PB型 タイプ給油式
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)半田付用スペーサー
RoHS
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ベルトを通して、ボタンでパチン→使わない時は、たたんでスリム。片付けにくい細かい物や、倒れやすいモノの収納に重宝します。
材質(本体)ポリエステル 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170(収納時:70) 材質(ベルト)PP 材質(ワイヤー部)スチール 商品タイプ本体
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー リム幅w(mm)63 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)先曲リードペンチ
全長(mm)144 仕様落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番125-0222 材質ステンレス鋼 質量(g)75
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

1台
76,980 税込84,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)1800 質量(kg)22.8 高さ(mm)400 奥行(mm)480 グリーン購入法適合
1台
76,980 税込84,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。 種類ブッシングプーリー 適合ベルト5V、SPB、B
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ナカバヤシPSX用バックパネル
エコ商品、RoHS
デスク背面の配線コードをすっきりと隠す事ができます。 取付簡単な引っかけ式。
材質スチール メラミン焼付塗装 厚さ(mm)25 高さ(mm)550 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-4
RoHS
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー リム幅w(mm)82 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

丈夫なクラフト紙を使用した大容量のマチ付き2層紙袋です。 低コストで場所を取らない段ボール代替の梱包資材としてご利用いただけます。 安心・高品質の日本製。
用途段ボール箱代替、商品(衣料品・紙製品・農作物等)の包装・保管・輸送、ごみ袋 構造クラフト紙2層 坪量(g/m2)75
1式(100枚)
13,880 税込15,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-5
種類イソメックSPプーリー 溝数5 リム幅w(mm)101 ハブs1(mm)- 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

チップソージャパンパーチクルボード用 チップソー
RoHS
トラスコ品番852-3870 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷


1パック
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]JPバー14
RoHS
付属品クッション 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)角パイプ14×14×1.2t
1本
869 税込956
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)14(±2) 質量(kg)10.4 風速(m/s)2.5 サイズ(mm)幅×長さ:610×610 アズワン品番64-7992-36 入数70枚
1箱(70枚)
127,000 税込139,700
当日出荷

PB プラスチックかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)PB プラスチックかさ歯車
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車 材質MC901
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(10個)
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃部にコバルトハイス鋼を使用。一般鋼材からステンレス鋼まで高速、高能率で切断。
用途金属用。軽量形鋼、薄肉パイプ、シートパイルなど 厚さ(mm)0.65 幅(mm)13 材質コバルトハイス(バイメタル) 山数14
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。SKS2材のタップより耐久性が良いです。
用途現場作業に。通り穴・止まり穴用。被削材:一般鋼・低炭素鋼・合金鋼。 トラスコ品番244-0898 アズワン品番65-2016-67 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本)
21,980 税込24,178
当日出荷

一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途現場作業に。被削材:鉄・軽金属。 トラスコ品番244-0897 セット内容SKS2ハンドタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12中・上各1本) 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS3級 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
14,980 税込16,478
当日出荷