159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で使いやすい、定番の買い物かごです。
用途スーパーなどでのお買い物に。 グレー 容量(L)28 材質PP 寸法(mm)(内底面)406×266 質量(g)504 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×360×253 ネスティング高さ(mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×328×221
1個
519 税込571
当日出荷

1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
332 税込365
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差0~+0.005
1個
17 税込19
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー リム幅w(mm)63 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
ねじの種類M バルブ種類流量制御弁
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

配管と混合栓用の偏心管との間に取り付けて使用。
付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個 材質青銅
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

土砂詰まりに効果的です。
用途Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。 材質特殊鋼 長さ(m)1.2
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切削性と耐突き刺し性を兼ね備えた素材ですので、医療廃棄物処理、リサイクル、および皮下注射針や他の鋭利物を取り扱う際に手を保護します。インナーグローブとして装着が可能です。
用途洗濯機洗浄可能CP insider
1双
4,798 税込5,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫なクラフト紙を使用した大容量のマチ付き2層紙袋です。 低コストで場所を取らない段ボール代替の梱包資材としてご利用いただけます。 安心・高品質の日本製。
用途段ボール箱代替、商品(衣料品・紙製品・農作物等)の包装・保管・輸送、ごみ袋 構造クラフト紙2層 坪量(g/m2)75
1式(100枚)
12,880 税込14,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

HAMILeX(ハミレックス)STBホルダー
付属の固定ベルトでしっかり固定可能です。
総耐荷重(kg)約5 質量(kg)約5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×62.4×160 関連資料(0.23MB)
1台
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-4
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー リム幅w(mm)82 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

狭いところも自由自在。能率的で美しいコーナー仕上げに。塗料の含みが良い。
用途水性、油性兼用、ダメ込み、隅切り用。 毛丈(mm)35 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用、ニス用
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テレビ、ラジオ、オーディオ機器に幅広く対応するステレオイヤホン 手もとでらくらく音量操作できる音量コントローラー付 コントローラーでステレオ音声をモノラルに切り換えられます 耳栓型 I型プラグ コード長3m
付属品音量コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。 型式ダイナミック型/耳栓型 質量(g)約27(コード含む) コード長さ(m)約3 プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ I型金メッキ 音圧レベル(dB)出力:100 再生周波数(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)10 最大許容入力(mW)10
1個(3m)
789 税込868
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-5
種類イソメックSPプーリー 溝数5 リム幅w(mm)101 ハブs1(mm)- 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-6
種類イソメックSPプーリー 溝数6 リム幅w(mm)120 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

リサイクルメーカートップの取扱い機種数 どのような印刷物も鮮やかに表現 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて実施することで 安心・安全な製品を実現しています 充実したアフターサービス 高品質且つ最適な価格でご提供
適合機種LP-S8180/S8180PS/S7180/S7180Z/M8180A/M8180F/M8180PS/M8180AZ3/M818FZ3 適合規格E&Qマーク RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マントルヒーター温度管理の必需品。
用途マントルヒーター温度調整コントローラー用センサーです。 端末仕様切りっぱなし 被覆材テフロン
1個
27,980 税込30,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-8
種類イソメックSPプーリー 溝数8 リム幅w(mm)158 ハブs1(mm)- 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

目詰まりが少なく均一な仕上がりが可能です。 特殊な製法による商品で繊維に砥粒が均一に塗布されているため仕上げ面がきれいでロングライフです。 あらゆる状況に対応可能です。 耐水、耐油性に優れています。 各エア工具メーカーに共通して使用できます。
用途溝内およびパイプ内の研磨仕上げ。 鉄板などの表面加工。 アルミ銅、その他金属製品の表面仕上げ。 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 質量(g)167 質量(g/本)8.35 適合材鉄板、アルミ、銅など 幅×長さ(mm)10×330 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル 対応機種LP-S7160/7160Z 印字枚数5300枚 保証期間18ヶ月 適合メーカーEPSON
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 目付(g/m2)800
1式(5枚)ほか
5,298 税込5,828
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル 対応機種LP-S7160/7160Z 印字枚数5300枚 保証期間18ヶ月 適合メーカーEPSON
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


手もとでらくらく音量操作できる音量コントローラー付 コントローラーでステレオ音声をモノラルに切り換えられます
付属品音量コントローラー(コード一体型) 型式ダイナミック型/インナー型 質量(g)約29g(コード含む)、プラグ コード長さ(m)約3 プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ 音圧レベル(dB)出力:100 再生周波数(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)16 最大許容入力(mW)10
1個
789 税込868
3日以内出荷



エクシアトナーカートリッジLPC3T38
エコ商品
リサイクルメーカートップの取扱い機種数 どのような印刷物も鮮やかに表現 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて実施することで 安心・安全な製品を実現しています 充実したアフターサービス 高品質且つ最適な価格でご提供
適合機種LP-S8180/S8180PS/S7180/S7180Z/M8180A/M8180F/M8180PS/M8180AZ3/M818FZ3 種別リサイクル イエロー(Y) 適合規格E&Qマーク 印字枚数6600枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーEPSON
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

リサイクルメーカートップの取扱い機種数 どのような印刷物も鮮やかに表現 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて実施することで 安心・安全な製品を実現しています 充実したアフターサービス 高品質且つ最適な価格でご提供
適合機種LP-S8180/8180PS/M8180A/M8180F/M8180PS/M8180AZ3/M818FZ3 種別リサイクルトナー 適合規格E&Qマーク RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーEPSON
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)NPTネジケーブルグランド(B型)
エコ商品
材質本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
9日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル 対応機種LP-S7160/7160Z 印字枚数5300枚 保証期間18ヶ月 適合メーカーEPSON
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル 対応機種LP-M8040/8040A/8040F/8040PS/804AC5/804FC5 印字枚数4900枚 保証期間18ヶ月 適合メーカーEPSON
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

仕様POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。 材質誘電体:タンタル 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×3.8 奥行(mm)4.3 シリーズPOSCAP TPB 許容差±20% 静電容量330μF 漏れ電流(μA)207.9 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケースD4 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)40 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)105
1袋(2個)
519 税込571
7日以内出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷