6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。
任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。
ベルト厚(mm)1.7
材質ポリプロピレン(PP)
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし
材質(グリップ)ABS樹脂
本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。
ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
トラスコ品番488-7697
全長(mm)129
質量(g)54
適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ティー
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
タイプケミカル用タイプ
包装形態通常包装
スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質ABS樹脂
仕様芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)70
材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート
寸法L(mm)12
寸法d1(Φmm)42
材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
用途TCPB-401用。
トラスコ品番488-7701
適合機種TCPB-401
質量(g)20
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316
形状ティー
材質(シール)FKM
ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック
タイプ芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)70
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。
形状ティー
使用流体空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
包装形態通常包装
RoHS指令(10物質対応)対応
ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック
タイプ芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)70
形状ティー
使用真空圧力(kPa)-100
本体のノブを締めこむことでΦ25.4~55.8mmまでのパイプに取り付け可能なベースパーツ。本体は高強度複合材性で、工具不要で確実に固定することができます。
仕様クランプタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプベース
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
形状ティー
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)-100
形状ティー
使用流体空気
材質(樹脂部)静電気散逸樹脂
最高使用圧力(MPa)0.6
使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ帯電防止タイプ
表面抵抗104~107Ω
形状ティー
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)-100
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。
火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。
細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状ティー
使用流体空気、水(条件有)
材質(樹脂部)難燃性樹脂
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
再生ポリエステルを使用した少し大きめなトートバッグ。
容量(L)13
寸法(cm)40×37×5
持ち手65cm
素材リサイクルポリエステル100%
全長(mm)約150.9
質量(g)約476
ボール(mm)1インチ:25
対象【固定対象】ポール:約Φ26~55mm
関連資料(0.57MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ティー
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
タイプケミカル用タイプ
包装形態クリーンルーム包装
簡易的な盗難対策にキーノブが付いたタイプのベースパーツ。他のラムマウントパーツと組合せて様々なデバイスが取り付け可能です。
仕様クランプタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプベース
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
形状ティー
材質(ねじ部)SUS304
使用真空圧力(kPa)-100
形状ティー
材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)
使用真空圧力-100kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
臨界角全反射や波長分散など、様々な用途で使用できるコーティングされていないプリズムです。また、このプリズムに各種のコーティングが施せるので、ご使用波長のプリズム光学素子を製作することができます。
こんなお得な商品も!
ブランチティ
モノタロウ
¥278~
税込¥306~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ティー
使用流体空気、水(条件有)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
形状ティー
材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)
使用真空圧力-100kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
タイプ(P) 強力磁石内蔵形
無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様ワイヤリングBOXなし、組立式、抗菌、指紋レス
表面処理脚部:焼付塗装
材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)
グリーン購入法適合
アジャスター付
無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様ワイヤリングBOXなし、組立式、抗菌
表面処理脚部:焼付塗装
材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
色(天板)オフホワイト
材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)
グリーン購入法適合
アジャスター付
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)100
タイプ(P) 強力磁石内蔵形
ロック(B) 後退方向ロック
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
タイプ(P) 強力磁石内蔵形
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)125
タイプ(P) 強力磁石内蔵形
主な適合純正品番1P4-F1721-01-PB
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。
ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様ワイヤリングBOX付、組立式、抗菌、指紋レス
表面処理脚部:焼付塗装
材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)
グリーン購入法適合
アジャスター付
主な適合純正品番1P4-F1731-01-PB
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。
ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様ワイヤリングBOX付、組立式、抗菌
表面処理脚部:焼付塗装
材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
色(天板)オフホワイト
材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)
グリーン購入法適合
アジャスター付
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
適合扉厚(mm)28~46
バックセット90mm
ビスピッチ(mm)41
1組
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
逆台形で安定感抜群の脚デザインです。
天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は意匠性の高いABS樹脂エッジ巻です。
脚部は堅牢なスチール製。
用途会議室、応接室、重役室
仕様アジャスター付き
タイプスタンダード
材質(天板)(表面材)メラミン化粧板/(エッジ)ABS樹脂
塗装焼付塗装
材質(脚部)スチール
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ