115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROXXON(プロクソン)PBSバッテリー
エコ商品
プロクソンPBSシリーズ共通バッテリー
用途No.25800、No.25802、No.25810、No.25812、No.25815、No.25817、No.25820、No.25822用バッテリー 質量(g)180 バッテリーPBSバッテリーLi/A2 アズワン品番64-8357-03 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:85×48×58
1個
7,998 税込8,798
欠品中

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM6 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(100個)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新富士バーナープロパンバーナー部品火口
エコ商品
プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容4組(棚板1枚分)セット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4組)
599 税込659
当日出荷

プロホールド・ドライバー BONDHUS 動画あり
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 種類ボールポイントドライバー 表面処理黒染(プロガード加工) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

透明 適合45専用 材質ポリプロピレン 質量(g)約35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×8×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

プロホールド・ドライバー BONDHUS 動画あり
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類ボールポイントドライバー 表面処理黒染(プロガード加工) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
719 税込791
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乳白色 適合25専用 材質ポリプロピレン 質量(g)約22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×5×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷

色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

透明 適合75専用 材質ポリプロピレン 質量(g)約65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約246×10×130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロホールド・ドライバーセット BONDHUS 動画あり
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状ドライバー型 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロホールド・ドライバーセット BONDHUS 動画あり
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状ドライバー型 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC弾性砥石
エコ商品
ゴム質のバインダによって、工作物へのあたりが柔らかく、形状になじみます。
粒度#1200相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乳白色 適合100専用 材質ポリプロピレン 質量(g)約110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×13×150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

1本(230mL)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ ナベヤ 動画あり
優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。
材質本体:SUS303 D3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業配線ベース
エコ商品
ラック前後・側面下部からケーブルを導入する場合にラックの下部に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3440種類の商品があります)

WUXGA/Wi-Fi 6E/約937g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約937 対応OSWin11Home 24H2 メモリー容量16 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1200 スピーカーステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(右側面1、左側面2) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社RP-60E用STダイヤクロスベルト
エコ商品
用途ガラスの劣化層除去、ガラスの微小キズ除去、ガラスの油膜、汚れ除去、ガラスのポリッシュ(磨き) 適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー 種類ソフトダイヤベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機卓上型除振台
エコ商品
エアーレスで設置が簡単、その上除振性能は空気ばねと同等レベルを達成したメンテナンスフリーの卓上型除振台です。装置の下に置くだけで優れた防振性能を発揮します。
仕様空気源:不要 固有振動数(Hz)垂直:約5(搭載質量40kg時)、水平:約4(搭載質量40kg時) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 搭載可能質量(kg)10~40
1台
144,980 税込159,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)46 取付高H(mm)66 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni) 材質(ワッシャー)シリコンゴム ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
5,698 税込6,268
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバー照明 OPB-Sシリーズ
エコ商品
センサ内蔵による輝度モニタとフィードバックによる長期安定性を実現!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。 幅(mm)18.6 種類センシングバー照明 白 照光種別直射光 発光色 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式斜光 照光形状バー形
1台
39,530 税込43,483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機能バーンアウト:上方振切 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2080種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド
エコ商品
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
材質シリコーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
PROFIBUS用ゲートウェイ(ねじ式)
型番1105099 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
82日以内出荷

タカチ電機工業ラックケース AURシリーズ
エコ商品
19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

ロープライスで高信頼性の接触部。業界最薄の3.8mm。キング曲げ加工端子を採用。インチピッチ(2.54mm)採用。金属バネ使用によるスムーズで歯切れの良い操作感です。
使用温度範囲(℃)-25~85 耐電圧AC 250V 1分間以上 耐熱性はんだごて使用の場合/温度390℃以下 4秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 6秒以内(プリヒート110℃以下 40秒以内) 接触抵抗(mΩ)100以下(20mV 10mAにて)(誘導部抵抗を除く接点部30mΩ以下) 機械的開閉耐久性10,000ステップ以上 電気的開閉耐久性10,000ステップ以上 電流容量スイッチング定格/DC 5V 100mAノンスイッチング定格/DC 50V 100mA 絶縁抵抗DC 250V 1GΩ以上
1袋(50個)ほか
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

センサブラケット 取付ベースS 岩田製作所 CADデータあり
岩田製作所センサブラケット 取付ベースS
エコ商品
ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


プラボックスケース付きセットです。 65本入りプラボックス×3に予備プラボックスが6個付いたお得なセット。
用途石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具です 材質プラスチック樹脂 トラスコ品番814-5286 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1袋(20個)ほか
289 税込318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・手荒れの原因の一つ、加硫促進剤を使用していません。 ・濡れた手でも装着しやすい、特殊表面加工済み。
用途・清潔作業・食品加工・一般作業・手荒対策に 仕様すべり止め付き 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.09(指部) ピンク 全長(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし 食品衛生法適合
1箱(200枚)
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • pbi