持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。
色ベージュ色(5Y.7.5/1.5)
材質ポリプロピレン樹脂
保護等級IPX3
カバー持上式
板厚(mm)カバー:2.5ボデー:3
設置場所屋内、屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板なし(ボデー直付)
ダイヤフラム型真空ポンプ使用時
備考NVC-3000型とPBX型用の架台
コード275090
アズワン品番65-0566-37
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ダイヤフラム型真空ポンプとの接続
備考NVC-3000型とPBX型接続用
仕様(X332) EPDM仕様
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(B) AC100
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)25
使用流体水用
材質(ボディ)(P) SUS
口径1
リード線取出方向特殊(E) リード線取出方向:90°/ブラケット付
1個
¥31,980
税込¥35,178
21日以内出荷
仕様(X332) EPDM仕様
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(B) AC100
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)25
使用流体水用
材質(ボディ)(P) SUS
口径1
リード線取出方向特殊(A) リード線取出方向:90°
1個
¥29,980
税込¥32,978
21日以内出荷
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。
仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品
径(Φmm)16
フック口開き(mm)50
材質(フック)FS-90鍛造フック
材質(ロープ)テトロン
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
サイズサイズ2
弁形式N.C.(通電時開)形
流体空気
ポート数2
使用流体空気
ダイヤフラム型真空ポンプとの接続
備考電磁弁と真空ポンプの制御ボックス
コード269380
アズワン品番65-0566-43
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
大切なコレクションや思い出の小物をホコリや破損から守り、保管できます
コレクションの保管・作品のディスプレイ用
自由にレイアウトをたのしめます
スライド開閉式です
材質強化スチロール樹脂
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
こんなお得な商品も!

横押し型トグルクランプ
モノタロウ
¥899
税込¥989
材質(本体)鉄
こんなお得な商品も!

横押し型トグルクランプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
曲面の洗浄も容易な、本体が曲がるソフトスクラブブラシです。
材質(毛)ポリエステル
質量(g)110
タイプソフト
外形寸法(mm)190×70
線径(Φmm)0.35
毛丈(mm)25
耐熱温度(℃)110
材質ケース/カバー:PBT、ケースパッキン:エラストマー、キャップ:ー、ゴムブッシュ:ー、リング:ー、カバー固定ねじ:SUS、カバー固定ナット:黄銅、端子ねじ:鉄、ターミナル板:黄銅
色ベージュ
使用温度範囲(℃)-25~80
保護等級IP67
適合ケーブル外径(Φmm)34.2以下
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)
相対湿度(%RH)45~85
インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
材質(リング)SUS301、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
ポールに取り付けて移動・搬送を容易にします。目的に合わせた素材が選べます。静荷重375kg、動荷重200kg。
材質アルミ抽出物、バンパー/ポリウレタン
インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
耐熱性が高く耐久性、耐薬品性に優れています。本体が自由に曲がるので曲面や筒状の部分の洗浄ができます。筒洗浄時の入れる。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
線径(Φmm)0.35
毛丈(mm)25
幅×長さ(mm)70×190
ポート数2
使用流体水用
立体的なパネルの陰影で存在感が際立つ、表情豊かなデザイン
用途郵便受けポスト
材質電気亜鉛めっき鋼板
相似形パネルで抑揚のある表情を作るスクエア基調のデザイン
用途郵便受けポスト
材質電気亜鉛めっき鋼板
ポート数2
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数2
使用流体水用
相似形パネルで抑揚のある表情を作るスクエア基調のデザイン
用途郵便受けポスト
材質電気亜鉛めっき鋼板
折曲げ板とスリットを組み合わせたエッジのきいたシャープなデザイン
用途郵便受けポスト
材質電気亜鉛めっき鋼板
ポート数2
使用流体中真空用
立体的なパネルの陰影で存在感が際立つ、表情豊かなデザイン
用途郵便受けポスト
材質電気亜鉛めっき鋼板
折曲げ板とスリットを組み合わせたエッジのきいたシャープなデザイン
用途郵便受けポスト
材質電気亜鉛めっき鋼板
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)25
使用流体水用
口径1
使用流体水
ポート数2
使用流体中真空
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体水用
関連キーワード
1
2
3
4
次へ