216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順








1個
809 税込890
7日以内出荷










セコ・ツールズ・ジャパンフライス PCDインサート
エコ商品
アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニオンツールPCD ロングネックラジアスエンドミル
エコ商品
超硬合金等の硬脆材の仕上げ加工に最適なロングネックラジアスエンドミルです。シャープな切れ刃と最適刃先処理により優れた加工面品位を実現しました。高精度で長寿命な加工を実現しました。切れ刃の高い輪郭精度とダイヤモンドによる高い耐摩耗性により優れた寸法精度を長時間持続します。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 材質Binderless PCD 刃数1枚 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
52,512 税込57,763
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイPCDチップ CNMM-DIA
エコ商品
材質DX110 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.8 コーナー数1 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~1 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)12.7
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイPCDチップ CCMT-DIA
エコ商品
材質DX110 寸法LE(mm)2.4 コーナー数1 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~1 送りf(mm/rev)0.05~0.2
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワルターPCD フェースミル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイPCDチップ TCMT-DIA
エコ商品
材質DX110 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 寸法LE(mm)2.2 コーナー数1 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~1 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)6.35
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

タンガロイPCDチップ TNMM-DIA
エコ商品
材質DX110 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 コーナー数1 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~1 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)9.525
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パルスコントロールLSI「PCD2112A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 48pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準9.8304 MHz (Max. 20 MHz)、実装LSI:PCD2112A 質量(g)11 使用温度範囲(℃)0 ~ +50 電圧(V)DC3.3±0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×11.6 インターフェースCPU:4線式シリアル 保存温度範囲(℃)-20~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数1 使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
1個
8,750 税込9,625
9日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルISOターン チップ DCMT(PCD)
エコ商品
アルミの仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 材種ID5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 適合被削材種N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃立ち性が良く、高品位の仕上げ面を実現します。非鉄金属、非金属の仕上げ加工用材種です。
用途被削材:非鉄金属。 適合被削材種非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パルスコントロールLSI「PCD4641A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 100pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準4.9152MHz (Max.10MHz)、実装LSI:PCD4641A 質量(g)23 使用温度範囲(℃)0 ~ +50 電圧(V)DC3.3±0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×11.9 インターフェースCPU:8ビットパラレル / 4線式シリアル 保存温度範囲(℃)-20~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数4 使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
1個
10,000 税込11,000
9日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。 ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。 多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。 アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。 ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。 多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。 アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様●コネクタ1ジェンダー:オス●コネクタ1方向:ライトアングル●コネクタ2ジェンダー:オス●コネクタ2方向:ライトアングル●シールド/非シールド:シールドなし●終端処理:終端処理済み●配線構成:ストレート スルー 長さ(mm)2m 外被:青 材質(シース)外側:PVC シールドU/UTP RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性PowerCatシステム カテゴリ5eパッチリード. さまざまな色及び長さのPowerCatシステム「カテゴリ5E」4ペアパッチコードを用意 高速伝送システムに最適 特にMolex Premise Networkケーブルとの使用に最適. カテゴリ5の要件を大幅に上回るように設計された高性能構造配線コンポーネントで、次の用途での使用に適しています。. 100Base - T4 ギガビットイーサネット(1000Base - T) 155 Mbps ATM 622 Mbps ATM 4ペアシステムのPowerC LANカテゴリCat5e コネクタ1RJ45
1個
810 税込891
5日以内出荷

ACZシリーズDタイプシャーシコネクタ。Dサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能。はんだバケット接続。先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクト。ポジティブラッチロックシステム。垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)
極数5 定格電流(A)7.5 材質(ハウジング)亜鉛合金 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

タンガロイチップ YPEB12X3-1A
エコ商品
超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。 ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。 多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。 アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。
材質DX160 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
15,996 税込17,596
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)