210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)ミストポンプ PD-200
仕様2~26フクム 規格MD170 図解NoMD170L ミストポンプ部品 ミストポンプ PD-200_No.1
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様0.3~0.7(Aw) タイプ一般標準タイプ 主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
1パック(50個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

●フィット性の高いプリーツマスクの口元側に高性能活性炭フィルター<クラシートR>を独立配置することで、高い防臭性能を実現しました。●厚みのある<クラシートR>により、従来のプリーツ型防臭マスクの薄型活性炭フィルターよりも防臭効果が長もち●外観上、活性炭フィルターが目立たない構造です。●帯電極細不織布が細かな粉じんを強力に捕集●個包装タイプなので保管や持ち運びに便利●ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減。●使い捨てなので衛生的
種別簡易マスク 材質(本体)ポリプロピレン(耳部)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン(フィルター部)ポリプロピレン、活性炭、ポリウレタン(ノーズブリッジ部)ポリプロピレン 吸気抵抗(Pa)<13.7 粒子捕集効率(%)>92.0
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

軽く踏むだけで空気が入る。 最高圧力:1000kPa 米式口金仕様 高圧力 頑丈なフレーム SG規格適合品
付属品ノズル(バイク用、自動車用、自転車用(英式/仏式)、ボール用、ボート用、浮き輪用) 材質スチール ホース長さ(mm)530 最大圧力(kPa)1000 適合タイヤバルブ米式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


銅線や針金を切る刃、線や薄板や小さな部品をつかんだり曲げたりする機能を持っています。針金細工、板金加工に適したポピュラーな工具です。ハンドル部にはビニールコーティング加工を施しています。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ロウソク刃形
用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板 材質HSS 先端角(°)160 表面処理酸化処理
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)130(カッター長160mm) 適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
1本
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1本
72,980 税込80,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オーエッチ工業ディスペンサー
用途固縛用ディスペンサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×950 関連資料(1.4MB)
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。 材質ナイロン トラスコ品番859-6171 質量(kg)0.4 2018年トラスコ掲載ページ4 2176
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。
クランプ機構スパイラルカム カム角度4° 材質(レバー部)S45C 材質(握り)ABS樹脂 材質(本体)SC440 色(握り)ブラック 熱処理(本体)焼入焼戻 表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PD200Wハイパワー出力で、バッテリーの容量は60000mAhと大容量。発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しており、190×79×79mmの小型仕様。外出先でノートPCのバッテリーやタブレットのバッテリーが切れてアップロードができなかった等の問題が解決。今までになかったUSB専用大容量バッテリーです。
用途外出先でのノートPCの充電や、タブレットの充電。PD100wと大容量なので、スマートフォンの高速充電にも。 仕様●OUTPUT(Type-C):5V・3A/9V・2A/10V・PD100W×2●OUTPUT(USB-A):5V・2A/9V・2A/V・1.5A・18W×2(QC3.0)●使用バッテリー:リン酸鉄リチウム(LiFeP04)●充電入力:DC20V/5A(100W) 付属品Tipe-C(100W)充電ケーブル 寸法(mm)79×190×79 質量(g)1368 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)60000
1個
18,790 税込20,669
9日以内出荷

直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
用途用途 材質超硬K種AH10 先端角(°)140 刃先形状バニシング右刃右ネジレ15 外径公差0/+0.005
1本
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

メンブレンフィルタ法でよく用いられる47mmΦのフィルタに対応した滅菌済ペトリディッシュです。
1箱(150枚)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較)。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 約4回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)。 Bluetoothイヤホン対応。 Nintendo Switch対応。 飛行機内持込可能
付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書 出力Type-C×1、Type-A×1 本体質量(g)約306 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン 定格容量DC5V/12000mAh 入力Type-C×1 定格出力DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB Type-C)、DC5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A(USB-A)、合計DC5V/3A(最大) バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) バッテリー容量(mAh)20000 充電可能回数約300回 定格入力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ペトリパッド
ペトリディッシュに吸収パッド装填済みです。液体培地を注入し、パッドに培地を充分にしみ込ませてから47mmのフィルターをパッドの上に密着させて培養します。
アズワン品番2-7522-05 材質PS(ポリスチレン) 滅菌済み 滅菌方法EOG滅菌 仕様ペトリパッド 種別ペトリパッド
1ケース(150ユニット)
18,799 税込20,679
欠品中

※素材厚さ(特殊コーティング層は含まれません。) 両面ケミカルマット加工のフィルムです。 インクの乾きが特に速く線が消えにくい速乾グレードです。 高速プリンタ、大量出力に適しています。 IJ印字:片面のみ印字可能です。 IJ非印字面:ペンプロッタ印字可能です。
幅(mm)594 長さ(m)40 坪量(g/m2)50
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷

非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)3900 穴径(Φmm)11 全高(mm)237 耐荷重(kg)250 プレート寸法(mm)135×110 取付ピッチ(mm)105×75
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。先端角が豊富。(60°/90°/120°)。ノンコート品となります。
用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り) 材質MCO材(コバルト高速度鋼)
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途円盤分銅収納用 形状円盤型 材質(ケース)プラスチック
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーション引込みクランプ
材質(本体)SC440 材質(レバー部)S45C 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 クランプ機構スパイラルカム カム角度4° 表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インクジェット用両面ケミカルマット
仕様●サイズ:841×40M●内径:2インチ●厚み:50μm アズワン品番65-8893-31
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷

インクジェット用両面ケミカルマット
仕様●サイズ:610×40M●内径:2インチ●厚み:50μm アズワン品番65-8893-32
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷


イマオコーポレーション引込みクランプ
ストローク(mm)2 材質(本体)SC440 質量(g)420 寸法H(mm)40(±0.01) 寸法D(Φmm)50 材質(レバー部)S45C 寸法D1(Φmm)18 寸法d(Φmm)12(G6) 寸法M(mm)M6×1-9L 寸法d2(mm)8(F7) 寸法H1(mm)30.7 寸法H2(mm)13 寸法M1(mm)M6×1 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 クランプ力(kN)2.5 材質(握り)ABS樹脂 表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻 色(握り)ブラック ワークの厚み公差(mm)±0.5
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

インクジェット用片面ケミカルマット
仕様●サイズ:841×40M●内径:2インチ●厚み:50μm アズワン品番65-8893-22
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷

仕様電源スイッチの種類 = ローサイド電源スイッチスイッチオン抵抗 = 1.4Ω出力数 = 8電圧 = 40Vパワーレーティング = 0.8W実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 24寸法 = 13.5 x 6 x 1.5mm長さ = 13.5mm幅 = 6mm高さ = 1.5mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃インテリジェント電源デバイス(IPD)、東芝. TPD1030F: 2-in-1ローサイドスイッチ TPD2005F: 8チャンネルハイサイドスイッチアレイ TPD2007F: 8チャンネルローサイドスイッチアレイ モータ、ソレノイド、及びランプドライバ用のスイッチング機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

キー溝加工専用のエンドミルです。被削材:一般鋼材、鋳鉄、アルミニウム合金。
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPD200タイプ BM8×1.25 H6 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 F1.5 D12 C9 E22 G4.3 J4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製 D50 S2 寸法H(mm)(±0.01)40 D118 寸法d(mm)(G6)12 H213 H130.7 寸法d1(mm)(F7)8 寸法M1(mm)M6×1 厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5 寸法Dp(mm)25 MM6×1 深さ9 寸法θ°110 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)2.5 クランプ機構スパイラルカムカム角度4° 旋回方向
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ロウソク刃形
用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板 材質HSCo 先端角(°)160 表面処理TiN
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

インクジェット用両面ケミカルマット
仕様●サイズ:914×40M●内径:2インチ●厚み:50μm アズワン品番65-8893-30
1本
43,980 税込48,378
7日以内出荷

レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。
材質(レバー部)S45C 材質(握り)ABS樹脂 材質(本体)SC440 色(握り)ブラック 熱処理(本体)焼入焼戻 表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)100 形状長形
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)