寸法(mm)210×297
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)
破断強度(MPa)550
サッとすばやくマーキング。ノック式だから、キャップを失くすこともありません。片手ですぐに使うことができます。
用途筆記
材質軸・ノック:再生PP/クリップ:PC/ペン芯:アクリル繊維/内部部品:PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維
線幅(mm)0.9
機構ノック式
インク色青
材質(インキ)アルコール系油性染料
入数1本
グリーン購入法適合
線の太さ丸芯・細字
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
材質PE・ナチュラル
サイズ(mm)995×1000
耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格150℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁。トランスの外層・内層絶縁。
伸び(%)50
引張強度(N/25mm)152
粘着力(N/25mm)10.30(対ステンレス)
破壊電圧(kV)6.4
電源ONから書き始めまで約1秒。ペアリングは不要。急なメモもボールペンのようにすぐに書けます。ペン先は画面を傷付けず、自然で滑らかに描ける純正と同じPOM素材を採用しています。
パームリジェクション機能により、画面に手を置いてもペン先のみを感知します。まるで紙に描いているように文字や絵を描くことができます。また、「線が途切れる」「遅延やズレが起こる」といった心配はありません。スーッと滑らかに思いのまま描けます。
マグネット吸着で持ち運びも便利。マグネット対応機種であれば、iPad側面に吸着します。別途ケースを購入する必要はありません。
細すぎない、1.3mmサイズ
色ホワイト
先端径(Φmm)1.3
商品タイプ本体
寸法(mm)約167×Φ8.9
質量(g)約13
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)130
連続動作時間約7時間30分
入力5V/0.1A
保証期間ご購入日から6ヶ月
セット内容Stylus Pen PaDraw 本体、ペン先(交換用)×3個、USBケーブル、USBカバー
1箱
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ココイロ本体にリフィル(ブラック)をセットしています。
インク水性染料インキ
材質本体:PP/キャップ:PP/クリップ:PP/リフィル本体:PP/ぺん先:POM
インク色ブラック
径(mm)×高さ(mm)13×126
いつでもどこでも衛生検査。ルシパック Pen は、ポータブル式のルミテスター(ルミテスターPD-20)専用のATPふき取り検査用試薬です。ATP(アデノシン三リン酸:微生物・食品残滓などに存在)だけでなく、AMP(アデノシン一リン酸:ATPが分解されて生じる物質)の測定をすることができるため、より高感度に幅広い汚れを検出できます。例えば食品工場では、食品自体が微生物の栄養源となるため、混入・腐敗を防ぐためには衛生管理が必要になります。食品中のATP、ATP+AMPの濃度を調べることにより、食品残渣を感度良く検出することができ、より高いレベルでの衛生管理が可能になります。
成分(発光試薬)ルシフェリン、ルシフェラーゼ、酢酸マグネシウム、ホスホエノールピルビン酸、ピロリン酸、ピルベートオルトホスフェートジキナーゼ、(抽出試薬)界面活性剤(塩化ベンザルコニウム)
使用方法(1)室温に戻したルミテスターpenの内蔵綿棒で検査対象を拭き取り、その綿棒をホルダーに戻し押し込みます。(2)ルシパックpenを振り下ろす形で試薬を溶かします。(3)ルミテスターの測定室部分に入れてカバーを閉じます。Enterボタンを押して測定開始。10秒ほどで結果が出ます。※対象物が乾燥している時はあらかじめ綿棒を湿らせてご使用ください。
保存方法2~8℃(冷蔵・凍結不可)
保管環境冷蔵
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
こんなお得な商品も!

ボールペン0.7 ノック式油性
モノタロウ
¥59
税込¥65
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
先端ボール径(mm)0.7
材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂
軸径(Φmm)11.3
厚さ(mm)14.8
全長(mm)139.6
質量(g)9.3
シリーズジェットストリーム
方式ノック式
替芯SXR-7
色数単色
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
入数(本)1
先端にシリコンゴムを使用したタッチペン。
使用しない時は本体の先端をスライドさせて、シリコンゴムを保護できます。
クリップ付きなので、胸ポケットにも挟むことができます。
仕様ボールペン無し
材質ペン先:シリコンゴム
色ダークグレー
直径(Φmm)先端部:8
対応タブレット・スマートフォン対応、感圧式(入力ペン)対応:不対応
取扱説明書なし
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高剛性のため取扱が容易です。
有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20
連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)
収縮率(%)0.4(150℃×30分)
破断強度(MPa)550
ガラス転移点(℃)155
材質PE・ナチュラル
サイズ(mm)495×1000
密度を大幅に低減した製品で、高い放熱効果を発揮するだけでなく、作業性にも優れた放熱シリコーンパッドです。従来品と同等の放熱性、取扱性を保持したまま、密度を低減しています。車載機器などの軽量化が求められる部品の放熱に好適です。放熱グリースなどと併用する際は、予め少量サンプルでテストをお願いします。難燃 UL-V-0相当品です。硬度10°品は熱伝導率3.1W/m・K品、硬度20°品は熱伝導率5.2W/m・K品があります。
用途リチウムイオンバッテリーなど、大面積での使用が求められる部位の放熱。凹凸のある発熱素子の放熱。その他、車載機器などの部品の放熱。
寸法(mm)300×400
構造単層
難燃性UL94-V-0相当
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
Festo PENシリーズポリエチレンチューブ、FESTO PUNシリーズポリエチレンチューブの広範囲なタイプを取り揃え、標準的な空圧用途で最大限に柔軟性を発揮します。PENシリーズは圧縮空気、水、真空で動作できます。、柔軟性の高いプラスチックチューブ さまざまなタイプの継手に取り付け可能 圧縮空気はISO8573¬1:2010に準拠 周囲温度: -20 → 60 ℃ 動作圧力: -1 → +8 bar
「ぺんてる」「ZEBRA」など筆記メーカー各社のインポート品やオリジナルカラーの商品です。海外ならではのカラーと質感が特徴のTradioやKERRY、SMASH、GRAPH1000のメーカー限定カラーのぺんてる製品を中心に人気メーカーのボールペン、シャープペン、万年筆を厳選しました。台湾のぺんてる『飛竜文具』より逆輸入したポールペン。 パーカータイプの替芯が対応します。
材質真鍮・ABS
寸法(mm)136×15×11
6 LEDペントーチ、強力な照明検査用トーチ。36ルーメン。1メートルで100ルクス。8時間の連続使用が可能。防滴 IP54 準拠
用途LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明
仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:3:単四電池●危険領域:なし●照射距離:1m●ビー散型●長さ:156mm●重量:65g(バッテリを含チック●保護等級:IP54
長さ(mm)156
1個
¥6,920
税込¥7,612
7日以内出荷
手軽に始めやすい低価格のガラスペン。 ギフトにおすすめ専用化粧箱・取扱説明書・書き味を整えるヤスリ付き
材質ガラス
Olivetti(オリベッティ)は、イタリアのタイプライターの製造・販売会社として創業。タイプライターの一時代を築いた『olivetti』のロゴが押されたステーショナリー。イタリアンフェイクレザー製品は、鮮やかな発色と、温かみのある手触りが特徴です。『olivetti』のロゴの押されたペンケース。ロゴ入りの化粧箱付きでギフト用展開も。
材質合皮(イタリアンフェイクレザー)
寸法(mm)230×170×15
PEN 基本タイプ
用途電灯分電盤
仕様【屋内用】IP2XD
その他クリーム塗装(2.5Y9/1)
記号【旧品名】PEN5-06JC
分岐回路数6
予備回路数2
適合キャビネットB12-55C
主幹GE58NA3P50AF30
寸法(横×縦×深さ)(mm)500×500×120
分岐ブレーカ種類プラグインサーキットブレーカ
分岐内容PNX51TA2P1E20A
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
AINOTE Air2用Pen Refill Setです。
入数スタイラスペン交換用 替え芯×5本
1セット
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
Apple iPad専用充電式極細タッチペン(ホワイト)PDA-PEN56Wの先端交換部品
先端交換部品×3個
セット内容先端交換部品×3
色ホワイト
先端径(mm)約1
材質(ペン先)POM樹脂
1セット(3個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質PE・ナチュラル
サイズ(mm)495×495
スライドグラス上にマウントした組織の周囲に疎水性の円を描くことができます。
疎水性の円はエタノール・アセトン・水では消えませんがキシレンで洗い流すことができます。
免疫染色(PAP法・ABC法等)、蛍光抗体法での使用もできます。
ここだけのユーモアあふれる売れ筋アイテムから「メガネハサミ」「ランドセルキーホルダー」など雑貨アイテムも新たに仲間入り。カラビナと一体型になったボールペン。
材質プラスチック
寸法(mm)117×13
モバイルノートに近い13.3型のディスプレイを搭載。NTSCカバー率88%、Adobe RGBカバー率91%以上、sRGBカバー率123%以上の広い色域を備え、色の再現性にも優れています。
仕様●傾き検知:60°まで●読み取り範囲:293.76mm×165.24mm●レポートレート:≧220RPS●筆圧感度:8192レベル●読み取り高さ:10mm●色域:88% NTSC(Adobe RGB≧ 91%、sRGB≧123%)●リングホイール:1個●DPI:5080LPI
質量(kg)約1.14
外形寸法(mm)390.4×249.98×12.9(W×D×H)
電流(A)2A
消費電力(W)10
反応時間14ms
精度±0.01インチ(真ん中)
接続方法3-in-1USB
電源電圧(V)DC5
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.153 * 0.153mm
解像度1920×1080ピクセル
視野角178度
最大表示色1670万色
システム対応Windows(R)10/8/7、 Mac OS X(R)10.10以降。
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
31日以内出荷
高性能ポータブルタブレットをお楽しみください。お手頃価格の Deco mini7 はあなたのひらめきやアイデアをいつでも描きとめることができます。使いやすいDeco mini7は自由自在にアイデアを描くことができます。8個のショートカットキーをカスタマイズし、自分のスタイルに合わせた作業環境が実現できます。バッテリーフリータイプのパッシブスタイラス P05D を装備した Deco mini7 では、長時間にわたって途切れることなく創作作業を続けることができます。最大60度の傾き検知機能を備えたスタイラスペンで、簡単かつ効率良くシェーディングを加えることができます。最大8192レベルの筆圧感度を誇るスタイラスペンでは、さまざまな線幅で自然なラインを描くことができ、精巧な描画を簡単に作成することができます。XP-PEN Deco mini7は、標準マウスの機能に対応しているので、ChromeBook(ChromeOS)に書き込み、編集、描画、移動ができます。オンライン授業にペンタブレットを使用して、ホワイトボードに書き込んだり、画像やファイルに注釈をつけたり、図形や数式を簡単にその場で描き出したりできるので、遠隔においてもインタラクティブな授業を作ることができます。
1台
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
フラットデザインと豊富なショートカットキーで使いやすいペンタブレット
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
よりエルゴノミクスを向上させた新しいIntuosのペン。
筆圧4096レベル対応。
セット内容Wacom Pen 4K・替え芯 (標準芯3本)・クイックスタートガイド・保証規定
対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)※従来のIntuosシリーズとは互換性はありません
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
解像度3840 x 2160、アスペクト比16:9、18.4インチ4K高解像度のArtist Pro 19 (Gen 2)。広いキャンバスと繊細なディテールを提供し、作品の細部を生き生きとさせます。完璧なアスペクト比16:9と拡大された描画エリアでより自然な視覚体験を探求してください。
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
製品寸法:435 x 313.1 x 10.66mm XLサイズ・X3 Proスマートチップ 筆圧レベル2倍にUP 業界初の16384筆圧レベル・シリコン製グリップ+フェルト芯+テールスイッチ+ペンケース・X-Paper Surface本物の紙に近い描き心地、既存の紙に近い作業範囲(MW=A5、LW=A4、XLW=A3)、自由な創作活動ができる大きな作業エリア・Bluetooth5.0ワイヤレス接続、有線接続2種類の接続方法・メタルバック+超薄型筐体のミニマルデザインは強度と価値を両立・大容量リチウムバッテリー(3030mAh/3.7V)の搭載により、最大10時間以上*連続動作。
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
フルスクリーン画像、調整可能なスタンド、VESAマウント、X3 Pro スマートチップスタイラス
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
・4Kウルトラビジョンディスプレイ解像度3840×2160、アスペクト比16:9 23.8インチの4K 高解像度ディスプレイ。・業界初 Calman Verified 24インチ 4K液晶ペンタブレットCalman Verified を取得し色精度の新たな業界標準を確立。色精度(sRGBでデルタE<1)、sRGB色域カバー率99%、300cd/m2の輝度、また、10億7000万色の表示能力で、繊細な色の表現を提供します。
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
165Hzの高リフレッシュレートとCalman Verified認証の24インチ液晶ペンタブレットです。滑らかな描画体験に加え、sRGB色域99%カバーとデルタE<1の色精度でリアルな色表現を実現し、快適で効率的な作業をサポートします。
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ