純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様500g/m2 厚さ0.95mm
入数(枚)10
グレードPF040
大きさ47mmΦ
1組(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.95
質量(g/m2)500
空隙率(%)75
保留粒子径(μm)4
圧力損失(kPa)0.21
はっ水度(kPa)>4.9
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.95
質量(g/m2)500
空隙率(%)75
保留粒子径(μm)4
圧力損失(kPa)0.21
はっ水度(kPa)>4.9
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法D(Φmm)11
寸法d(Φmm)7.5
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設にて。
寸法D(mm)9.5
寸法A(mm)16
寸法L(mm)61
寸法d(mm)4.0
吊下荷重N(kgf)68.6(7)
質量(g)18
材質スチール
奥行(mm)43
パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。
浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。
目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。
VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。
勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。
耐久性は半永久的です。
オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。
透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
仕様●入数:1箱(1個入)●最大AC定格電圧:175 V, 275 V, 300 V, 510 V, 555V●最大直流定格電圧:225 V DC, 350 V DC, 385 V DC, 670 V DC, 745 V DC●制限電圧:470 V, 730 V, 800 V, 1300 V, 1400 V●クランプ電流:50 A, 100 A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30 pF, 40 pF●パッケージ/ケース:バルク
アズワン品番65-7020-95
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
番号札・キーホルダー
この小判札には彫刻できません
取付け方法吊り下げ
材質スチロール
厚さ(mm)3
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
図柄入りナンバーの黄色枠を隠せます。
普通乗用車のフロント、軽自動車のフロント・リア(リアプレート固定ステーが無い場合)のナンバープレートに使用可能です。
2016年4月1日施行 新基準対応品です。
落ち着きのあるくすみカラーの加熱式タバコ専用の吸殻入れです。
用途ドリンクホルダーに収まるサイズです。約80本入る大容量です。
色グレー
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数40T
歯厚(inch)1/2×3/32
抗菌・ブルーライトカット効果のある、光沢タイプの液晶保護フィルムです。抗菌率99%!菌の増殖を抑制します。ブルーライトを約30%カットし、目への負担を軽減します。指紋を付きにくくする防指紋加工、液晶画面への衝撃吸収機能、気泡が抜けやすく簡単に貼り直せる自己吸着機能、画面をキズや汚れ等から守るハードコート加工が施されています。付属の液晶クリーナーで貼り付け時に液晶画面の油汚れやホコリ等をキレイに除去できます。ノーカットなので必要なサイズにカットしてご使用いただけます。(11.6インチまでの液晶画面に対応)。テレワークやオフィスで共用する機器の液晶画面にもおすすめです。カットする際に便利な方眼紙付き。
用途ノーカットなので必要なサイズにカットしてご使用いただけます。(11.6インチまでの液晶画面に対応)
セット内容製品1枚・液晶クリーナー1枚
材質PETフィルム
寸法(mm)190×270
対応機種汎用
適合サイズ11.6インチまでの液晶画面
特性ブルーライトカット、光沢、指紋防止、耐衝撃、気泡レス、防傷加工
1冊(1枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様フェースパッド付き防じんタイプ
材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格PF
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌・ブルーライトカット効果のある、光沢タイプの液晶保護フィルムです。抗菌率99%!菌の増殖を抑制します。ブルーライトを約30%カットし、目への負担を軽減します。指紋を付きにくくする防指紋加工、画面への衝撃吸収機能、気泡が抜けやすく簡単に貼り直せる自己吸着機能、画面をキズや汚れ等から守るハードコート加工が施されています。付属の液晶クリーナーで貼り付け時に液晶画面の油汚れやホコリ等をキレイに除去できます。GIGAスクール構想により、学校で多く使われているiPad 10.2インチ(第7世代・第8世代)に対応しています。
セット内容製品1枚・液晶クリーナー1枚
材質PETフィルム
寸法(mm)170.5×246.9
対応機種iPad 10.2インチ(第7世代・第8世代)
対応インチサイズ10.2
特性ブルーライトカット、光沢、指紋防止、耐衝撃、気泡レス、防傷加工
1冊(1枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質ABS樹脂
使用済みのリフィルの保存やシステム手帳としても使える20mm軽リングのファイル
幅(mm)105
高さ(mm)145
奥行(mm)30
こんなお得な商品も!
ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン
幅(mm)77
取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)Φ200
通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。
用途薄鋼板の取付に。
材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状ナベ
頭部厚(mm)3
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)3
適合ドライバープラスNo.2
ねじの呼びM4
2018年トラスコ掲載ページ2 0463
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:400
形状二つ割りT字形
Φd10
寸法E6
寸法A25
寸法B25
寸法C16
締付ねじ4-M4
1個
¥2,508
税込¥2,759
3日以内出荷
ルビーのような奥行のあるワインレッドスモークと金属調カーボン柄を重ねた高級感あふれるハイクラスボディ。
用途横幅が広く、カバー等を装着したスマートフォン(最大幅83mm)でも手軽に置くことができます。エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果があります。取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップで挿し込むだけの簡単装着です。スマートフォンを収納したまま充電コードが挿せます。
色ルビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ピッタリフィットする開閉式カバーです。
用途トヨタ・ダイハツ・スバル車の純正エンジンスタートスイッチにピッタリフィットする開閉式カバーです。エンジンスタートスイッチ未使用時は閉じておくことで、他スイッチとの押し間違いを防ぎ、傷からも守ることができます。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
落ち着きのあるくすみカラーの加熱式タバコ専用の吸殻入れです。
用途ドリンクホルダーに収まるサイズです。約80本入る大容量です。
色ベージュ
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。
隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。
心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。
ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。
ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。
フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP
形状ストレート
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ
材質(ナット)SUS304
材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304
材質(金具)(コンプレッサ)C3604
材質(カラー)PE
材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304
材質(リング)(割り)PVC
材質(補強板)SS400エポキシ塗装
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力5K
呼び圧力5K
オニキスのようなグロッシースモークと金属調カーボン柄を重ねた高級感あふれるハイクラスボディ。
用途横幅が広く、カバー等を装着したスマートフォン(最大幅83mm)でも手軽に置くことができます。エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果があります。取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップで挿し込むだけの簡単装着です。スマートフォンを収納したまま充電コードが挿せます。
色オニキス
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。
-120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。
酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。
疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。
フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。
濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。
摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過
電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収
質量(g/m2)500
厚さ(mm)0.95
空隙率(%)75
圧力損失(kPa)0.21
捕集効率(%)95(0.3μmDOP)
保留粒子径(μm)4
はっ水度(kPa)>4.9
トラスコ品番850-6044
形状ストレート
ハンドル形状丸形
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ