一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4
厚さ(mm)1.1
色白
使用温度範囲(℃)-20~90
基材アクリルフォーム
粘着剤特殊アクリル系
主な用途多用途
粘着力(N/10mm)32
使用場所屋内用
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
こんなお得な商品も!

異径ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
形状違径ユニオンストレート
使用流体空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格異径ユニオンストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル加工の位置決めなどに使用します。
頭部をハンマーで叩いてワークに目印をつけます。
手に馴染む樹脂グリップ付です。
用途ドリル加工の位置決めなどに。
全長(mm)126
先端径(Φmm)4
トラスコ品番818-8761
幅(mm)8
質量(g)45
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。
金属・木・プラスチックなどの接着に
用途多用途(屋内用)
カラーボックスのカーテンレールの接着用
使用温度範囲(℃)-20~90
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途六角ボルト用の保護キャップとして。
材質(本体)PE
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
パネルからアース線を引き出す時に御利用下さい
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度(℃)max110 min-20
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳パック(1L)12本
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)300×225×252
外寸(mm)341×266×274
内寸(mm)310×235×260
圧縮荷重(N[kgf])18420[1880]
仕上げ・内装工事に底面を傷付けにくい高級靴カバーです。
底を厚く強化し、耐久性をアップしました。安全靴対応です。
色生成
サイズF
区分繰り返し利用
タイプショート
寸法(cm)13.5×31×11
1セット(10足)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。
材質(本体)PE
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳パック(1L)12本
フタの有無なし
材質PP
内寸(mm)310×235×260
圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
プッシュして回すだけで正逆切替可能!
電設・配管・建築・機械・車輌整備等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!!
ラチェット機構あり
穴角12角
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式プラグ
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316
形状異径ユニオンストレート
材質(シール)FKM
充電式ズーミングヘッドライト
明るさ(Lm)400
質量(g)本体:153、ポリマー電池:120
保護等級防滴仕様IP4相当
使用電池リチウムポリマー充電池
電池リチウムポリマー電池
電源タイプ充電式
防滴構造防滴仕様IP4相当
点灯時間強:3時間、弱:10時間
最大点灯時間強:3時間、弱:10時間
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
グリス直入タイプです。片手で作業できます。適用グリス#2。
セット内容スチール/PG-120本体/マイクロホース/ハイドロリックノズル
全長(mm)254
質量(g)720
ノズル長(mm)114
容量(cm3)120
最大圧力(MPa)19.6
材質スチール
仕様吐出量(cc):0.4~0.5油槽径(mm):36.5ノズル接続ネジ:PT1/8R、R1/8
トラスコ品番112-5184
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
形状違径ユニオンストレート
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
タイプクリーン環境用タイプ
包装形態通常包装
軽い!錆びない!柔らかい!オールプラスチック製ケーブルグリップです。ケーブル・配管を傷つません。配管内の他のケーブルも傷つけません。軽荷重用
引張荷重(kN[kgf])0.8[81]
材質BS 970 Gr 316S42
寸法B(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
包装形態通常包装
RoHS指令(10物質対応)対応
足元部分に備蓄品や防災品等を収納できます。
レザー部分はアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。
便利な収納付き。
材質抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)
寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×610
全高(mm)740
座高(mm)400
座奥行(mm)450
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状テストプラグ
適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
再生紙使用マーク適合
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール1
種別ウォームホイール
材質MC901
形状H1
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.07~0.23
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
テープ部分(mm)40
粗目クロスでゲーミングマウスの素早い操作感を実現。対象に即座に照準を合わせやすい、スピードタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。
用途織り目の凹凸が粗いクロスを採用し、振り幅が広くても素早いマウス操作が可能に。表面抵抗が少ないスピードタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。 。軽やかな滑走を実現する均一な質感と、止めたい場所で止められる程よい表面摩擦を両立。低DPI設定でのプレイでも精度の高い操作を可能にします。 。裏面にはグリップ性を高める特殊パターンを施したナチュラルラバーを使用。デスク上でのズレ・ヨレが起きにくい材質です。 。ナチュラルラバーによるクッション性が適度な沈み心地を再現し、絶妙なコントロールを可能に。長時間のプレイによる負担も軽減します。 。※ご使用になるマウスの仕様や個体差により、一部正常に動作しない場合があります。 。縦・横いずれにもゆとりを持って動ける420mm×460mmのミディアムタイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質表面:ポリエステル、裏面:ナチュラルラバー
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×約460×約3
特性表面特性:スピード
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316
材質(本体)SUS316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UPG継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.72MB)
材質本体:SCM440、チップ :超硬
B7.9
質量(g)21
タイプフェノール樹脂製
FM12×1.75
D5
C6
E2.3
ねじサイズM12
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ