軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ
型式非自動(PGタイプ)
接続フランジ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)8
異物通過長(mm)50(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)45
構造(羽根車)セミボルテックス
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2
連続運転可能最低水位(mm)85
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
抜群の透明感で水景を美しく輝かせます。魚の発色をを美しく、水草育成をサポートするLEDライトです。
材質アルミ、ABS、銅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×70×34
1箱
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 Windows10専用バックアップソフト「スマートツインズ ブートエディション」のOSブート機能に対応 コネクタ形状を刷新しUSBコネクタ故障のリスクを低減し挿さりやすい形状(実用新案出願済) 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。)
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状Micro-B
本体質量(g)約110(ケーブル含まず)
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
動作温度範囲(℃)5~35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117
用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64
全長(mm)266
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番253-5165
材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ
質量(g)790
硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540
横幅(mm)75
最大締圧力(kN)1.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
製薬業界の要求に準じた製薬用グレード
Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造
大きなろ過面積
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
幅広い耐薬品性
低溶出
高流量・低圧力損失・ロングライフ
製薬グレード
21CFR記載の材料を使用
プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合
ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)80
材質(構成パーツ)ポリプロピレン/SUS316
(1)SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。(2)容量アップで更にファイルを保存可能。(3)USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。
(1)SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。(2)容量アップで更にファイルを保存可能。(3)USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。
1台
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
製薬業界の要求に準じた製薬用グレード
Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造
大きなろ過面積
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
幅広い耐薬品性
低溶出
高流量・低圧力損失・ロングライフ
製薬グレード
21CFR記載の材料を使用
プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合
ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)40
材質(構成パーツ)ポリプロピレン
1個
¥3,998
税込¥4,398
31日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
31日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
31日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
31日以内出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
31日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
31日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
1個
¥64,980
税込¥71,478
31日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1袋(2個)
¥549
税込¥604
31日以内出荷
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。
8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。
オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。
バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3
材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 Vパッケージタイプ = PG-TSDSON-8-2実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式カセット式
成分イソブタン70%、ノルマルブタン30%
トラスコ品番365-0693
使用ガスLPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)68×198
。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【BUFFALO/バッファロー】。★ブルーレイ/DVDドライブ。・BRXLPTWOU3シリーズ。・BRXL-PUS6U3/Nシリーズ。・BRXL-PUV6U3/Nシリーズ。・DVSM-PMV8U3/Nシリーズ。BRXL-PTWOU3-BK。BRXL-PUS6U3-BK/N。BRXL-PUV6U3-BK/N。DVSM-PMV8U3-GY/N。DVSM-PMV8U3-SV/N。DVSM-PUV8U3-BK/N。DVSM-PUV8U3-WH/N。・SSD-PMU3/Nシリーズ。・SSD-PMU3Aシリーズ。・SSD-PMU3シリーズ。・SSD-PSM/Nシリーズ。・SSD-PSMU3シリーズ。・SSD-PUSU3シリーズ。・SSDE-PGTシリーズ。・SSD-PG/ICシリーズ。・SSD-PG-C/Dシリーズ。・SSD-PG-C/Nシリーズ。・SSD-PGCU3-Aシリーズ。・SSD-PGCU3Cシリーズ。・SSD-PGF/Yシリーズ。・SSD-PGTU3Aシリーズ。・SSD-PGU3/NLシリーズ。・SSD-PGU3-Aシリーズ。・SSD-PGU3Cシリーズ。・SSD-PGU3Cシリーズ。・SSD-PGVB/Nシリーズ。・SSD-PGVBシリーズ。・SSD-PLU3/Nシリーズ。・SSD-PLU3シリーズ。・SSD-PZNU3シリーズ。・HD-PATU3Sシリーズ。HD-PA128TU3S。HD-PA256TU3S。SSD-PSM120U3-MB。SSD-PSM120U3-SP。SSD-PSM120U3-UW。SSD-PSM250U3-B/N。SSD-PSM250U3-MB。SSD-PSM250U3-P/N。SSD-PSM250U3-SP。SSD-PSM250U3-UW。SSD-PSM480U3-B/N。SSD-PSM480U3-MB。SSD-PSM480U3-P/N。SSD-PSM480U3-SP。SSD-PSM480U3-UW。SSD-PSM960U3-B/N。SSD-PSM960U3-MB。SSD-PSM960U3-P/N。SSD-PSM960U3-SP。SSD-PSM960U3-UW。SSD-PUS240U3-B。SSD-PUS240U3-S。SSD-PUS480U3-B。SSD-PUS480U3-S。SSD-PUS960U3-B。SSD-PUS960U3-S。SSD-PZN240U3-BK。SSD-PZN480U3-BK。SSDE-PGT480U3-B。SSD-PG1.0U3-B/NL。SSD-PG1.0U3-BC。SSD-PG1.0U3-BC/D。SSD-PG1.0U3-BC/N。SSD-PG1.0U3-WC。SSD-PG1.9U3-B/NL。SSD-PG1.9U3-BA。SSD-PG1.9U3-WA。SSD-PG120U3-B/NL。SSD-PG120U3-BA。SSD-PG120U3-WA。SSD-PG2.0U3-BC。SSD-PG2.0U3-BC/D。SSD-PG2.0U3-BC/N。SSD-PG2.0U3-WC。SSD-PG240U3-B/NL。SSD-PG240U3-BA。SSD-PG240U3-WA。SSD-PG250U3-BC。SSD-PG250U3-BC/D。SSD-PG250U3-BC/N。SSD-PG250U3-WC。SSD-PG480U3-B/NL。SSD-PG480U3-BA。SSD-PG480U3-WA。SSD-PG500U3/IC。SSD-PG500U3-BC。SSD-PG500U3-BC/D。SSD-PG500U3-BC/N。SSD-PG500U3-WC。SSD-PG960U3-BA。SSD-PG960U3-WA。SSD-PGC1.0U3-BC。SSD-PGC1.9U3-BA。SSD-PGC2.0U3-BC。SSD-PGC240U3-BA。SSD-PGC250U3-BC。SSD-PGC480U3-BA。SSD-PGC500U3-BC。SSD-PGC960U3-BA。SSD-PGF1.0U3-B/Y。SSD-PGF1.0U3-G/Y。SSD-PGF2.0U3-B/Y。SSD-PGF2.0U3-G/Y。SSD-PGF250U3-B/Y。SSD-PGF250U3-G/Y。SSD-PGF500U3-B/Y。SSD-PGF500U3-G/Y。SSD-PGT240U3-BA。SSD-PGT480U3-BA。SSD-PGT960U3-BA。SSD-PGVB1.0U3-B。SSD-PGVB1.0U3B/N。SSD-PGVB2.0U3-B。SSD-PGVB2.0U3B/N。SSD-PGVB250U3-B。SSD-PGVB250U3B/N。SSD-PGVB500U3-B。SSD-PGVB500U3B/N。SSD-PL1.9U3-BK/N。SSD-PL120U3-BK。SSD-PL120U3-BK/N。SSD-PL240U3-BK。SSD-PL240U3-BK/N。SSD-PL480U3-BK。SSD-PL480U3-BK/N。SSD-PL960U3-BK。SSD-PL960U3-BK/N。SSD-PM120U3A-B。SSD-PM120U3A-R。SSD-PM120U3A-S。SSD-PM120U3-B。SSD-PM120U3-B/N。SSD-PM120U3-S。SSD-PM240U3A-B。SSD-PM240U3A-R。SSD-PM240U3A-S。SSD-PM240U3-B。SSD-PM240U3-B/N。SSD-PM240U3-S。SSD-PM480U3A-B。SSD-PM480U3A-S。SSD-PM480U3-B。SSD-PM480U3-B/N。SSD-PM480U3-S。など。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス
プラグ金メッキ
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,120
税込¥2,332
当日出荷
PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。
94-384-006「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤」が使用出来ます。乾燥が速く、研磨作業が良好です。上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。
スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。
ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
色グレー
タイプ主剤
粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃)
可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃)
膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250
研磨可能時間(分)60(20℃)
指触乾燥時間(分)5(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)
上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。
火炎の長さ(mm)約400
火炎温度(℃)1400
燃焼時間(分)約10-30(10-20)
質量(g)820
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)701×88×136
使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)
火口径(mm)Φ45
熱量(kw)20.9(25.6)
1台
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ