1,762件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。 材質プラスチック/鉄
1セット(2個)ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途六角ボルト用の保護キャップとして。 材質(本体)PE
1個
48 税込53
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機) 適合機種バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機) バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。
用途識別、六角穴の防塵対策など 材質ポリエチレン(PE) 種類六角穴用
1パック(10個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10組)
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

POP書きに最適!ブラックボードに!ガラスに!最適なPOPゲルチョーク。 透明ボード、ホワイトボード、ブラックボード、ガラス等に使えます。線幅約4mm。
線幅(mm)約4 インク色8色(しろ、蛍光ピンク、あか、オレンジ、蛍光イエロー、蛍光ブルー、みどり、くろ) 入数8本、セット 商品タイプ使い切り本体
1セット(8本)
1,498 税込1,648
当日出荷

ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。 材質(本体)PE
1セット(10個)
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
形状違径ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し タイプクリーン環境用タイプ 包装形態通常包装
1個
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

土木・建築現場の必需品 一人で楽ラク写真撮影ボードがスチール製なのでマグネットシートが使える。 (グリーン:片面)ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。 4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。便利なマーカーホルダーと指ガード付。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316 形状異径ユニオンストレート 材質(シール)FKM
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
524 税込576
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料 セット内容PG80 パープル 4.8kg / 専用硬化剤 480g / 希釈用シンナー 3.2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書 使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。 パープル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(8kg)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
材質(本体)ポリプロピレン タイプセルフロック 使用温度範囲(℃)0~80 色(本体)ブラック 表面処理(本体)つや消し
1個
466 税込513
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料 セット内容PG80 ブルー 4.8kg / 専用硬化剤 480g / 希釈用シンナー 3.2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書 使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。 ブルー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(8kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル付の為、握りやすさの向上と疲労軽減につながります。テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1931
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(本体)ショアA70(TPE)
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水平対向エンジン搭載の自動車に最適なプラグ交換ツール。
用途水平対向エンジン向けプラグ交換セット セット内容プラグソケット3P-14S、エクステンションバー32mm、50mm アズワン品番64-4817-17
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料 セット内容PG80 ダークグレー 4.8kg / 専用硬化剤 480g / 希釈用シンナー 3.2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書 使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。 ダークグレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(8kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部入出力信号を利用しハンドピースを制御する際に必要なプラグです。
トラスコ品番827-8940 質量(g)18
1個
899 税込989
翌々日出荷



内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ 寸法(mm)2700×9L
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状違径ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し タイプクリーン環境用タイプ 包装形態クリーンルーム包装
1個
889 税込978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料 セット内容PG80 ライトピンク 4.8kg / 専用硬化剤 480g / 希釈用シンナー 3.2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書 使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。 ライトピンク 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(8kg)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
1個
447 税込492
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料 セット内容PG80 クリームイエロー 4.8kg / 専用硬化剤 480g / 希釈用シンナー 3.2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書 使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。 クリームイエロー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(8kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TI-PG80は、8個のギガビットPoE+ポートと200W PoEパワーバジェットを備えた産業用可変電圧スイッチです。
仕様●ギガビットPoE+ポート:8●PoEバジェット:最大200W●アラームリレー接点●ハードウェアバージョン:Version v1.3R 材質IP30メタル 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数8 電源入力DC48-56V 6ピン着脱式ターミナルブロック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×104×36 最大消費電力(W)5.76 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料 セット内容PG80 オリーブグリーン 4.8kg / 専用硬化剤 480g / 希釈用シンナー 3.2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書 使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。 オリーブグリーン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(8kg)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料 セット内容PG80 ローズピンク 4.8kg / 専用硬化剤 480g / 希釈用シンナー 3.2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書 使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。 ローズピンク 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(8kg)
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料 セット内容PG80 スカイブルー 4.8kg / 専用硬化剤 480g / 希釈用シンナー 3.2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書 使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。 スカイブルー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(8kg)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
198 税込218
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状プラグ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷

関連キーワード