4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状違径ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカートヨタ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2790種類の商品があります)

ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーポルシェ コート2コート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (684種類の商品があります)

仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ツイストロック コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1634-54
1個
4,198 税込4,618
23日以内出荷