「ph7 piaa」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8685件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • MOTO LEDヘッド ミニ DELTA(デルタ)

    MOTO LEDヘッド ミニ

    DELTA(デルタ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット
    用途PH7ヘッドライトのLED化にタイプPH7対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
  • PonLED PH7 M&H

    PonLED PH7

    M&H(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
    用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
  • L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&H

    L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702

    M&H(18件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
    消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
  • 国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    国産車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)(444件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
  • ツインパワー オイルフィルター PIAA

    ツインパワー オイルフィルター

    PIAA(40件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2連濾紙がエンジンを効率UP。 より高性能、より安心。すごいエレメント。高性能エレメントの超ベストセラー。 PIAAツインパワーオイルフィルターは発売以来より高性能、より安心なオイルフィルターを求める人たちから圧倒的な指示を獲得。 高機能エレメントの超ベストセラーです。 【画期的2連濾紙採用】オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正露紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造により濾過性能を極限まで追求しまた、可能な限り圧力損失低減を実現。ライフサイクルを確保しました。 【大口径エントランスホール採用】オイル流入UP。パワーロスを解消。 パワーエントランスホール、オイルエントランス穴の形状を拡大。開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 国産ガソリン車専用。幅広い適用を実現。 理想交換距離オイルフィルター6000km、定期交換で愛車をベストに保ちます。
  • MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ PIAA

    MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ

    PIAA
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ。品番:MLE8。仕様:12V 5/6W 6000K。・Highビーム時にLowビームが同時点灯。・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ。・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適。・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W
    消費電力5/6w色温度6600k
  • マグネットオイルフィルター モノタロウ

    マグネットオイルフィルター

    モノタロウ(145件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途自動車用タイプカートリッジタイプ
  • MLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k PIAA

    MLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k

    PIAA
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    純正バルブとほぼ同形状!コントローラーレスで取付簡単!。2輪車特有の強い振動に耐える20G耐振仕様!。低消費電力でバッテリーへの負担を軽減!。仕様。・口金タイプ:H6M(マツシマ製PH7相当品)。・JIS規格対応。・高い防水/防塵性能。・1年保証。・12V専用(直流/交流対応)。・1個入。対応車種。・アドレス110。・アドレス125
    消費電力9/9w色温度6600k明るさ15400cd
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V

    M&H(72件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH7
  • オイルフィルター DJ(ドライブジョイ)

    オイルフィルター

    DJ(ドライブジョイ)(365件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)

    TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブ

    TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    タイプTB7(PH7相当)定格電力(W)35/35定格電圧(V)12明るさ12V35/35W
  • MLE7 LED HS1タイプ 6000K 12V 5/6W 1コ PIAA

    MLE7 LED HS1タイプ 6000K 12V 5/6W 1コ

    PIAA
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ 。品番:MLE7。仕様:12V 5/6W 6000K。・Highビーム時にLowビームが同時点灯。・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ。・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適。・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W
    消費電力5/6w色温度6600k
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V

    M&H(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    クリアタイプPH7
  • 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)

    明るいヘッドライトバルブ

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
  • 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球)

    M&H(125件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル球定格電圧(V)12
  • PH7  LEDヘッドライト 6~12V対応 竹村商会

    PH7 LEDヘッドライト 6~12V対応

    竹村商会
    3,998税込4,398
    1袋(1個)
    当日出荷
    暗い6Vヘッドライトを、クリアなホワイトLEDへ。6VのままLED化。コンバート不要、純正交換タイプのPH7対応LEDヘッドライトです。本製品は、6V~12V直流(DC)対応・明るさ500lmのバイク用LEDヘッドライトバルブ。旧車・原付・スーパーカブ・モンキー・DAXなど、PH7(P15d-25-1)規格採用車にそのまま装着可能です。 500lmの高輝度ホワイト光。純正ハロゲンを凌ぐ明るさ。500ルーメンのクリアなホワイト光で、夜間走行時の視認性を向上。「暗い」「頼りない」と感じていた6Vヘッドライトを、。安心できる明るさへアップグレードします。 6V対応設計 ― 電圧変動に強い。6V車特有の電圧変動環境でも安定発光。消費電力5Wの省電力設計により、。・ちらつき抑制。・ヘッドライト減光対策。・バッテリー負担軽減。を実現しました。 ローハイ切替対応。純正同様、ロービーム/ハイビーム切替に対応。夜間走行やトンネル内でも安心して使用できます。 ファンレス構造 ― 高耐久設計。ヒートシンク放熱方式を採用したファンレス設計。・ファン故障リスクなし。・静音設計。・長寿命設計。旧車・ビンテージバイクとの相性も良好です。 車検対応設計。車検対応設計モデル。※最終的な適合可否は各検査基準に準じます。
    用途ヘッドライトホワイト規格対応:PH7電圧(V)6~12(直流DC専用)消費電力5w対応ローハイ切替対応発光色ホワイト冷却方式ファンレス(ヒートシンク放熱)極性有極性明るさ(Lm)500
  • LEDバルブ PH7タイプ Hi/Lo プロテック

    LEDバルブ PH7タイプ Hi/Lo

    プロテック
    15,980税込17,578
    1セット
    92日以内出荷