38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプ分離型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) シリーズ20シリーズ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口 形状ソケット 使用流体空気 接続ねじ種類RcXM 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニタイプ ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状ソケットエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 包装形態通常包装
1個ほか
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズ20シリーズ タイプ分離型タイプ
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズ15シリーズ タイプ分離型タイプ
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズ15シリーズ タイプ分離型タイプ
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
用途ねじとチューブの接続 形状ソケットエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

違径ソケット PISCO(ピスコ) 動画あり
形状違径ソケット 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 包装形態通常包装
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分離型タイプ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズE3・E7シリーズ タイプ分離型タイプ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングソケットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ロングソケットエルボ 使用流体空気、水(条件有) 材質金属本体・ガイドリング/黄銅、無電解ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート開放リング/ポリアセタールロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン又はナイロン弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 包装形態通常包装
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) シリーズ15シリーズ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
用途継手とチューブの接続 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
239 税込263
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズ15シリーズ タイプ分離型タイプ 質量(g)36 寸法A(mm)18.2 寸法B(mm)50.7 寸法M(mm)M16X1
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキ 材質(シール)NBR 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズE3・E7シリーズ タイプ分離型タイプ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS316締付継手 隔壁ソケット PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとねじの接続 形状隔壁ソケット 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類Rc 材質SUS316 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100(空気) タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ミニタイプ 45°ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続 形状45°ソケットエルボ 使用流体空気 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装 寸法P1(Φmm)8
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 形状ロングエルボ タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有) 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミニタイプ 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続 形状違径ソケットエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズE3・E7シリーズ タイプ分離型タイプ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


真空用フィルタ ソケットタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
フィルタを内蔵していない単体タイプエジェクタに最適。 本体とニップルを一体化。樹脂材質にPP(ポリプロピレン)を使用し、低価格化を実現。 ソケット内部にフィルタ機能付。
ホルダー小型ユソケットタイプ 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダの高速駆動に対応しています。アクチュエータ直近に取り付けることにより、断熱膨張で発生する結露の対策として効果的です。
トラスコ品番259-1753 使用温度範囲(℃)5~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)6 適合管継手(Φmm)6
1個
849 税込934
翌日出荷

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60 タイプ分離型タイプ 寸法A(mm)3.2 ねじの種類R ねじサイズM5×0.8
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)Dサブコネクタ(ソケット)
エコ商品
形状ソケット 材質(シース)軟質ビニール 材質(絶縁体)半硬質ビニール 材質(導体)軟銅より線 シース厚(mm)1 シース色 外観ライトグレー 耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 ) 導体サイズ(mm)0.3 導体外径(Φmm)0.72 導体構成(本/mm)60/0.08 絶縁体構成/0.25mm 絶縁体外径(mm)1.2 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工 形状ソケット 使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100(空気) タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し) 種別ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。 スリーブ不要の為、スリーブの付け忘れ、紛失等の心配不要です。 クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にてエア清浄、包装しています。
仕様●接続口径:Rc1/8●六角対辺(mm):17●最高使用圧力(MPa):チューブの最高使用圧力に準じます。●使用温度範囲(℃):チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)●使用流体:空気、水、その他●使用温度範囲:チューブの仕様範囲で異なります(凍結なきこと)●最高使用圧力:チューブの最高使用圧力に準じます●使用真空圧力:-100kPa●材質/仕上:本体/ステンレス(SUS316)、締付ナット/SUS316●原産国:日本●コード番号:818-1713 アズワン品番67-5626-16
1個
1,360 税込1,496
4日以内出荷

全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。 スリーブ不要の為、スリーブの付け忘れ、紛失等の心配不要です。 クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にてエア清浄、包装しています。
仕様●接続口径:Rc1/2●六角対辺(mm):32●最高使用圧力(MPa):チューブの最高使用圧力に準じます。●使用温度範囲(℃):チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)●使用流体:空気、水、その他●使用温度範囲:チューブの仕様範囲で異なります(凍結なきこと)●最高使用圧力:チューブの最高使用圧力に準じます●使用真空圧力:-100kPa●材質/仕上:本体/SUS316、締付ナット/SUS316●原産国:日本●コード番号:818-1716 アズワン品番67-5626-17
1個
2,680 税込2,948
4日以内出荷

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工 形状ソケット 使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100(空気) シリーズ10シリーズ タイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手 種別ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100(空気) シリーズ10シリーズ タイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手 種別プラグとソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
最高使用圧力(MPa)0.9 シリーズ10シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,590 税込1,749
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

PGJ8-6-D チューブフィッティング PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 シリーズ10シリーズ タイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手 種別プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズ20シリーズ
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)