29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用替刃です。(PK-513・PK-513Lには使用できません。)。新設計により簡単&安心の替刃交換を実現。専用替刃は、刃の交換時に刃先を覆う刃物カバーが付属。刃先がむき出しにならないので安心です。替刃は、PPC用紙(64g/m2)約100枚で2,000回程度、約160枚でおよそ1,200回断裁を目安に交換してください。※質や硬さの異なる紙を裁断すると目安より早く消耗します。※PK-513・PK-513Lには使用できません。※刃先の研磨はできません。
トラスコ品番423-7552 種別替刃 幅(mm)350 高さ(mm)30 質量(g)360 奥行(mm)7 繰り返し・詰め替え対応
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷

かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用受木です。※PK-513・PK-513Lには使用できません。受木は、PPC用紙(64g/m2)約100枚断裁の場合300回毎に面を変え、左右入れ替え合計8回使用可能です。交換時間の目安、約5分。本体カバーを外してかんたん替刃交換準備OK。刃を固定しているボルト4本を外すだけで、本体から刃が外れるようになりました。工具は替刃に付属の六角レンチのみで作業できます。
トラスコ品番423-7561 種別受木 幅(mm)403 高さ(mm)10 質量(g)60 奥行(mm)10 繰り返し・詰め替え対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PK-513LN かんたん替刃交換断裁機 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
厚さ15mmの紙束を一発でカットできます。光でカットラインを表示しますのできれいにカットできます。
細断枚数160枚 仕様ハンドルロック機能、予備ロック機能付き赤色LED トラスコ品番407-7946 幅(mm)405 質量(kg)13 高さ(mm)440 奥行(mm)402 裁断幅(mm)299(A4長辺) 細断方法細断式 繰り返し・詰め替え対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

一度にコピー用紙約160枚を裁断できるプラスの断裁機 専用受木です。受木は、PPC用紙約100枚断裁の場合300回毎に面を変え、左右入れ替え合計8回使用可能です。
材質PVC 繰り返し・詰め替え対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (1119種類の商品があります)

一度にコピー用紙約160枚を裁断できるプラスの断裁機 専用替刃です。替刃は、PPC用紙約100枚で2000回程度、約160枚でおよそ1200回断裁を目安に研磨又は交換してください。※PK-513Hはかんたん替刃交換断裁機PK-513LNには使用できません。※刃は研磨できます。
材質刃(スチール)、刃先(ハイス鋼) 付属品替刃(1枚) 繰り返し・詰め替え対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

種類傾斜ステージ RoHS指令(10物質対応)対応 移動ガイドクロスローラ
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。
仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、テーブル面サイズ:40×40mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、移動ガイド:ボールガイド、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無 アズワン品番61-6985-49
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

中央精機Xステージ
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)19.6(2kgf) 移動ガイドボールウェイ 質量(kg)0.27 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本 材質ステンレス 移動方向X軸1方向 移動量(mm)±25 ステージ寸法(mm)30×30 使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015 位置決め精度(mm)0.02 繰返し精度(mm)±0.001 ロストモーション(mm)0.007 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理低温黒色クロムメッキ センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属 仕様ボールねじ仕様 種類xステージ
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

中央精機小型回転ステージ
RoHS
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにアンギュラベアリングを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)19.6 移動ガイドボールベアリング 仕様(心振れ)0.02mm 質量(kg)0.18 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能0.015° 平行度(mm)0.075 適合ケーブルACB-STS2 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ30 移動方向回転方向 面振れ(mm)0.06 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 移動量(°)360 位置決め精度(°)0.18 ロストモーション(°)0.02 最高速度(°/s)75(5000pps時) 繰返し精度(°)±0.003 材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

中央精機X小型ステージ
RoHS
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。15mm移動と50mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動方向X軸1方向 種類Xステージ 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能0.001mm 適合ケーブルACB-STS2 耐荷重(N)19.6 送り方式送りねじ 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 送りねじリード(mm)0.5 最高速度(mm/s)8(8000pps時) テーブル幅(mm)30 テーブル長さ(mm)30 材質(テーブル)アルミ合金
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機X・Y小型ステージ
RoHS
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.32 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.0005 センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能0.001mm 適合ケーブルACB-STS2 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 送りねじリード(mm)0.5 位置決め精度(mm)0.015 ロストモーション(mm)0.0005 最高速度(mm/s)8(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

小型高性能ステッピングモータと精密研削ネジを組合せた低価格のアクチュエータです。 メーカーの手動ステージやミラーホルダーのマイクロメータヘッドを交換することで自動化できます。 メーカーのステッピングモータコントローラで駆動することができます。
移動量1μm/0.5μm(1パルス)(フルステップ/ハーフステップ) 送りねじ(mm)精密研削ネジΦ4、リード0.5 タイプ5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモーター(株)) 繰り返し位置決め精度(mm)0.003 分解能(μm)0.1(最小応答/参考) 許容荷重(N)29.4(静荷重) ロストモーション(mm)0.005 モータータイプPK513PB-C9(□20mm)
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機Zステージ
2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。1mm移動と5mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:9.8(1kgf) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.18 付属品検査合格証、六角穴付ボルトM2 2本 材質アルミ合金 移動方向Z軸1方向 移動量(mm)±7.5 ステージ寸法(mm)30×30 使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相) 分解能(mm)0.001 送りねじリード(mm)0.5 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.008 位置決め精度(mm)0.015 繰返し精度(mm)±0.001 ロストモーション(mm)0.005 最高速度(mm/s)5(5000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 適合ケーブルACB-STS2 種類zステージ
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

中央精機XYステージ
2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)14.7(1.5kgf) 移動ガイドボールウェイ 質量(kg)0.55 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本 材質ステンレス 移動方向XY軸2方向 移動量(mm)±25 ステージ寸法(mm)30×30 使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015 位置決め精度(mm)0.02 繰返し精度(mm)±0.001 ロストモーション(mm)0.007 XY直交度(mm)0.01 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理低温黒色クロムメッキ センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属 仕様ボールねじ仕様(対称型) 種類xyステージ
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)14.7(1.5kgf) 移動ガイドボールウェイ 質量(kg)0.55 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本 材質ステンレス 移動方向XY軸2方向 移動量(mm)±25 ステージ寸法(mm)30×30 使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015 位置決め精度(mm)0.02 繰返し精度(mm)±0.001 ロストモーション(mm)0.007 XY直交度(mm)0.01 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理低温黒色クロムメッキ センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属 仕様ねじ仕様(標準型) 種類xyステージ
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

小型高性能ステッピングモータと精密研削ネジを組合せた低価格のアクチュエータです。
耐荷重(N)29.4 送り方式研削ねじ
1個
57,980 税込63,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。
種類Zステージ 送り方式送りネジ 移動ガイドアウターレール構造 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)60
1個
139,800 税込153,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングストローク対応のステッピング駆動対物レンズアクチュエータです。ステッピングモータを使用しているので、同社の各種コントローラに接続可能です。小型、高分解能のため顕微鏡筒やオートフォーカスシステムへの組込みに最適です。正立型、倒立型顕微鏡でご使用になれます。各メーカーの顕微鏡及び対物レンズのネジサイズに合わせ、専用アダプタ(品番:OBL-ADP3-M***)をご用意しています。※顕微鏡及び対物レンズへの取付は専用アダプタが必要になります。
仕様【<対物レンズ用アクチュエータ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PA-C21(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC+5V~+24V±10%、センサ消費電力:40mA以下(1センサあたり20mA)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 50mA、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:3mm、テーブル面サイズ:アダプタ取付、送りネジ:精密研削ネジ径Φ6mm、リード0.5mm、移動ガイド:クロスローラガイド、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:白アルマイト、質量:0.4kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:1mm/sec、位置決め精度:5μm、繰返し位置決め精度:2μm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、モーメント剛性:-、ロストモーション:2μm、バックラッシ:1μm、平行度:-、走り平行度:2μm、ピッチング:15″、ヨーイング:15″、センサ品番:フォトマイクロセンサ: GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無 アズワン品番61-6985-15
1個
299,800 税込329,780
13日以内出荷

1台
159,800 税込175,780
20日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
229,800 税込252,780
20日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

中央精機Z昇降ステージ
RoHS
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
材質アルミ合金 質量(kg)0.2 種類zステージ 表面処理黒アルマイト梨地 精度(mm)移動(HV):真直度(水平・垂直)0.005 繰返し精度(mm)±0.002 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能(mm)0.001 適合ケーブルACB-STS2 耐荷重(N)9.8(1kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)30X30 移動方向Z軸1方向 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動量(mm)0~5 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 送りねじリード(mm)0.5 位置決め精度(mm)0.02 ロストモーション(mm)0.005 最高速度(mm/s)3(3,000pps時)
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷

背筋まっすぐを「楽に保つ」をコンセプトに生まれたBeneS(ベネス)チェア クッションタイプ(布張り)。三次元フィット形状をした背もたれと座面の立体的な曲面がしっかりと腰を支えます。わずかに前傾している座面は上半身と太ももの角度を90度より大きくすることにより骨盤を立たせやすくなり背骨のS字カーブが保たれ、。座ると坐骨周辺が沈みこんでお尻全体を支える独自機構の「坐骨ポケット」とあわせて楽に良い姿勢を取りやすくなります。また、ロッキング強度自動調節により小柄な女性や身体の大きな男性でも自動的に体重を感知し、理想的なロッキングの強さを実現します。
高さ(mm)899~999 フレームバイ色フレーム キャスターナイロン双輪キャスター 機能背座角シンクロロッキング(固定あり)、ロッキング強さ自動調節、座奥行調節、ガス圧座上下 座面高さ(mm)417~517 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)492×400 対応オプションBeneS専用ジャケットハンガー HG-BN DGY 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法適合 背タイプローバック
1脚
74,980 税込82,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

質量(kg)0.27 付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1 材質鋼材 移動量(mm)0~30 使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相) 推力(N)98(10kgf) 分解能(mm)0.00002 送りねじリード(mm)0.5 位置決め精度(mm)0.015 繰返し精度(mm)±0.003 減速機減速比150 取付径(Φmm)10 0-0.009 最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時) 表面処理黒色クロム センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ ケーブル長(m)約1.5 仕様ステッピングモータ仕様
1個
179,800 税込197,780
22日以内出荷

5相ステッピングモータを採用した自動のアクチュエータです。推力が10kgと非常にパワフルです。減速比1:50を搭載しているため、非常に高分解能です。原点としても利用可能なリミットセンサを標準で装備しています。QT-Aシリーズコントローラドライバの0.35A/相モデルには直付けケーブルをそのまま接続して使用できます。
質量(kg)0.25 付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1、スペーサリング 1 材質鋼材 移動量(mm)0~15 使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相) 推力(N)98(10kgf) 分解能(mm)0.00002 送りねじリード(mm)0.5 位置決め精度(mm)0.01 繰返し精度(mm)±0.003 減速機減速比150 取付径(Φmm)9.5 0-0.009 最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時) 表面処理黒色クロム センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ ケーブル長(m)約1.5 仕様ステッピングモータ仕様
1個
169,800 税込186,780
22日以内出荷

種類xyステージ/傾斜ステージ 送り方式ボールねじ・リード1mm 材質(本体)アルミ合金 仕上白色 コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC) 繰返し精密度(μm)XY:≦±0.5 バックラッシュXY:≦ 1μm、θ:≦ 0.005° ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002 ロストモーション(°)θ:≦ 0.005
1個
439,800 税込483,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)