2,331件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出範囲(m)約2.0~25 電源9Vアルカリ電池×1 電池使用時間(時間)約30 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×26×150 照射ライン矩・横
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷



ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種HP Series 5 Pro 527pm 9E0Y9UT#ABJ 取付け方法シリコン吸着 対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440) 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
6,398 税込7,038
4日以内出荷

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種HP Series 5 Pro 524pm 9E0G9UT#ABJ 取付け方法シリコン吸着 対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080) 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
5,398 税込5,938
4日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚 適合機種HP Series 5 Pro 524pm 9E0G9UT#ABJ 取付け方法両面テープ/スライド式 対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
7,998 税込8,798
4日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚 適合機種HP Series 5 Pro 527pm 9E0Y9UT#ABJ 取付け方法両面テープ/スライド式 対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440) 特性のぞき見防止180度
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷

アプリケーション:Server,AI、製品ステータス:Mass ProductionX、インターフェース:PCIe 5.0 X4、フォームファクタ:2.5 inch、容量:7.68TB、シーケンシャルリード:12000 MB/s、シーケンシャルライト:6000 MB/s、ランダムリード:2000K IOPS、ランダムライト:300K IOPS、DWPD:1.0(5yrs)
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

アプリケーション:Server,AI、製品ステータス:Mass ProductionX、インターフェース:PCIe 5.0 X4、フォームファクタ:2.5 inch、容量:3.84TB、シーケンシャルリード:12000 MB/s、シーケンシャルライト:6000 MB/s、ランダムリード:2000K IOPS、ランダムライト:250K IOPS、DWPD:1.0(5yrs)
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

アプリケーション:Server,AI、製品ステータス:Mass ProductionX、インターフェース:PCIe 5.0 X4、フォームファクタ:2.5 inch、容量:1.92TB、シーケンシャルリード:12000 MB/s、シーケンシャルライト:3500 MB/s、ランダムリード:1700K IOPS、ランダムライト:150K IOPS、DWPD:1.0(5yrs)
1台
75,980 税込83,578
8日以内出荷

アプリケーション:Server,AI、製品ステータス:Mass ProductionX、インターフェース:PCIe 5.0 X4、フォームファクタ:2.5 inch、容量:30.72TB、シーケンシャルリード:9000 MB/s、シーケンシャルライト:6450 MB/s、ランダムリード:1550K IOPS、ランダムライト:300K IOPS、DWPD:1.0(5yrs)
1台
879,800 税込967,780
8日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アプリケーション:Server,AI、製品ステータス:Mass ProductionX、インターフェース:PCIe 5.0 X4、フォームファクタ:2.5 inch、容量:15.36TB、シーケンシャルリード:12000 MB/s、シーケンシャルライト:6000 MB/s、ランダムリード:2000K IOPS、ランダムライト:350K IOPS、DWPD:1.0(5yrs)
1台
459,800 税込505,780
8日以内出荷

アプリケーション:Server,A、製品ステータス:Mass ProductionX、インターフェース:PCIe 5.0 X4、フォームファクタ:2.5 inch、容量:960 GB、シーケンシャルリード:12000 MB/s、シーケンシャルライト:1600 MB/s、ランダムリード:1000K IOPS、ランダムライト:70K IOPS、DWPD:1.0(5yrs)
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷


ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキ タイプM型 印面サイズ(mm)13×13 印面種別浸透印
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Read Intensive 質量(kg)0.5(1.1 lb) 高さ(mm)2280 種類HPE 480 GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive M.2 PM9A3 Solid State Drive 消費電力(W)3.7 外形寸法(cm)10.8×15.88×3.75(4.25×6.25×1.48 in) インターフェースNVMe 寿命書き込み数:1 耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):876 プラグタイプホットプラグ非対応 書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=20000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=20000@Q256 読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=106393、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=135000@Q256 容量(GB)480 フォームファクタドライブ:M.2
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート コンタクト形状オス 種類丸型 規格電気用品安全法 コネクタ形状PMプラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+85 コネクタ形状プラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビリに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
ゴム幅(mm)6 形状角型 商品タイプ撥水
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。 厚さ(mm)約0.9 イエロー 規格EN388 2003、EN388 2016 材質(裏)ナイロン100% 材質(表)アラミド繊維100% 材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)


大型ブレード径120mmで大容量でもスピーディーに撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種電気ドリル 寸法(mm)600、ブレード:120 チャック寸法(mm)13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDを装着した際に発生する警告灯回避するパーツです。
保証期間購入より1年間 関連資料適合表
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35 精度(mm)+/-0.03 テープ厚さ(mm)0.254 材質(テープ)スチール 本体幅(mm)12.7
1本
特価
239,800 税込263,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スーパーアラミド繊維ケブラー[[(R)]]を使用したハイゲージシームレス手袋です。 敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。 洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋 トラスコ品番496-5311 厚さ(mm)0.6 質量(g)17.5 規格EN388 2003、EN388 2016 機能耐切創 材質(表)アラミド繊維 材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン 色(手首部)ホワイト
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35 精度(mm)+/-0.03 テープ厚さ(mm)0.254 材質(テープ)スチール 本体幅(mm)12.7
1本
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 厚さ(mm)約0.8 規格EN388 2016 材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100% ゲージ数15
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

アケボノ(厨房機器・キッチン用品)スイングしゃもじ
パッと置いたときにゆらゆらスイングして立つしゃもじです。 倒れにくく、衛生的に使えます。
材質ポリプロピレン、ステンレススチール 質量(g)90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×68×37 耐熱温度(℃)-20~120
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許ダブルエンボス加工でごはんがくっつかないしゃもじが自立しました。自分で立つから衛生的、太くて持ちやすい柄はフックにもかけられます。ヘラの形はごはんをふんわり、ふっくらとよそえるスプーン型。お料理の取り分けもしやすく、おかゆ等もよそえます。自立した頼もしい表情です
材質ポリプロピレン 寸法(mm)201×65×37 質量(g)35 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1個
399 税込439
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)