757件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 引火点(℃)-23(TCC) 沸点(℃)65~140 絶縁強度(volts/mil)800 硬度70 shore A 比重0.79~0.83 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07PO01SX。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
5,498 税込6,048
32日以内出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07PO01SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
4,598 税込5,058
32日以内出荷

RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
175 税込193
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

クラフト紙にポリフイルムをラミネート。耐水効果抜群
材質クラフト紙+ポリエチレンシート クラフト 紙厚(g/m2)75
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

本格的なドリップが楽しめるドリップ式ケトル。 高級感のあるステンレス素材。 インテリアに合わせやすいシンプルなデザイン。 火を使わないから安心・安全です。 湯量が調節しやすい細口形状。 ステンレス素材だから、お湯のにおいも気にならない。
材質ステンレス 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)900 本体質量(g)約690(給電スタンド含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×135×212(給電スタンド含む) 電源コード(m)約0.8
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

お部屋を簡単にワークスペースにできるテレワーク対応パーテーションです。コの字型・L型・W型などスペース・使用場所に合わせて形状を変えられます。WEB会議などで背景を見せたくない時に適しています。スクリーンは簡単に取り外しが可能、ランドリースタンドとしても使えます。スクリーンはDIY感覚でカスタマイズできます(替えスクリーン・布は付いていません)。使用しない時はコンパクト(幅12cm)に収納できます。スクリーンは半透明フィルム材で、仕切と採光効果を両立しています。
材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、スクリーン/EVA樹脂、部品/ABS樹脂・スチール(メッキ) 質量(kg)約5.4 ホワイト アズワン品番64-8890-65 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×540×1350 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×540×1350
1台
9,898 税込10,888
10日以内出荷


真空ポンプ用オイルです。
用途使用温度範囲:10~30℃ 粘度ISO VG100 付属品注入ノズル トラスコ品番489-6599 褐色 質量(g)980 使用温度範囲(℃)10~30 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンディ・クラウンSP油性用刷毛
エコ商品
油性塗料、二液塗料対応の刷毛です。塗料含みが良く厚膜塗装が可能です。
用途油性塗料、二液塗料用 材質(毛)馬毛・化繊 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


狭い場所、細かい部分への注油に便利です。アルミボディーで軽量です。ペン型でポケット等に入るので携帯に便利です。 キャップ付きで油漏れの心配もありません。ミシン油等を入れてください。
用途工具・釣り具・ミシン等への注油作業。 仕様キャップ付き 材質アルミニウム、鉄 シルバー 容量(mL)5 ノズル長(mm)50 メモリーなし 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 長さ(mm)195 幅(mm)150 質量(kg)1.3(本体のみ) 高さ(mm)203 タイプダブルアクション シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) パット径(Φmm)150 偏芯量5mm 取扱説明書(4.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ゴミの分別がしやすいダンボール紙素材。大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。自由にカットして使いやすいロールタイプ
クラフト 加工ラミネート 再生材使用率(%)100 再生材使用使用
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。 寸法(mm)86×65×23 アルマイトブルー 材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR 質量(g)212 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20~80 適合流体空気 分岐数2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 型式PO1 材質(本体)鉄鋼 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)38.5 寸法D(Φmm)25 寸法B(mm)55.7 寸法C(mm)40 寸法W(mm)69.7 使用流体空気 寸法E(Φmm)7.5 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 分岐数2 ソケット形状ワンタッチ アダプタタイプ20型
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

道具袋や作業ベルト等に取り付けられ、ケースからスムーズに取り外しが可能です。 虫ネジの予備が付属しています。
付属品予備虫ネジ1個 トラスコ品番363-0815
1個
569 税込626
当日出荷

汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に 仕様ヒンジキャップ(中栓付) 材質ポリエチレン(PE) 穴径(Φmm)キャップ:4
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマト産業マグプッシュ
溶断作業中の逆火事故を防ぎます。 逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。 厚生労働省産業安全研究所適合品です。
用途調整器に取り付け、逆火防止に。 質量(g)350
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中身が見える透明バケツ。別売りでかぶせ蓋とシール蓋の2通りがあります。
容量(L)13 材質本体・フタ/ PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/ PP(ポリプロピレン) 目盛最小目盛2L、あとは1L毎 内寸法(mm)Φ270×260 耐熱温度(℃)140 外寸法(mm)Φ294×268 融点(℃)150 アズワン品番4-4015-01 TKG品番9-1422-1001 TKG品番(2017)6-1276-1001
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMW) 乳白色 長さ(m)16.45 使用温度範囲(℃)-40~+107 適合規格食品衛生法対応品 絶縁耐力9~10kV 全厚(mm)0.33(基材+粘着剤)
1巻
2,831 税込3,114
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

吉川国工業所プーポット消臭剤
プーポット(おむつペール)交換用消臭剤効果の異なる2種類の専用消臭剤が内側にこもった臭いをグングン吸収! 消臭剤の効果は約2~3ヶ月持続します。消臭剤は未開封であれば、特に使用期限はございません。
成分消臭剤(添着活性炭) 寸法(mm)210×160×142 質量(g)32 タイプ取り替え用 危険物の類別非危険物
1個
398 税込438
当日出荷

1個
99 税込109
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

宮島化学工業エアーマットBIG
空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します。自由にカットして使いやすいロールタイプ
透明
1巻
999 税込1,099
翌々日出荷

優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。フード付きですっぽり体を覆えるため動き回るお子様の体が拭きやす。お風呂上がりの湯冷め対策や水遊びの日焼け防止にも役立ちます。スナップボタンで止め外しが簡単。
種別バスポンチョ 材質ポリエステル80%、ナイロン20% クロミ 高さ(mm)10 質量(g)260 縦(mm)920 横(mm)1080
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。 フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
1個
188 税込207
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴミの分別がしやすい。中身がみえない包装紙。自由にカットして使いやすいロールタイプ
材質クラフト紙 クラフト
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷

高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。 DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。 材質(本体)アルミニウム、他 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)3 接続方式ワンタッチ式 寸法(mm)93×65×23 アルマイトレッド 質量(g)256 使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)NBR 材質(ソケット)鋼鉄・他
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 分岐数2 アダプタタイプミニエス型 使用流体空気 寸法D(Φmm)18.5 寸法F(Φmm)6 材質(本体)鉄鋼、アルミ 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
エコ商品
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど) タイプ丸棒タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,788 税込1,967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン、(パッキン)スチレン系エラストマー 形状丸形 口径×高さH(mm)Φ308×25 TKG品番9-1422-0901 TKG品番(2017)6-1276-0901 商品タイプフタ
1個
799 税込879
4日以内出荷