道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!!
一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。
被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。
電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。
乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。
金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。
重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。
マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。
被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。
アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など
引火点(℃)-23(TCC)
沸点(℃)65~140
絶縁強度(volts/mil)800
硬度70 shore A
比重0.79~0.83
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB)
危険物の性状非水溶性
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
油性塗料、二液塗料対応の刷毛です。塗料含みが良く厚膜塗装が可能です。
用途油性塗料、二液塗料用
材質(毛)馬毛・化繊
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
タイプ丸棒タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットフランジャに使用する交換用ゴムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。
材質鉄、真鍮、ゴム
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
タイプ固定タイプ
使用温度範囲(℃)0~60
機能空気の流れを簡単に2分割
分岐数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。
材質鉄、真鍮、ゴム
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
タイプスイベルタイプ
使用温度範囲(℃)0~60
機能空気の流れを簡単に2分割
分岐数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
M10またはM12のボルト用
材質ポリプロピレン
幅(mm)30
質量(kg)0.02
色乳白色
高さ(mm)17
奥行(mm)30
内径(Φmm)12
ねじM12
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ラックFGC、RGC
1セット(10個)
¥849
税込¥934
当日出荷
OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード
高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単
定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用
互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
色アクア
規格OM3
ケーブル長(m)5
コネクタ形状MPO/MTP
芯数12
ケーブル外径(Φmm)3
モードマルチモード
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)50
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード
高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単
定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用
互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
色アクア
規格OM3
ケーブル長(m)3
コネクタ形状MPO/MTP
芯数12
ケーブル外径(Φmm)3
モードマルチモード
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)50
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード
高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単
定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用
互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
色アクア
規格OM3
ケーブル長(m)2
コネクタ形状MPO/MTP
芯数12
ケーブル外径(Φmm)3
モードマルチモード
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)50
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
OM3光ケーブル:最大40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に理想的な12芯オプティカル パッチコード。高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能。定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用。優れた互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用。ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどの40Gbps MPO/MTPデバイスを接続。パラレル光ネットワークで40GBASE-SR4および100GBASE-SR10をサポート
RoHS指令(10物質対応)対応
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。
型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。
型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。
各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。
仕様M16
幅(mm)32
質量(kg)0.2
色ホワイト
高さ(mm)15
奥行(mm)32
適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW
主材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品をラックのパネルマウントフレーム外側のねじ穴に取り付けると、19インチ機器等をラック内サイド側の配線スペースに縦方向にマウントできるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1U分のねじ穴付のケージナット
材質鋼板
質量(g)13/1個
表面処理ニッケルめっき
板厚(mm)0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.2×43.7×8.9
取付穴(mm)□9.6、厚さ2~2.3
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ベルポニーウォーム減速機はとてもコンパクト。
ウォームとホイルはすべり摩擦のために非常にスムーズな歯当りで、音がとても静かです。
構造が簡単ですので、安価でありながら故障も少なく、メンテナンスも容易に済ませることができます。
材質[本体]ネズミ鋳鉄(FC20)・[ウォーム軸・出力軸]機械構造用炭素鋼(S45C)・[ウォームホイル]アルミニウム青銅(ALBC2)・[カバー]ネズミ鋳鉄(FC20)
種類減速機
取付方式脚取付
潤滑油エクソンモービル・モービルバキュオリン537
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製のラック内垂直配線用バー
幅(mm)33.1
色亜鉛めっき
奥行(mm)28.6
主要材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー(ペグ固定式)/PDU用のラック取付金具
幅(mm)15
色外装処理:ブラック
高さ(mm)1710
RoHS指令(10物質対応)対応
・POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。
その他通気穴なし
材質フェノール樹脂
色ブラック
質量(g)4
寸法L(mm)9
寸法H(mm)16
寸法W(mm)19
締付トルク(N・m)4~6
ねじサイズG1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートASMT11T304PDPR-MJ
寸法APMX(mm)10.6
寸法KAPR(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)16.7
寸法KAPR(°)90
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
食付き部の山数5山
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160
セット内容DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書
質量(g)99
バッテリーLiPo 3.7V 600mAh
充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)
使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)
操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式
サイズ(mm)165×190×54
使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)
使用可能時間(分間)(フライト)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)12以上
1台
¥15,880
税込¥17,468
欠品中
1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。
3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。
定格電圧(V)300
許容電流(A)(at 40℃)8.7
仕上外径(mm)1.58
標準長さ(m)610
概算質量(kg/km)5.5
導体構成(本/mm)17/0.16
導体外径(Φmm)0.76
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
耐電圧(V/min)AC2000
導体サイズ(AWG[mm2])22
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
関連キーワード
1
2
3
次へ