53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプルの混合にご使用ください。チューブの形状に合わせてあります。
種類1.5ml用 材質ポリプロピレン(PP)
1袋
13,300 税込14,630
3日以内出荷

人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質ポリプロピレン 容量(kg)1
1個
799 税込879
当日出荷

紺屋商事ペレット
ポリエチレン製の充填用ペレットです。チャック付き袋で使いかけの保管も可能です
用途充填用に 材質ポリエチレン パッケージチャック付き袋
1袋
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白色半透明 仕様EA305HF-1用 耐熱温度(℃)50℃ 内容量(kg)1.0 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン) 比重0.91 耐熱温度(℃)約120 荷重4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237 税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


不二製作所ナイロンビーズ(樹脂系研磨材)
エコ商品
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り 硬度2(新モース硬度) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合806 材質EVA系 耐熱温度(℃)50 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg 主なワークパーツ
1パック(1kg)
2,598 税込2,858
当日出荷

ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。 ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。 再使用が出来ますので経済的です。
自然色
1袋(1000本)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に 連続使用温度(℃)110 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
6,475 税込7,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。軽量、耐薬品性良
材質ポリプロピレン 不透明・スリガラス色
1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フレコンバック バージン材 角型 自立タイプ モノタロウ 動画あり
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。 自立式なのでスタンドでの固定が不要です。 反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。 仕様角型・自立式 質量(kg)1.4 タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200 最大充填質量(kg)500
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した火力で、クリンカーが少ないのが特徴。
用途トヨトミペレットストーブ用純正木質ペレット燃料 仕様【高位発熱量】4600kcal/kg、【低位発熱量】4300kcal/kg 質量(kg)約10/袋 種類ホワイトペレット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×660(袋) 直径×長さL(Φmm×mm)約6×10~20(燃料) 原材料スギ/ヒノキ
1袋(10kg)
1,398 税込1,538
当日出荷

TGK(東京硝子器械)PPボール
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様使用温度範囲:120℃まで
1個(1000個)ほか
17,820 税込19,602
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

藤原製作所子豚用給餌器
喰い口が多く子豚が一斉に食べることが出来ます。 PP製で耐久性に優れています。 フィーダーの底部分にワンタッチ金具がついているので、スノコに引っかけて固定が可能です。 哺乳子豚と母豚の育成補助に。 ミルクからマッシュ・ペレットへの移行がストレスなく行えます。
用途子豚用の円形型の給餌器 使用範囲【頭】20~25cm
1個
6,990 税込7,689
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

識別管理に最適です。工場内での作業効率化。
用途樹脂ペレットや廃材の分別 仕様吊り方:2点ベルト、投入口:Φ1100×800 材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 ホワイト 高さ(mm)1100 容量(L)1000 耐荷重(kg)1000 外径(mm)Φ1000 寸法(外径×高さ)(mm)投入口:Φ1100×800
1セット(10袋)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

PackStyle(パックスタイル)シャリ玉トレー 本体
リサイクルのトレーから作られる、再生ペレットで製造したシャリ玉トレー。食品工場で使用されています。
材質PP、PS 寸法(mm)356×291×13 室数55
1ケース(50枚×6袋)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

角型・1立米スタンダードタイプ 。2点ベルト吊り 。ペレット樹脂・プラスチック製品の充填・輸送・出荷用の用途でよく使われています。
用途使用に適した内容物。樹脂ペレット/プラスチック製品/化学工業薬品/産業廃棄物/木材/木くず/ペットボトル/缶/繊維 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(kg)2.2 ベージュ 高さ(mm)1200 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 寸法(Φ×mm)排出口:500×550 投入口寸法(径×高さ)(mm)□900×800 外径(mm)□900 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質PP(ポリプロピレン製) 使用温度範囲(℃)-86~100
1箱(500本)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型タイプで一番大きなサイズ 。軽量でカサの張るものの保管・運搬に最適なフレコンバッグです。
用途使用に適した内容物。・籾殻、穀物、ペレット樹脂、発砲スチロールなど各種 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)3 ベージュ 高さ(mm)1600 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1600 寸法(Φ×mm)排出口:600×600 投入口寸法(径×高さ)(mm)1150×900 外径(mm)Φ1150 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

中身を入れても膨らまず形状維持 。内側はPEの薄い膜を熱圧着したコーティング加工で、細かい粉を入れても漏れません。 。流動性の高い内容物の保管と輸送に最適
用途使用に適した内容物。樹脂ペレット/粒体・粉体などの原料 仕様吊り方:4点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(kg)4 白、ベルト:黒 高さ(mm)1200 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1200 寸法(Φ×mm)排出口:500×550 投入口寸法(径×高さ)(mm)500×550 外径(mm)□1000 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
38,980 税込42,878
4日以内出荷

丁度良いサイズで取り扱いが簡単▼マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。▼15 mL や 50 mL のコニカルチューブと比較して 20% ほど短いので、保管に必要なスペースを減らせます。▼15 mL コニカルチューブより迅速にペレットを再懸濁できます。最高級の材質▼透明性が高くペレットの視認が容易▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用2種類のキャップ▼片手で簡単に開閉できるスナップキャップ▼より安心して扱えるスクリューキャップ▼-86℃ ~ 100℃ で蓋が開くことなく使用可能50 mL コニカルチューブと同じ太さ▼既存の機器を利用可能▼耐遠心力 17,000 x g
仕様DNA LoBind/核酸低吸着性チューブ 容量:25.0mL フタ:スクリューキャップ 該当のキャップ:スクリューキャップ 底の形状:コニカル 最大遠心力:17,000×g 温度範囲:-86~100℃ オートクレーブ不可 チューブ:ポリプロピレン(PP) キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) 純度レベル PCR clean Human DNA-free DNase-free RNase-free PCR inhibitor-free アズワン品番65-8988-80
1箱(4袋×50本)
12,980 税込14,278
当日出荷

丁度良いサイズで取り扱いが簡単▼マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。▼15 mL や 50 mL のコニカルチューブと比較して 20% ほど短いので、保管に必要なスペースを減らせます。▼15 mL コニカルチューブより迅速にペレットを再懸濁できます。最高級の材質▼透明性が高くペレットの視認が容易▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用2種類のキャップ▼片手で簡単に開閉できるスナップキャップ▼より安心して扱えるスクリューキャップ▼-86℃ ~ 100℃ で蓋が開くことなく使用可能50 mL コニカルチューブと同じ太さ▼既存の機器を利用可能▼耐遠心力 17,000 x g
仕様Protein LoBind/タンパク質低吸着性チューブ 容量:25.0mL フタ:スクリューキャップ 該当のキャップ:スクリューキャップ 底の形状:コニカル 最大遠心力:17,000×g 温度範囲:-86~100℃ オートクレーブ不可 チューブ:ポリプロピレン(PP) キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) 純度レベル PCR clean Human DNA-free DNase-free RNase-free PCR inhibitor-free アズワン品番65-8988-81
1箱(4袋×50本)
15,980 税込17,578
当日出荷

丁度良いサイズで取り扱いが簡単▼マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。▼15 mL や 50 mL のコニカルチューブと比較して 20% ほど短いので、保管に必要なスペースを減らせます。▼15 mL コニカルチューブより迅速にペレットを再懸濁できます。最高級の材質▼透明性が高くペレットの視認が容易▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用2種類のキャップ▼片手で簡単に開閉できるスナップキャップ▼より安心して扱えるスクリューキャップ▼-86℃ ~ 100℃ で蓋が開くことなく使用可能50 mL コニカルチューブと同じ太さ▼既存の機器を利用可能▼耐遠心力 17,000 x g
仕様ライトプロテクション/遮光性性チューブ/茶色 容量:25.0mL フタ:スクリューキャップ 該当のキャップ:スクリューキャップ 底の形状:コニカル 最大遠心力:17,000×g 温度範囲:-86~100℃ オートクレーブ不可 チューブ:ポリプロピレン(PP) キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) 純度レベル 滅菌済み Human and bacterial DNA-free DNase-free RNase-free PCR inhibitor-free アズワン品番65-8988-82
1箱(8袋×25本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

角型NO1. スタンダードタイプ 。上部はフタタイプの為投入が楽々。 。産業廃棄物処理の現場で大活躍。
用途使用に適した内容物。各種廃棄物/スラッジ/樹脂ペレット/木材/木くず/ペットボトル/缶/繊維/衣類/紙くず 仕様吊り方:4点ロープ 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(kg)2.1 ベージュ 高さ(mm)1200 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 寸法(Φ×mm)排出口:400×500 投入口寸法(径×高さ)(mm)□900×120 外径(mm)□900 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

丁度良いサイズで取り扱いが簡単。▼マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。▼15 mL や 50 mL のコニカルチューブと比較して 20% ほど短いので、保管に必要なスペースを減らせます。▼15 mL コニカルチューブより迅速にペレットを再懸濁できます。。最高級の材質。▼透明性が高くペレットの視認が容易。▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用。。2種類のキャップ。▼片手で簡単に開閉できるスナップキャップ。▼より安心して扱えるスクリューキャップ。▼-86℃ ~ 100℃ で蓋が開くことなく使用可能。。50 mL コニカルチューブと同じ太さ。▼既存の機器を利用可能。▼耐遠心力 17,000 x g
仕様●Protein LoBind/タンパク質低吸着性チューブ●容量:25.0mL●フタ:スクリューキャップ●該当のキャップ:スクリューキャップ●底の形状:コニカル●最大遠心力:17,000×g●温度範囲:-86~100℃●オートクレーブ不可●チューブ:ポリプロピレン(PP)●キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)●純度レベル●▼PCR clean●▼Human DNA-free●▼DNase-free●▼RNase-free●▼PCR inhibitor-free アズワン品番65-8988-81
1箱(4袋×50本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

粉体物の漏れ防止・防湿効果があります。 。ポリエチレン内袋セット済・ポケット付き 。A5サイズの荷札ポケットを本体に縫付。内容物の表示などに便利です
用途樹脂ペレット/汚泥/化学製品製造原料/飼料米 サイレージ調製 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)2.6 ベージュ 高さ(mm)880 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 寸法(Φ×mm)排出口:420×500 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
30,980 税込34,078
4日以内出荷

角型スタンダードサイズ 4点ロープ吊り 。価格と品質のバランスの取れたお買い得商品 。 。ホイスト、クレーンなどでの輸送に最適。
用途各種廃棄物/スラッジ/樹脂ペレット/木材/木くず/ペットボトル/缶/繊維/衣類/紙くず 仕様吊り方:4点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(kg)1.8 ベージュ 高さ(mm)1200 タイプワンウェイタイプ 容量(L)900 投入口寸法(径×高さ)(mm)870×870×120 外径(mm)870×870 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)電動ピペッター
軽量でバランスの取れた、人間工学に基づいたデザインのピペッターです。満充電(3時間)で約2000回(25mLピペット使用時)使用できます。電池残量が3段階で表示されます。細菌または細胞ペレットの再懸濁や細胞層の吸収に適しています。充電中も操作可能です。ピペットアダプタをオートクレーブできます。
仕様●使用可能ピペット:0.1~100mL●充電容量:1100mAh/3.7V 付属品充電アダプター 壁掛けホルダー スタンド メンブレンフィルタ(0.45μm×2) 電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A 充電式 本体質量(g)160
1個(1個)
72,980 税込80,278
3日以内出荷

内袋付きの1立米タイプ 。荷札ポケット付 。湿気などを嫌う内容物や微粉体に最適です。
用途使用に適した内容物。樹脂ペレット/汚泥/化学製品製造原料/飼料米 サイレージ調製 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)4 ベージュ 高さ(mm)1100 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 寸法(Φ×mm)排出口:500×500 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

投入口と排出口のある1立米タイプのフレコンバッグです。 。ホッパー設備向けの投入口を採用しています 。化学業界に重宝されるアイテム
用途使用に適した内容物。石膏ボート(破砕後)/化学製品原料/樹脂ペレット/汚泥/土/セメント原料/肥料/飼料 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)2.2 ベージュ 高さ(mm)1150 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1050 寸法(Φ×mm)排出口:400×500 投入口寸法(径×高さ)(mm)450×700 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

【標準スクリュー羽根 A型】 羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。 【標準スクリュー羽根 B型】 羽根の材質はSS400相当品を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。 【標準スクリュー羽根 STB型】 羽根の材質はSUS304を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1.7立米の大容量サイズ!。 。発砲スチロール、ペットボトル・籾殻など比重が軽く、嵩張る内容物に最適です。
用途使用に適した内容物。プラスチック製品/樹脂ペレット/ペットボトル/缶/堆肥/わら/もみがら/古紙/紙くず/衣料/各種廃棄物/各種原料 仕様吊り方:4点ロープ 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(kg)6 ベージュ 高さ(mm)1500 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1700 寸法(Φ×mm)排出口:500×550 投入口寸法(径×高さ)(mm)□1070×1000 外径(mm)□1070 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

丸型大容量タイプ 。内容物の表示に役立つポケット付き 。お米などの収穫作業に大活躍
用途使用に適した内容物。米/籾/各種スクラップ/樹脂ペレット/肥料/堆肥/わら/紙くず/木くず/炭/ゴム/各種原料/各種廃棄物 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)2.5 ベージュ 高さ(mm)1250 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1250 寸法(Φ×mm)排出口:600×600 投入口寸法(径×高さ)(mm)1150×850 外径(mm)Φ1150 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
29,980 税込32,978
4日以内出荷