材質PS(ポリスチレン)
色(フタ)透明
特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気の心配はありません。
材質PS(ポリスチレン・帯電防止コーティング)
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。
フタ付きです。
多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
仕切りは固定です。
色クリア
材質(本体)ポリスチレン
仕切板2
仕切数(個)3
透明度が高く、内容が一目瞭然。大きさのバリエーションが豊富ですから、試料・標本・部品などの保管に最適です。
色透明
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
透明で中身が分かります。
透明フタ付で、ホコリなどがつきません。
色クリア
材質(本体)ポリスチレン
仕切数(個)1
各種サンプルの採集・保管・運搬にご使用いただけます。
品番5630
寸法(mm)39Φ×65H
キャップPE
本体PS
TGK品番198-19-94-16
容量(mL)60
1ケース(600個)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ホット・コールド両方に使用出来ます。紙製ですので焼却が簡単です。一般的な飲用に適したサイズです。直径74×底径52×高さ77mm。容量:211ml
材質紙
容量(mL)211
色ホワイト
直径(Φmm)74
高さ(mm)77
容量(オンス)7
塩化ビニル製樹脂ラップの決定版。よく伸びてピッタリくっつきます。-60℃~130℃まで使用可能。冷凍から電子レンジまで幅広くお使いいただけます。日本製
材質(フィルム)塩化ビニル樹脂
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)130
電子レンジ○
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
ビスを使用しない上下カバーはめ込み構造です。
手に馴染み易い、丸みのある小型ケースです。
無線機やリモコン等、小型の機器に適しています。
材質ABS(UL94HB)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PS
質量(kg)0.1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×65×90
1台
¥349
税込¥384
翌々日出荷
PSシリーズはフタが上開きのシリーズです。中身が入れやすく、取り出しやすいのが特徴です。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。
材質PET
色透明
材質PS
質量(kg)0.3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×109×94
1台
¥629
税込¥692
翌々日出荷
PS4専用ダミーケースです
用途ダミー展示や、交換用ケースとしても使用可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×135×15
パッケージの保護や、店頭販売時のPOP追加時などにお勧め!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×172×16
1セット(100枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
こんなお得な商品も!

クッキングシート 30m コアレス
モノタロウ
¥499
税込¥549
両面シリコーン樹脂加工で、表も裏も使用できます。・食品がシートにくっつかないので、料理が型崩れしません。適度に蒸気を通し、蒸し料理にも使用できます。料理から出た水分や油分を通さないので、調理器具等のお手入れが簡単です。 ※耐熱温度/250℃(20分)
材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙
幅(cm)33
耐熱温度(℃)250(20分)
食品の品質保持や器具類の除菌におすすめ。中性なので、安心してお使いいただけます。エタノール濃度:67.1w/w%
エタノール濃度(w/w%)67.1
こんなお得な商品も!

ケースボックス ユニット式
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
サイズの異なる17個のトレー付きで、それぞれのトレーの位置を自由に入れ替えることができます。最大17種類の異なるパーツを分類収納できます。携帯中トレーがガタつかないように、本体底面とトレー裏面の凸凹がかみ合うようになっています。
トラスコ品番390-0738
セット内容トレー(Sサイズ8個、Mサイズ6個、Lサイズ3個)
材質ポリプロピレン、ポリカーボネイト、エラストマー
幅(mm)335
色グレー
高さ(mm)258
質量(g)878
奥行(mm)52
仕切数(個)17
トレー内寸(mm)50×35×40(S)、75×50×40(M)、105×75×40(L)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥16,554
税込¥18,209
7日以内出荷
1個
¥16,554
税込¥18,209
7日以内出荷
振り子実験器(スタンド取り付け型)と専用のスタンド・収納ケースをセットにしました。
振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。
横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。
振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。
糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
仕様分度器:半円・角度表示120°
付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸
質量(g)台座:約475
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×440
台座寸法(mm)180×140×15
材質(台座)鉄
1個
¥15,700
税込¥17,270
4日以内出荷
厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
収容数2枚(ケース1枚あたり)
仕様ジャケット収納
適合Blu-ray Disc/DVD/CD
材質ポリスチレン
質量(g)65(1枚)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×10.4×125
収容数1枚(ケース1枚あたり)
仕様ジャケット収納
適合Blu-ray Disc/DVD/CD
材質ポリスチレン
質量(g)37(1枚)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×5.2×125
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
小物や部品の整理に便利な仕切板付き収納ケースです。
材質(本体・フタ・ハンドル・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
質量(kg)約0.9
色ブラック/グリーン
高さ(mm)78
奥行(mm)290
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×65×60(×3列)
仕切りあり
収納量(最大)約8kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×290×78
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×65×60(×3列)
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)
仕様カバーのみ
材質スチロール樹脂
色緑
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンパクトでスタイリッシュ、さらに200W電源まで内蔵のMini-ITXケースが登場!
仕様Mini-ITX、拡張:無し
材質強化ガラス・ABS/アルミ/スチール
質量(kg)1.9
色チタングレー
電源200W内蔵(80PLUS GOLD)
寸法(cm)10.8×30.2×23.8
保証期間1年(電源は3年)
使用CPUフロントIO Audio x1 USB3.0 x2、CPUクーラー 60mm高まで対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージシャドウベイ2.5”×2
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ