1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:10.5053.53。リペアパーツ:レバー(110.2706.53)/マイクロスイッチ[配線付・カプラー無し](110.4418.13)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)。販売備考:シールキット設定なし。オーバーホールも対応しておりません。レバー色:シルバー。推奨キャリパー:Brembo 4pot Caliper x 1。色[カラー]:ブラック/シルバー。重量[グラム]:270。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー。ピストン径:13。ハンドル径:取付部:22.2。タンク[有/無]:無。ミラーホルダー[有/無]:無。スイッチ[有/無]:有。型番:PS13 Brake Master Cylinder。オーバーホール対応:不可。オプション:品番:110.2706.96。リペア:品番:110.2706.53,110.2706.50,110.4418.13,110.3127.20,110.2798.50。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:120.C783.20,120.A397.60,120.9885.83,120.9885.84,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61。関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21。関連商品 マスターシリンダー:品番:10.4620.79
仕様スタンダードレバー
材質アルミニウム
色ブラック/シルバー
質量(g)270
規格タンク[有/無]無
ハンドル径取付部:22.2Φ
型番PS13 Brake Master Cylinder
対応オーバーホール:不可
ホルダーミラーホルダー[有/無]無
ピストン径(Φmm)13
スイッチ有無有
1個
¥15,980
税込¥17,578
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:10.4670.18。リペアパーツ:レバー(110.2706.53)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)。販売備考:シールキット設定なし。オーバーホールも対応しておりません。レバー色:シルバー。色[カラー]:ブラック/シルバー。重量[グラム]:340。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー。ピストン径:横置き:13。ハンドル径:取付部:22.2。タンク[有/無]:有(一体)。ミラーホルダー[有/無]:無。スイッチ[有/無]:無。型番:PS13 Clutch Master Cylinder。オーバーホール対応:不可。オプション:品番:110.2706.50,110.5231.37。リペア:品番:110.2706.53,110.3127.20,110.2798.50,110.4308.60。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A263.50
仕様スタンダードレバー
材質アルミニウム
色ブラック/シルバー
質量(g)340
規格タンク[有/無]有(一体)
ハンドル径取付部:22.2Φ
型番PS13 Clutch Master Cylinder
対応オーバーホール:不可
ホルダーミラーホルダー[有/無]無
ピストン径(Φmm)横置き:13
スイッチ有無無
1個
¥17,980
税込¥19,778
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:10.4620.79。ブレンボ4ピストンキャリパー×1ケに対応します。スペアレバー品番P003-4990。販売備考:シールキット設定なし。オーバーホールも対応しておりません。レバー色:ブラック。推奨キャリパー:Brembo 4pot Caliper x 1。色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:350。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー。ピストン径:横置き:13。対応キャリパー:brembo製4PODキャリパーをシングルで使用する場合。タンク[有/無]:有(一体)。ミラーホルダー[有/無]:有。スイッチ[有/無]:有。型番:PS13 Brake Master Cylinder。オーバーホール対応:不可。オプション:品番:110.2706.96。リペア:品番:110.2706.50,110.2706.53,110.4418.13,110.3127.20,110.2798.50,110.4308.60。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:120.C783.20,120.A397.60,120.9885.83,120.9885.84,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61。関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21。関連商品 マスターシリンダー:品番:10.5053.53
仕様スタンダードレバー
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)350
規格タンク[有/無]有(一体)
型番PS13 Brake Master Cylinder
対応【オーバーホール】不可【キャリパー】brembo製4PODキャリパーをシングルで使用する場合
ホルダーミラーホルダー[有/無]有
ピストン径(Φmm)横置き:13
スイッチ有無有
1個
¥17,980
税込¥19,778
32日以内出荷
網を通して焼く独特のピザを堪能できます。材質:アルミニウム
材質アルミニウム
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状ソケット
使用流体水・温水(給水・給湯)
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。
店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法W(mm)21
材質(キャップ)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.07
使用荷重(N)68.6
アルミ作業台 YPSシリーズ。
作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。
バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ
どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。
コーナーカバーがあり、剛性アップ。
スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。
踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ
外形寸法(幅W×高さH)(mm)329×109
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
タイプ高強度
伸び(%)630(JIS K6251)
引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)
硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます。
直径(Φcm)1.6
学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます
材質上質紙
直径(Φcm)1.6
内容192片入 (48片×4枚)
1パック(48片×4枚)
¥239
税込¥263
欠品中
学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます
材質上質紙
直径(Φcm)1.6
内容192片入 (48片×4枚)
1パック(4枚)
¥229
税込¥252
当日出荷
多言語表示で年々増える訪日客に親切な表示を!
材質(本体)ポリエチレン
質量(kg)(本体部)3.2、(ウェイト部)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パイルアップスタンド)660×410×850
水タンク容量(L)13.5
言語表示英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語
材質(反射板)高輝度反射板
表示寸法(mm)(ステッカー部)630×300
鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます
<特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。
安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。
オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。
芯先調整機構芯先の大きさが変えられます 太い⇔ふつう⇔細い。
吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。
待機電力0ワットのエコ仕様。
安心の1年保証。
電源電動
根強い人気のスタンダードなデスクシリーズ「JNⅡデスク」片袖机・両袖机・脇机用の仕切板です。
袖の溝へ差し込んで取り付けてください。
用途JNⅡデスクの袖収納引出用の仕切板です。
材質PS樹脂
色ブラック
安定した組織切片、細胞接着力をもたらす最適なアミノシランコート、アミノシランは、ガラス表面のOH基と共有結合によりコート膜が形成され、ガラス表面上にポリ-L-リジンコートと比較して化学的に安定なアミノ基による正電荷が付与されております。APSコートスライドグラスは、PLLコートスライドグラスと比較して、組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しております。ガラス表面の共染もPLLコートより低く抑えられます。使用上の注意:、1.APSコートスライドを使用しても剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性が高く組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
タイプ高強度
長さ(m)10/袋
使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)
硬さ55
引張強度9.85MPa
引裂強度27.7N/mm
伸び6.35
上下の衝撃に備え、上蓋と底部に柔らかパッドを使用。背中面と、ショルダーベルト裏面には蒸れにくいメッシュ素材を使用。フロント部分と、ショルダーベルト部分には、夜間も安心の反射素材を使用。メインポケット内部の仕分けポケットには、柔らかパッドを使用で、衝撃からも保護。フロントに縦型ファスナー付ポケットが2つ。収納量に合わせて調節可能な横マルチベルト付。チェストベルト付。
主材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)32×55×15
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(g)500
長さ(m)1
サービス分類オーダー・加工
整理、整列の際にパレットを傷めにくいです。
段積みされた16枚までのパレット(パレット高さ150mmの場合)を一度に整理・整列できます。
用途パレットを多数保有の工場・倉庫の整理
材質スチール、表面処理:焼き付け塗装
外寸法・高さ(mm)2760
有効内寸法・高さ(mm)2300
学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成等に豊富な種類で幅広い用途に使用できます
用途学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成
直径(Φcm)1.7
柄トロフィーシール
1袋(42片×5枚)
¥229
税込¥252
当日出荷
定番のスクールボストン型バッグ。ベーシックなデザインだから、制服通学、私服通学どちらにも合いやすく男女共に持ちやすいデザイン。収納力、機能性が高く使い勝手抜群で便利です。
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)44×25×14
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。天井付け壁付けどちらも可能な、パネルタイプのホーンスピーカです。狭いキャビン内での無線機のモニタースピーカとして最適です。耐候性に優れたASA樹脂を本体に採用。ネジ類はステンレス鋼製を採用しました。SUSタッピングビス付き
付属品取付金具ステンレス製
材質ホーン部 ASA樹脂製
全長(mm)38
質量(kg)0.5
口径(mm)130
定格入力(W)5
インピーダンス(Ω)8
防水性屋内仕様
1台
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
野菜・クッキーなどの型抜き作業に。桜・ハート・星・くまの4種類のセットです。ステンレス製でサビにも強いです。食器洗浄機に対応致します。
用途野菜などの型抜きに
仕様食器洗浄機対応
形状桜、ハート、星、くま
1セット(4個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
Cコーンに輪っかを取り付けるだけ。
縦型と横型、丸型とあります。
コーントップサインと共用できます。
取付方式カラーコーン取付
学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成等に豊富な種類で幅広い用途に使用できます
用途学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成
直径(Φcm)1.7
柄惑星シール
1袋(42片×5枚)
¥229
税込¥252
当日出荷
PSシリーズはフタが上開きのシリーズです。中身が入れやすく、取り出しやすいのが特徴です。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。
材質PET
色透明
タイプ追加仕切板(2枚1組)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。
仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)
種類同軸コネクタ
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
使用周波数(GHz)DC~12
結線方法半田/圧着
適合圧着ダイス0.7~1.1Nm
コネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
アクリルパーツをはめ合わせるだけで、工具を使わず簡単に組み立て、分解ができます。
厚さ(mm)有効内/22(1段あたり)
板厚(mm)棚/3、側/5
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ