782件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルスコーポレーションPS-30 柄一式
PS-30L/PS-30S用の柄一式です。
適合品番PS-30L/PS-30S 部品番号(対応品番):PS-30L/、PS-30S/
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

アルスコーポレーションPS-30 さや 30cm
PS-30L/PS-30S用のサヤです。
適合品番PS-30L/PS-30S 部品番号(対応品番):PS-30L/2、PS-30S/2
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)
用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)20.8 ポリ栓色イエロー
1箱
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ 動画あり
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み 材質ポリスチレン(PS) 滅菌方法EOG滅菌 耐熱温度(℃)60
1パック(10組)
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。 全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
茶色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)20.8 ポリ栓色イエロー
1箱(50本)
7,998 税込8,798
9日以内出荷


1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可視光硬化型レジン&加圧減圧注入器の採用により、きれいにガラスキズの補修をします。カミソリ・ピンなど補修用器具フルセット入り。容量:可視光硬化型レジン×1g。製品内容:ガラス補修液・注入器・ノズル・ピン・カミソリ・透明保護フィルム×各1個
用途ガラスのキズ補修セット 成分可視光硬化型レジン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140 幅(mm)140 質量(g)20
1パック(2枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


「書く」動作を科学したフィットカーブ、長く握っていても疲れにくい。人間工学が生んだ筆記具。 替芯の補充口が大きいので、芯が補充しやすくなっています。 残芯1mm機構を採用していますので、ムダなく使えます。 残芯1mm機構は芯を2本以上侵入しないと発揮されません。また、使い方によっては、残芯の長さがばらつくこともあります。 ロング消しゴム付き
商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 仕様チップスライド 材質再生材配合率/軸:R-PMMA100%、グリップ:再生エラストマー100%、ノック部:R-ABS100% 軸径(Φmm)Φ12 長さ(mm)145
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 クリア 高さ(mm)53 質量(g)440 タイプ300深 奥行(mm)202 仕切板(S-F1)3枚、(S-F2)4枚、(S-F4)3枚 仕切数(個)最大40 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)(138+30) 有効内寸法・高さ(mm)42 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×202×53 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)282×(138+30)×42
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に 材質ポリエチレン(PE) 噴霧量(mL)0.3
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
1本
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
1箱(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ピストル鋸30荒目PS-30L用の替刃です。
用途生木の剪定 刃長(mm)300 全長(mm)385 質量(g)80 表面処理ハードクローム仕上げ 対応商品PS-30L 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター5個 適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 材質PVC樹脂
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾電池式電動シャープナー Asmix(アスカ) 動画あり
縦にも横にも置ける乾電池式電動シャープナースリムな形状で場所をとらない スパイラルカッター搭載だから仕上りきれい コードレスで持ち運び楽々 屑がこぼれにくい引き出し式ダストボックス採用
電源電動 付属品取扱説明書、保証書 材質ABS 質量(g)265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×126×105 使用電池単三乾電池4本(別売り) 保証期間3ヶ月 繰り返し・詰め替え対応
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯に便利なプッシュ式スプレーボトルです。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト
用途液体の噴霧に 仕様ミストスプレー 材質ポリエチレン(PE)
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。 材質ポリアセタール
1袋(200個)
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

直流安定化電源 モノタロウ 動画あり
各種の用途に適した高い安全性と精度 スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源 定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能
用途電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用 電気、電子回路の電源供給 製造、品質管理の製品検査、調整用 付属品AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書 質量(g)1350 適合規格電気用品安全法準拠 表示デジタル3.5桁LED表示 出力電圧(V)0~30 入力電圧(V)AC100(50~60Hz) 出力電流(A)0~5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160 冷却方式ファンによる強制冷却 動作温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと) 保存温湿度範囲-20~80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式 取扱説明書(7.4MB)
1台
19,980 税込21,978
欠品中

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・光・温度変化に強く、丈夫で破れにくい屋外での使用にも適したシルバーフィルムラベルです。-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。つや消しシルバーなので、上品で高級感のある印象を与えられます。下地が透けないのでバーコード印刷にもオススメです。
用途屋外の表示ラベルや、屋内の備品ラベルに最適です。 厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.07) シルバー シートサイズ(mm)210×297(A4) 紙質マットPETフィルム 坪量(g/m2)233 ラベル厚(mm)0.07 入数6枚 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
1冊(6シート)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100個)
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます
材質上質紙 直径(mm)9
1パック(6枚)
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質SNCM8 シャンク径(Φmm)10 精度(mm)0.003 回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(4個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
ホース長さ(m)1.6 仕様アダプター無しタイプ 材質塩化ビニル樹脂 取付ネジ径G1/2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS30-37-W 吸盤式シャワーフック SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。 シャワー受部分が可動し、シャワー角度を変える事ができる。 吸盤の付きにくい場所へは付属のビス・プラグで取付けます。 真空吸盤仕様。
用途バスルーム用 材質ABS樹脂 ホワイト 取付方式吸盤式 角度調節
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

付属品キャスター×4個(ストッパー付き)、竿×3本 材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン 金属部品/スチール(メッキ) 質量(kg)(約)6 ホワイト 耐荷重(kg)(約)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80~140×62×105~175 干す量最大でシャツ類が38枚、フェイスタオル5枚 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約9×62×105
1個ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)