441件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質MC901 形状S1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


ACT-FIT-SYSTEMで動きやすい、カラー展開&サイズ豊富な人気定番モデル。
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 種別長袖つなぎ 袖丈長袖 特性動きやすいACT-FIT-SYSTEM採用、腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、右胸ファスナー付ポケット 生地厚(mm)0.38 目付(g/m2)242
1着
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

工具を持ったまま両手が自由に使えます。 収納ケースや腰袋に出し入れする必要がなく、高所の作業でも工具を落す心配がありません。 作業者の体型に合わせストラップの長さが調節可能、工具を使い易い位置に調節できます。
用途充電ドリル、懐中電灯、ガンカッター、ハンマーカッター 材質P.P 仕様カラビナ付、ビットホルダー付カラビナにベルトループを通すと工具が移動せず安定します。 エスコ品番EA983SM-201
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

JEJアステージパーツストッカー(120浅)
エコ商品
小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 クリア 高さ(mm)33 質量(g)79 奥行(mm)93 仕切板(S-A1)4枚、(S-A3)1枚 仕切数(個)6 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)66 有効内寸法・高さ(mm)22
1個
319 税込351
当日出荷

PSシリーズはフタが上開きのシリーズです。中身が入れやすく、取り出しやすいのが特徴です。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。 材質PET 透明
1箱(200枚)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イチグチコーンペーパー
エコ商品
ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

HIT(ヒット)ギャープーラー(スライド型)
エコ商品
2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
用途プーラーの抜き取り作業に。 爪の届く長さ(mm)90 被引き抜き物の直径最小(mm)30 耐荷重(t)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
2,024 税込2,226
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。
材質(本体)ステンレス304 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに 材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレッシャーコントローラ ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アサヒペンつぎ柄 一本タイプ
エコ商品
天井やユカの塗装が楽にできる
全長(mm)1200 質量(g)182 種類ハンドル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×22×22 ローラーサイズ(mm)1200 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1200mm)
1,698 税込1,868
当日出荷

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します トラスコ品番849-2810 材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地 材質(本体)ステンレス 質量(g)127 種類Sカン 寸法L1(mm)1200 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)1192 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC 使用荷重(kN)0.07
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 使用荷重(kg)7 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


すばやい水切り効果があります。 壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。 完成品でお届けします。
パイプ径(Φmm)19 材質SUS430 高さ(mm)200 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質難燃性樹脂 形状据置・壁取付両用型 質量(g)約310(電源コード除く) 入力容量21VA 出力電圧(V)DC12 出力電流(A)0.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)0~40 色調ブラック(N1 近似マンセル値) 各種認証電気用安全法認証品
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。 仕様スタンド式、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7008 質量(kg)8 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

様々な油に対応する油専用吸着マット! 重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した油を保持します。中央にミシン目が入っているので半分にカットして使用も可能です。油専用吸着マットです。水はほとんど吸いません。
用途油専用 材質PP
1組(100枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。 材質(本体)ステンレス304 接続方式ねじ込み形 材質(ボールシート)PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
349 税込384
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。 仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7016 質量(kg)18 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 ピカコーポレイション 動画あり
業界初!天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。伸縮操作バーの真ん中をを引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮できます。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ニシキ工業昇降式テーブル
様々な天板形状からお選びいただける木目調テーブルです。 ラチェット式高さ調節機構で10段階(20mm単位)で調節できます。
材質(天板)メラミン化粧板<木目ソフトエッジ巻>、(脚部)スチール<木目シート巻>
1個
119,800 税込131,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(g)940 定格出力DC24V 5A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V50/60Hz 140VA
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質PP製 質量(kg)0.6 ロープ長さ(m)1.2 材質(フック)真鍮(クロームメッキ)製
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ。蝶ハンドルタイプ
用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。 材質(本体)ステンレス304 接続方式ねじ込み形 材質(ボールシート)PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MEAN WELLRPS-120Sシリーズ
エコ商品
短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。無負荷時の消費電力:0.3W未満。動作高度:最大 4000m。
形状オープンフレーム 入力電圧(V)113~370dc、80~264ac 質量(g)130 長さ(mm)76.2 幅(mm)50.8 温度(℃)-30~+85 出力数1 実装タイプPCBマウント 奥行(mm)28 取付方式PCBマウント 安全規格PFC、ANSI/AAMI ES60601、BS EN/EN60601-1、ICE60601-1、EAC、CE、UKCA 動作温度(℃)-30~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

風を切り裂くimaのsasuke。sasuke 120 裂波に約1gのウエイトを追加したことで、オープンエリアでは遠投性能を生かし、広範囲のエリアを探ることが可能に。シンキングモデルのため磯やサーフといったエリアで水に馴染ませてトレースをすることや、一枚深いレンジをスローに攻めたい時にオススメです。
仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2010/11/30 種別シンキング 全長(mm)120 質量(g)18 フック#6 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)70~100
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。・ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。
質量(g)2570 L11264 L21234 P1200 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) パイプ長(mm)1185 適合パイプ厚(mm)20
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷


電源レールから電源を取るためオプションパーツです。
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AC100V電源レールに対応。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード