82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで 材質OPP 厚さ(mm)0.025 透明 テープ種類アルミ蒸着テープ フタあり 入数100枚 テープあり
1パック(100枚)ほか
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業 トラスコ品番809-4754 質量(g)610 寸法NPT自動切上1ー11/2
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業 トラスコ品番809-4755 適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A 質量(g)1.1 寸法NPT自動切上1ー2
1組
24,980 税込27,478
6日以内出荷

ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷

Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 12 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:25A●モデル番号:PT 6-FSI/C-LED 12●コード番号:201-5448 アズワン品番65-7744-60
1袋(50個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

。Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。 LED は合計 48 個あります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:25A●モデル番号:PT 6-FSI/C-LED 48●コード番号:201-5554 アズワン品番65-7758-06
1袋(50個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

1個
3,160 税込3,476
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
27,700 税込30,470
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 24 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-DREHSILED 24 (5X20)●コード番号:201-4088 アズワン品番65-7762-05
1袋(25個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 250 個の赤色 LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-DREHSILA 250 (5X20)●コード番号:201-5933 アズワン品番65-7740-30
1袋(25個)
93,980 税込103,378
7日以内出荷

。Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-DREHSI (5X20)●コード番号:201-4087 アズワン品番65-7756-33
1袋(25個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプター
パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
用途パイプのアダプターとして
1個
699 税込769
当日出荷

食品適合の材質を使用。 目詰まり状態が確認できる透明。 500mmのBIGサイズカートリッジフィルターに対応するハウジングです。
接続口径PT1(25A) 材質(キャップ部)ポリプロピレン、(下缶部)スチレンアクリロニトリル 寸法(mm)Φ190×600 使用温度範囲(℃)4~40 耐圧(kg/cm2)3.5~4.0
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series。NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度
仕様●入数:1リール(2000個入り)●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm アズワン品番65-6942-77
1セット(2000個)
96,980 税込106,678
欠品中

1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series。NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm アズワン品番65-6941-10
1セット(10個)
749 税込824
7日以内出荷


1個
2,498 税込2,748
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm 先端寸法(mm)Φ2.4×25 測定温度範囲-50~200℃ 測定温度範囲(℃)-50~+200 アズワン品番4-1410-01 被覆材フッ素樹脂
1個
8,570 税込9,427
当日出荷

1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類PXプーリ 寸法BL(mm)120 フランジ厚(mm)1 寸法Bw(mm)100
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

漏れないねじを追求したグローバルモデル 精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ 小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック 低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃 高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受 安定した供給:低回転時でも十分な油量を確保する大容量ポンプの採用
仕様SUS管用 モーター電圧(V)100
1個
259,800 税込285,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。
種類立型 最高使用圧力(MPa)0.93 ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, エラストマー
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10m)ほか
8,798 税込9,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

100V/200V兼用。設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし温度が下がっても復帰しません。最大25Aまで接続可能ですので、大きい負荷でも接続可能です。AC200Vも接続が可能です。
仕様●出力(接続)容量:AC100V/200V 25A 50/60Hz●出力制御方式:リレー接点による電圧出力●対応センサー:Pt100Ω、K熱電対 寸法(mm)160×185×130 入力電圧(V)AC100/200 50/60Hz 安全装置過電流ブレーカー 温度制御方式ON/OFF制御 電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続) 端子台センサー/M3、電源/M5 温度設定範囲(℃)0~500 アズワン品番4-5711-01 入力電源(V)AC100/200(単相) タイマー機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
1個
67,900 税込74,690
翌々日出荷

ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 50m材質 = エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 8kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
38,980 税込42,878
翌々日出荷

仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 50m材質 = エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 8kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
37,980 税込41,778
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クローム 直径(Φmm)20 厚さ(mm)t10 材質真鍮・クロームメッキ仕上
1セット
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード