耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ねじ込み形
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
材質OPP
厚さ(mm)0.025
色透明
テープ種類アルミ蒸着テープ
フタあり
入数100枚
テープあり
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4754
質量(g)610
寸法NPT自動切上1ー11/2
1組
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4755
適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A
質量(g)1.1
寸法NPT自動切上1ー2
1組
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
1個
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 12 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:25A●モデル番号:PT 6-FSI/C-LED 12●コード番号:201-5448
アズワン品番65-7744-60
1袋(50個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。 LED は合計 48 個あります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:25A●モデル番号:PT 6-FSI/C-LED 48●コード番号:201-5554
アズワン品番65-7758-06
1袋(50個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手用ガスケットです。
DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手用ガスケットです。
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 24 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-DREHSILED 24 (5X20)●コード番号:201-4088
アズワン品番65-7762-05
1袋(25個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 250 個の赤色 LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-DREHSILA 250 (5X20)●コード番号:201-5933
アズワン品番65-7740-30
1袋(25個)
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
。Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-DREHSI (5X20)●コード番号:201-4087
アズワン品番65-7756-33
1袋(25個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
用途パイプのアダプターとして
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
食品適合の材質を使用。
目詰まり状態が確認できる透明。
500mmのBIGサイズカートリッジフィルターに対応するハウジングです。
接続口径PT1(25A)
材質(キャップ部)ポリプロピレン、(下缶部)スチレンアクリロニトリル
寸法(mm)Φ190×600
使用温度範囲(℃)4~40
耐圧(kg/cm2)3.5~4.0
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series。NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度
仕様●入数:1リール(2000個入り)●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm
アズワン品番65-6942-77
1セット(2000個)
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series。NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm
アズワン品番65-6941-10
1セット(10個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
形状BF
種類PXプーリ
フランジ厚(mm)1
適合ベルト幅(mm)6
フランジ厚(mm)1
仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm
先端寸法(mm)Φ2.4×25
測定温度範囲-50~200℃
測定温度範囲(℃)-50~+200
アズワン品番4-1410-01
被覆材フッ素樹脂
1個
¥8,570
税込¥9,427
当日出荷
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類PXプーリ
寸法BL(mm)120
フランジ厚(mm)1
寸法Bw(mm)100
漏れないねじを追求したグローバルモデル
精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ
小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック
低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ
シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃
高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受
安定した供給:低回転時でも十分な油量を確保する大容量ポンプの採用
仕様SUS管用
モーター電圧(V)100
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。
種類立型
最高使用圧力(MPa)0.93
ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
100V/200V兼用。設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし温度が下がっても復帰しません。最大25Aまで接続可能ですので、大きい負荷でも接続可能です。AC200Vも接続が可能です。
仕様●出力(接続)容量:AC100V/200V 25A 50/60Hz●出力制御方式:リレー接点による電圧出力●対応センサー:Pt100Ω、K熱電対
寸法(mm)160×185×130
入力電圧(V)AC100/200 50/60Hz
安全装置過電流ブレーカー
温度制御方式ON/OFF制御
電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)
端子台センサー/M3、電源/M5
温度設定範囲(℃)0~500
アズワン品番4-5711-01
入力電源(V)AC100/200(単相)
タイマー機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
1個
¥67,900
税込¥74,690
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 50m エラストマー, 黒
RoHS
仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 50m材質 = エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 8kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 50m エラストマー, 黒
RoHS
仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 50m材質 = エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 8kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
色クローム
直径(Φmm)20
厚さ(mm)t10
材質真鍮・クロームメッキ仕上
COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
関連キーワード
1
2
3
次へ