無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途組立作業
硬度90A~95A (打撃面)
仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
質量(kg)1
シリーズTSM4000
アナログ出力信号:DC0~10V
電源電圧(V)適用モータ:AC200/220V、AC400/440V
適合モータ容量(kW)0.1~110
出力接点リレー:AC250V0.5A(誘導負荷cosΦ=0.4)、DC30V0.4A(誘導負荷)、DC110V0.2A(誘導負荷)、最小適用負荷DC24V4mA
使用環境標高:1000m以下、オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと
使用周囲温度(℃)0~50
消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)
モーター電圧(V)入力:AC250(MAX)
標高(m)1000以下
雰囲気オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと
電流範囲(A)0.01~999
最大消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)
定格制御電源電圧(V)AC/DC90~250(無極性)
使用周囲湿度(%RH)45~85、ただし結露のないこと
機械的寿命(万回)出力リレー:1000
電気的寿命(万回)出力リレー:10
50PU2.4Sに使用する羽根車です。一部他機種にて兼用で使用可能です。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分なので省スペースにCDを収納できます。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。
仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:スリムタイプ■プラケースタイプ:ハードケース
材質PS
厚さ(mm)5
サイズ(mm)W142×D5.2×H124.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
タイプ非自動形
1mm~50mmの各寸法があります。
寸法を打刻しておりますので便利です。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等
材質S45C材
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準
材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。
リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。
幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。
高さは生地の総丈になります。
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm[Φinch])50.8[2]
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
材質ABS
商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
4700mAhの大容量バッテリー。キープジャストシリーズ専用(KJS100A-B47,KJS50A-B47)。USBケーブルで充電池に直接充電可能。ステンレスボディ。充電インジケーター搭載。※充電にはACアダプターPU2とUSB Type-Cケーブルが必要です(別売)
用途LEDライト用充電池
適合KJS100A-B47、KJS50A-B47
寸法(mm)78×22
バッテリー電圧(V)3.6~3.7
バッテリー容量(mAh)4700
USBタイプType-C採用
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。
様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
ユニットバス、浅型浴槽用。両端は丸カン付
材質ステンレス
玉大(mm)4.5
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。頑固な汚れに対し、強力な洗浄力を発揮します。
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。VP・VU兼用の差込タイプです。デタッチ防虫網。アミはSUS304です。
ストレーナ―はロック式
材質ステンレス板(SUS304)
医療の現場でも多く使われている、NIOSH認証「N95」マスク、20枚セット。
5μm以下の飛沫核に付着した病原体を95%以上捕集、着用者の肺への病原体の進入を防ぐことができます。
内層に肌当たり優しい不織布を採用しております。
仕様●サイズ 約140×125×50mm●素材●▼マスク部:不織布(スパンボンド・ポリエステル・メルトブロー)●▼ノーズフィット:PU(ポリウレタン)、プラスチック、内部に鉄、平ゴム、スパンデックス●重さ:約11g(1枚あたり)●耳ゴムの長さ:上/320mm、下/300mm●使用制限時間:最長8時間 ※使用環境によって異なる●NIOSH承認番号:TC-84A-7863●●注意事項●▼※本品は転売品ではございません。●▼※本品は使い捨てです。再利用はしないでください。
アズワン品番68-4536-53
1箱(20枚)
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
用途トイレ用
材質黄銅製
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
使用温度範囲(℃)-10~80
最大移動速度(m/sec)2.5
使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
電動アシスト車等の大型サドルまで対応のサドルカバー。
肉厚のあるクッションで快適走行をキープします。
取り付け簡単!かぶせるだけのワンタッチタイプ。
混率(%)PVC:50/PU:50
適合サドル台一般軽快車から電動自転車等の大型サドルまで
旧リモコン品番:354-1278,354-1279,354-1280,354-1282,354-1292,354-1401,354-1402,354-1403,354-1404,354-1405の代替品 。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合CW-E53,CW-E51,CW-E50HP,CW-E63Q,DS-483SU,DS-483HU,DS-483PU,DS-453,CW-E63,CW-61Q,DS-481,GDS-451,CW-61,CW-E60HP
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ウレタン
主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
耐火二層管用として使用出来ます。メッキはパールメッキの為表面が反射しません。スリップ防止仕様。
仕様ビス付
寸法H1(mm)27
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトに収納できます。
ベッドだけでなくベンチとしても使用可能です。
折りたたんだ状態でも立つ、自立式です。
仕様●幅×長さ×高さ:600×1990×400mm●重量:約22kg●材質●▼本体:スチール塗装仕上げ●▼マット:PU(ポリウレタン)レザー●折りたたみ時サイズ:約600×360×650mm●マットサイズ:600×1910mm●床面高さ:約270mm●キャスター:Φ50mm、PP(ポリプロピレン)製(ストッパーなし)●マット厚み:30mm●耐荷重:約150kg
アズワン品番8-587-01
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ストレーナ―はロック式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
水のみを利用し、バッテリー、保冷剤は不要。周囲から-5℃~-15℃の冷却効果が最長72時間持続。腕や肩がもたつかないベストタイプ。ファン付きウェアのインナーとして着用することで冷却効果UP!
材質内側:INUTEQ DRY ナイロン100%、外側:INUTEQ DRY ナイロン50%/PU50%
質量(g)270
材質(コア)ポリエステル100%
幅61cmの広々とした座面で、あぐらもかけるゆったり設計のデスクチェア。沈み込みすぎない硬さのクッションと、緩やかにカーブした背もたれで、長時間の使用でも快適な座り心地。デスクワークの合間に一息つきたい時は、背座一体型のロッキング機能で、体を預けてゆったりできます。白で統一された脚とキャスターは、全体の印象を軽やかに見せてくれます。生地は2種類柔らかい印象を与えるカジュアルな「フリース生地」は4色。お手入れが簡単で、フォーマルな「PUレザー生地」は1色。座面の高さは43.5cmから50cmまで、6.5cmの範囲で調節が可能となっております。
用途オフィスチェア あぐらチェア ゲーミングチェア 在宅勤務 リモートワーク 学習椅子 女性向け 韓国インテリア 淡色 白い脚 まったりリラックス 大人かわいい
備考キャスター5個 / ロッキング機能 / 360度回転機能 / 高さ調整(ガス圧式)
耐荷重(kg)約100以下
梱包数1
組立時間約20分(大人2人)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×65.5×80~86
関連キーワード
1
2
3
4
次へ