ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。
太字角芯+細字丸芯の1本で2役。
OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。
質量(g)8.4
材質(軸)PP樹脂
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138
線幅(mm)0.6~4.0
タイプツイン
インク水性
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字丸芯/太字角芯
カートリッジを交換して、繰り返し使用できるので、使えば使うほど経費削減につながります。
OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。
線幅(mm)4.0
質量(g)12
エコマーク認定認定
材質(軸)再生PET樹脂
インク水性
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.4×15.6×130
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
エコマーク認定番号18 112 178
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
蛍光ペン 4色ツインカラー
モノタロウ
¥139
税込¥153
教科書のようなツヤのある紙でもすぐ乾くから、手や紙を汚さない!速乾性に優れた蛍光ペンです。
新開発の「Q-Dry(クイックドライ)インク」は、液体の乾きが速く、色材粒子はしっかり定着するため、インク乾燥時間をメーカー従来品の3分の1以下に短縮しています。
窓付きペン芯を採用し、ラインを引きながら下の文字が見えるため、はみださず、きれいにマーキングできます。
商品タイプ使い切り本体
線幅(mm)0.6~4.0
仕様摩耗性:少ない、書き味:ソフト
材質PP樹脂
質量(g)8.4
タイプツイン
インク水性
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138
線の太さ細/太
ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。
インク色5色セット(ソフトカラー)ヤマブキ・ライム・アクア・ラベンダー・サクラ
商品タイプ使い切り本体
質量(g)49.7
タイプツイン
材質(ケース)PP樹脂
線幅(mm)0.6~4.0
寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×61×17
インク水性
色数5色
線の太さ細/太
1セット(5色)
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!
蛍光ペン 4色ツイン パステルカラー
モノタロウ
¥139
税込¥153
ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。
商品タイプ使い切り本体
線幅(mm)0.6~4.0
タイプツイン
材質(ケース)PP樹脂
インク水性
線の太さ細/太
特殊顔料インクで鮮やか発色!乾けば、耐水・耐光性で描線ながもち。太字角芯+細字丸芯の1本で2役。用途に合わせて、描線の太さが選べるツインタイプ。
タイプツイン
材質(ケース)PVC樹脂
商品タイプ使い切り本体
カートリッジを交換して、繰り返し使用できるので、使えば使うほど経費削減につながります。
商品タイプ詰替式本体
線幅(mm)4.0
仕様詰替え式
タイプシングル
質量(g)83.5
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)132×76×17
インク色6色セット(桃・橙・黄・緑・空色・紫)
インク水性
色数6色
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 178
繰り返し・詰め替え対応
1セット(6色)
¥699
税込¥769
当日出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
こんなお得な商品も!
ショックレスハンマー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。
材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)
構造ショックレス構造
太字角芯+細字丸芯の1本で2役。
用途に合わせて、描線の太さが選べるツインタイプ。
OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。
線幅(mm)0.6~4.0
質量(g)7.6
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生PP樹脂
インク水性
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.4×14.2×139.7
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字丸芯/太字角芯
エコマーク認定番号18 112 215
ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。
太字角芯+細字丸芯の1本で2役。
OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。
線幅(mm)0.6~4.0
質量(g)8.4
タイプツイン
材質(軸)PP樹脂
インク水性
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字丸芯/太字角芯
ペン先に窓がある、はみ出し知らずの蛍光ペン
タイプツイン式
線の太さ細/太
寸法(軸径Φ×全長)(mm)11×138
インク水性顔料
質量(g)8.4
ペン先に窓がある、はみ出し知らずの蛍光ペン 『プロパス・ウインドウ』シリーズから、 文字書きに適した極細ペン芯を採用したツインタイプ 濃淡の異なる多彩な15色のカラーマーカーが誕生しました。濃淡の異なる3種(発色の良いベーシックカラー、柔らかく優しい色のライトカラー、穏やかで落ち着いた色のスモークカラー)をそれぞれ5色ずつ全15色を展開いたします。従来の『プロパス・ウインドウ』シリーズを含め、同じ系統色も色相が異なるため、色の好みや蛍光の有無、用途に応じて使い分けをしていただけます。
タイプツイン
線幅(mm)0.4/4.0
色数5
商品タイプ使い切り本体
線の太さ極細字/太字
小型・高感度の1極信号切換用リレー。感動消費電力はわずか98mW(定格消費電力:200mW)と、高感度を実現。耐衝撃電圧1500V(10×160μs)を確保し、FCC規格に準拠した設計。自動実装への対応を考え、スティック包装を採用。プラスチック・シール形で、自動はんだづけが可能。超音波洗浄対応形をシリーズ化。標準形でUL、CSA規格取得
用途電話関連機器、通信機器、OA機器、産業機器、防災防犯機器
蛍光ペン/ツインタイプ/ペン先の窓から文字が見え、はみ出さず線が引ける
線幅(mm)0.6/4.0
幅(mm)40
高さ(mm)210
奥行(mm)12
商品タイプ使い切り本体
1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。
1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。
高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。
標準形でUL508、CSA規格取得。
RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
ノブやグリップに取付けることで、紛失を防止できます。
機械装置等での部品の脱落防止に適しています。
材質(本体)ウレタン系熱可塑性エラストマー(TPU)
質量(g)1.7
最大引抜荷重(N[kgf])55.5
1個
¥272
税込¥299
3日以内出荷
蛍光ペン/ツインタイプ
線幅(mm)0.6/4.0
幅(mm)40
高さ(mm)210
奥行(mm)12
商品タイプ使い切り本体
蛍光ペン/ツインタイプ/ペン先の窓から文字が見え、はみ出さず線が引ける
線幅(mm)0.6/4.0
幅(mm)40
高さ(mm)210
奥行(mm)12
商品タイプ使い切り本体
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。
アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。各種ボルトナットの締め付けに。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。
差込角(mm)12.7
形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)
タイプインパクトレンチ用
首振角度(°)30
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×140×45
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースメタル
薄型軽量のアルミボディ(8.6mm)
「データ復旧」+「みまもり合図for ポータブル」で安心の故障予測
WinでもMacでもそのまま使える(exFATフォーマット)
USB3.1(Gen1)/3.0の高速転送でデータ転送がスムーズ
SecureLockMobile2で安心簡単暗号化
質量(g)約130
端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B
対応OSwin10/8.1/7、OS_X10.12以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり)
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×8.6×116
準拠規格USBマスストレージクラス
保証期間1年
動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)
電源供給バスパワー方式
端子数1
インターフェイスUSB3.1(Gen1)
ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
ペン先に窓がある、はみ出し知らずの蛍光ペン 『プロパス・ウインドウ』シリーズから、 文字書きに適した極細ペン芯を採用したツインタイプ 濃淡の異なる多彩な15色のカラーマーカーが誕生しました。濃淡の異なる3種(発色の良いベーシックカラー、柔らかく優しい色のライトカラー、穏やかで落ち着いた色のスモークカラー)をそれぞれ5色ずつ全15色を展開いたします。従来の『プロパス・ウインドウ』シリーズを含め、同じ系統色も色相が異なるため、色の好みや蛍光の有無、用途に応じて使い分けをしていただけます。
タイプツイン
線幅(mm)0.4/4.0
商品タイプ使い切り本体
線の太さ極細字/太字
仕様●ON電圧/電流:汎用入力信号:DC17.5V以上/3.5mA以上、緊急停止入力信号:DC17.5V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:汎用入力信号:DC5V以下/0.9mA以下、緊急停止入力信号:DC1.8V以下/0.18mA以下
外形寸法(mm)168(H)×52(W)×135(D)
制御方式ストアードプログラム繰り返し演算
接続方式サーボアンプ:SSCNETⅢ/H(1系統)
定格入力電圧(V)汎用入力信号:DC24、緊急停止入力信号:DC24
入力方式汎用入力信号:プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)、緊急停止入力信号:シンク/ソース(フォトカプラ絶縁)
入力点数汎用入力信号:4、緊急停止入力信号:1
応答時間汎用入力信号、緊急停止入力信号:1ms以下(OFF→ON、ON→OFF)
消費電流(A)(DC24内部)1.4
定格入力電流(A)汎用入力信号:約0.005、緊急停止入力信号:約0.0024
使用電圧範囲(V)汎用入力信号:DC21.6~26.4(DC24V/±10%、リップル率5%以内)、緊急停止入力信号:DC20.4~26.4(10/-15%、リップル率5%以内)
入出力制御方式リフレッシュ方式
制御軸数最大16軸
入力抵抗(kΩ)汎用入力信号:約5.6、緊急停止入力信号:約10
最大局間距離(m)SSCNETⅢ/H:100、 SSCNETⅢ:50
総延長距離(m)(最大)SSCNETⅢ/H:1600、SSCNETⅢ:800
ピッチ(mm)38.1
仕様低摩擦耐摩耗
材質(本体)プラスチック
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
列数1
最大許容張力(kN)2.16
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
駆動系を低価格でリフレッシュ!スライドピースは消耗部品です。定期的に交換することによって駆動系のスムースな変速を助け、プーリーへのダメージを抑えます。スライドピースはウエイトローラーと共に交換することをお勧めします。
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
32PN2.15S-53・63用の部品です。
用途32PN2.15S用の部品取替等。
関連資料(0.53MB)
材質本体・フタ:メタクリル樹脂、ボタン・パッキン:シリコン樹脂、パイプ:ステンレス
サイズS
容量(mL)40
外径×高さH(Φmm×mm)61×95
仕様ひと押し約0.4cc
材質メタクリル樹脂
色アイボリー
容量(mL)40
外径×高さH(Φmm×mm)61×95
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
サンシェード付きのエアークッション!
大人から子供までラクラク、ゆったりの特大サイズテント!
屋内、公園、海、プールなどさまざまな場所で使える!
コンパクトなショルダーバッグ1つに収まるので持ち運びが簡単!
選べるカラーは全5色!
用途アウトドア・レジャー
材質エアークッション:外側/210Tポリエステル・内側/メタロセンPE袋、サンシェード:210Tポリエステル(UVカット加工)、ポール:金属・グラスファイバー・ひも、ペグ:プラスチック
質量(kg)約2
耐荷重(kg)約300
収納時寸法(mm)約300×370×155
耐温度性(℃)-10~70(使用する際の温度耐性です)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×1650×1400
一般カートリッジ約2本分の容量!!。使い切ると小さく潰れます!!。残っても処置すればある程度保存可能!!。可塑剤を使用していないノンブリードタイプなので、。ブリードによる塗料汚染がほとんどありません。低温時の施工性良好。従来のウレタンに比べ肉やせが少ない。ウレタン系のシーリング材は、耐候性に劣るため。屋外で施工される際は上塗り塗装を行ってください。
用途ALC板間およびサッシ廻り目地、RC打ち継ぎ目地、コンクリートのひび割れ補修
色ホワイト
容量(mL)600
比重1.39
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プライマーP-50
タックフリータイム(時間)(23℃)3.5
1箱(600mL×6本)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥15,980
税込¥17,578
17日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ