94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。 デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。
商品タイプ撥水
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


1個
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

計量ボトルタイプは一振り(約15g)、分包タイプは1袋(15g)で、約500mLの廃液を凝固できます。ベースンカバーを併用すれば、凝固後、ベースンカバーごと処理できます。
仕様口止め付き、EOG滅菌済(個包装) サイズa/700mm、b/490mm、c/210mm、d/300mm、e/290mm(スリットの長さ)
1個ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩田製作所ラインプロ
剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ 進行方向の表示にご使用いただけます 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション 280枚/巻
質量(g)5000 種類矢印 主な用途進行方向の表示 特性耐水、耐油
1巻(280枚)
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。壁やシャッターに落書きをされると、景観を損なうだけでなく治安の悪化にも繋がるため、それらの防止策として警告を行います。
用途カラーコーンに被せて、壁やシャッターへの落書き防止に。 仕様反射 幅(mm)300 厚さ(mm)4 高さ(mm)500 表示内容落書き禁止
1枚
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。狭所でも楽に施工ができ、45°傾斜で従来の配管よりもコンパクトに配管できます。
材質PPS 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水 呼び径(A)樹脂管:13 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アレンジャー書類保管庫(A3収納) 山金工業 動画あり
引出しはA3サイズ用紙より一回り大きく、A3ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。
用途A3用紙及びファイルの収納 材質本体:スチール/引出:PS樹脂 種類書類保管庫(引出し型) 収納サイズA3ファイルヨコ 色(本体)オフィスホワイト グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DNA(ディーエヌエー)モトフィルター
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。 より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、 さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。
1個
8,690 税込9,559
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)






1個
3,680 税込4,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


三木ネツレン引張クランプ
チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます。
寸法L(mm)40
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)








1台
14,980 税込16,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(4個)
710 税込781
翌日出荷



1袋(2個)
670 税込737
翌日出荷


1袋(4個)
500 税込550
翌日出荷


イスカルカットグリップ チップ GDPY
エコ商品
高精度研削仕様です。
用途重切削外径溝入れ、旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
53,980 税込59,378
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外LED照明 キャノピーライト115W
質量(kg)6.5 消費電力(W)115 定格電圧(V)100 - 242 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×327×167 平均演色評価数(Ra)75 色温度(K)5000 電源タイプAC 光束(Lm)15700
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

関連キーワード