「qms省令」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別シュラウド タイプアース面ターミナルストリップ ピッチ(mm)0.63 シリーズQMS 端子種別はんだ 行数2 コンタクト数104 ボディ向きストレート
1個ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ 動画あり
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り 適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール 全長(mm)213 質量(g)400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

ボディーコート施工車専用の高濃縮カーシャンプー全ての塗装色に対応で、抜群の泡切れを実現。
容量(mL)236 対応ボディー色全塗装色 危険物の類別非危険物
1本(236mL)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1箱(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に ねじ径(mm)12 全長(mm)31 材質スチール 形状60°テーパー タイプ シルバー 表面処理クロムメッキ テーパー60°テーパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(16個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ袋、5穴車用 六角軸二面幅(mm)17 全長(mm)31 材質スチール 対辺(mm)17 表面処理クロムメッキ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)23
1箱(20個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(16個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(16個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくい。ソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません
材質スチール 対辺(mm)21 ねじ径(mm)12 表面処理クロムメッキ
1箱(16個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途※表記メーカー以外の車載工具はご使用出来ません テーパー60° 付属品キーアダプター 全長(mm)27 タイプ袋、4穴車用 六角軸二面幅(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 キー外径(Φmm)26
1セット(16個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗って、ふき取る。一枚二役! 洗車用スポンジとして、水滴拭き取り用クロスとして使用できます。
危険物の類別非危険物
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色全色対応 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング 成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 完全硬化時間常温1週間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 適合塗装色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

日本規格協会対訳ISO 13485 2016年版
ISO13485:2016待望の対訳版書籍発行!ISO13485:2016は、全世界の医療機器産業の品質マネジメントシステムを確立するために作成された国際規格であり、各国の法規制に導入、ないし導入されつつあります。わが国においても、ISO13485をベースとするJISQ13485は薬機法のQMS省令の基となっている標準であり、医療機器のQMS適合性監査で幅広く利用されています。本書は、ISO13485:2016の原文(英語)と、JISQ13485:2018の原案(日本語)を見開きにした便利な書籍です。
ジャンル工学工業総記 分類専門 判型A5 ページ数175 著者名日本医療機器産業連合会 ISO/TC 210国内対策委員会 初版年月2017/09/01
1冊
7,400 税込8,140
当日出荷

かんたんポリマーコート。硬化が早く高級な艶を長時間維持するポリマーシーラントです。UV酸化防止剤配合。塗装j面を傷つけにくく、ガラスコーティングよりも作業が簡単。手作業でもポリッシャーでも塗布できます。VOC適合商品。
用途自動車のボディ 特性耐傷、耐紫外線 希釈倍率原液使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量946mL 危険物の性状非水溶性
1本(946mL)
9,598 税込10,558
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)