保護等級IP20
プロセッサーCompute Module 4搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
保護等級IP20
プロセッサーCompute Module 4搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
サイズA3
本体質量(kg)2.7
消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値
電源電圧(V)100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100・150
最大ラミネート幅(mm)340
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました!
"プロ仕様"な頑丈さ
R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。
防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。
耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。
ネッククーラーPro R4のポイント
小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却!
その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。
4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。
専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。
使用方法
バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ!
使い方はとっても簡単です。
モードは3種類で、冷たさを選べる!
弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。
ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。
※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
色ブラック
風量調整3段階(ハイパワー/強/弱)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40
質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140
セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書
温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安)
電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電
バッテリー容量(mAh)5800
バッテリー電圧(V)3.7
駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5
防水保護等級IPX5
首廻り(cm)最小:約37、最大:約50
ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120
材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ
使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります
充電時間(時間)約4
落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません
保証期間購入日より12カ月
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます。(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)
仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz
寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34
関連資料(2.2MB)
通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統
コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
形状レジューサ
適合チューブ外径(Φmm)4
「きれいに」、「見やすく」仕上がるノート書きにおすすめ。濃く書けるサラサ
シリーズサラサ
方式ノック式
先端ボール径(mm)0.4
インク水性染料
Arduino UNO R4 WiFiは、ルネサスRA4M1マイクロコントローラの演算性能とEspressif ESP32-S3ワイヤレス接続機能を組み合わせたマイコンボードです。その他、12×8ドットのLEDマトリックス、Qwiicコネクタ(I2C)、リアルタイムクロックなどを備え、次なるプロジェクトで必要となるニーズをすべてカバーすることができます。既存のプロジェクトを簡単にアップグレードし、ワイヤレス接続機能を追加できるだけでなく、初めてのプロジェクトについても創造力を発揮するために必要なものがすべて揃っています。※TELEC認証(技適)取得済み:(工事設計認証)201-230385。 ※ESP32-S3-MINI-1モジュールとして認証取得
仕様動作速度:【ESP32-S3】最大240MHz【RA4M1】48MHz
寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34
メモリー【ESP32-S3】384KB ROM、512KB RAM【RA4M1】256KB ROM、32KB RAM
ピン数(ピン)14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM
ロジック供給電圧(V)(RA4M1)5、(ESP32)3.3
入力電圧範囲(V)(VIN)6~24
関連資料(16.33MB)
通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統
コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
USBUSB-C(電源/プログラミング両用)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
寸法E(Φmm)3.8
寸法E(mm)14.5
寸法F(mm)18.6
仕様ピンコンタクト
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)2
結合方式ねじ
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
シートベルトの着用を促すステッカーです。目に入りやすい位置に張り付けて、運転時のシートベルト着用忘れを防ぎます。
用途車の運転時の注意喚起に。
厚さ(mm)0.2
取付方式ステッカー
縦(mm)150
横(mm)150
表示内容シートベルト着用
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納に
トラスコ品番852-1427
色クリア
容量(mL)461
材質(本体)スチロール
質量(g)114
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×101×27
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)212×101×27
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納に
トラスコ品番852-1432
色クリア
容量(mL)922
材質(本体)スチロール
質量(g)170
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×101×54
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)212×101×54
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
Mesh and Microtex upper:通気性とサポートの強化部分を適材適所でコントロール
R4 carbon injected nylon outsole:快適で効率的な出力伝達の為の適度な剛性
Powerstrap:直感的で素早く安全なクローサーシステム
Transiro Powerstrap R4は非常に素早く直感的に使用できるトライアスロンシューズで短距離レースに最適です。包み込むようなパワーストラップは今までのトライアスロンシューズとは一線を画す圧倒的なフィット感です。
TRANSIRO:トライアスロンシリーズ。妥協のないサイクリング性能と、効率的なトランジションのどちらも実現するデザイン。
ROAD:滑らかな路面から厳しいパヴェまで、舗装されたあらゆる路面でパフォーマンスが発揮できるデザインと技術。
質量(g)508(size 42)
材質(アッパー)メッシュ&マイクロテックスアッパー
仕様R4アウトソール:カーボンインジェクティッド強化ナイロン
材質PP
色ライトブルー
短辺(mm)(外寸)1460
長辺(mm)(外寸)1570
外寸法・高さ(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
新サイズ1145×1500mmパレット
材質PP
質量(kg)21.6
色ライトブルー
外寸(mm)1500×1145×120
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
R4 TEMPO OVERCURVE は、素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズです。様々なライダーと多くのタイプのライドに合うように設計されています。この靴は、タイムレスなルックスをコンセプトにデザインされました。ロードシューズの古典的なポイントは、明確なfizikアイデンティティとスマートなフォームフィット構造で再定義されました。オーバーカーブシューズの構造は、足首を包み込むようにたがい違いになったカーブを備えており、その結果非対称になり、足首の2つの骨の突起(外側と内側のくるぶし)の自然なずれをトレースします。 素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズ。非対称のオーバーカーブアッパー、適度に硬いR4ソール、シングルBoaクロージャーにより、幅広いライダーに合うように設計されています。 日本国内限定カラー
材質(ソール)R4 カーボンインジェクテッド強化ナイロン,stiffness index 7(ソールの剛性感 7/10)
材質(アッパー)PUラミネートメッシュアッパー
質量(g)230(size42)
仕様Overcurve:人間工学的に足の解剖学的構造に適合する非対称構造、クロージングシステム:シングルBOA
部品名称ジユシンキ(R4C)
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.92MB)
図解NoMSA515R4C-RV(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.2、MSV615DR4CSL-Y(11.5 デンソウヒンクミタテ部品_No.2、MSA415R4CS-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.2、MSA415R4CS-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.2、MSA515R4CS-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.2、MS615R4CF-RV(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.2、MLSA415R4C(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.2、MS515R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.2、MSA615R4C(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.2、MS615R4CF(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.2、MSA415R4C-120(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.2、MS415R4CF-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.2、MS415R4CF-125(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.2、MSA515R4C-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.2など
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
材質PP
質量(kg)13.2
色ライトブルー
外寸(mm)1000×800×150
動荷重(kg)750
静荷重(kg)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
色ライトブルー
短辺(mm)(外寸)1100
長辺(mm)(外寸)1320
外寸法・高さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
質量(kg)15.8
色グレー
外寸(mm)1150×1050×140
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
色再生ブラック
短辺(mm)(外寸)1120
長辺(mm)(外寸)1160
外寸法・高さ(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
場所をとらないコンパクト設計の折りたたみ式小型傘立。
収納本数(本)約8~10
材質本体:スチールにクロームメッキ、受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)
仕様折りたたみ式
質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×505
グリーン購入法適合
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
材質低発泡PP
色グレー
短辺(mm)(外寸)1600
長辺(mm)(外寸)1800
外寸法・高さ(mm)145
RoHS指令(10物質対応)対応
極数8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
極数4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
上下面がほぼ同一形状で設計されています。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同等です。
仕様種別:SKR4100134BL
種別4方差し両面使用型
質量(kg)16.6
仕様種別:SKR4068100BL
質量(kg)10.1
外寸(mm)1000×680×125
1枚
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ボディーにアルミニウムを採用することで軽量化しました。折りたたみ式とすることで、収納時にはとてもコンパクトなスタイルとしています。ブレードは、焼き上がりの柔らかいパンなども切り分けやすいように波刃となっています。
材質刃・ステンレスブレード/ 本体・アルミボディー
刃渡り(mm)60
1本
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
荷台幅広タイプ10ton車用。積載効率95.2%を誇るパレット
材質PP
質量(kg)30.2
色ブルー
外寸(mm)1500×1185×135
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ