83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式バヨネット結合 結線方法ハンダ付け 絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min. 接触抵抗(mΩ)8 Max. 動作繰返し動作:1000回 耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm 耐衝撃(m/s2)加速度:490 使用温度範囲(℃)-25 to +85 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(1.16MB)
1個
999 税込1,099
13日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)



・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用 本数4本 セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル 材質プラスチック 質量(g)176 出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35 対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90 対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650 機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護 ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯 RoHS指令(10物質対応)対応 充電可能本数(同時)4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。 差込角(mm)12.7 仕様大型車用
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】16518-45000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 250cc:GF250 2/SS/S(85-86)・GS250FW S/S-Ⅱ(85-86)・GSX-R250 CH/RH/CJ/CK(87-89)・GSX-R250R K/FK(89)・GSX250E カタナ 1-5/S(83-86)・GSX250L 3-5(86)・GSX250Sカタナ SM(91)・アクロス M/P/W(90-98)・コブラ(89)・バンディット250/LTD/V(90-94)・バンディット250/V/VZ (95-98) 400cc:GS400/E/Ⅱ(77-79)・GS400E(91-94)・GSX400E M/R(80-81)・GSX400Eカタナ EW(82-83)・GSX400F/FS/Ⅱ F/F2(81-84)・GSX400FW S/S2(83-86)・GSX400L(83)・GSX400R 3/3C(86-87)*水油冷・GSX400Xインパルス X/XA/XS(86-87)・GSX-F J(88)・GSX-R400/R/SP J/FJ/K/AK(88-89)*水冷・バンディット400/LTD/V/V-LTD(89-94)・バンディット400/V/VZ S/ZS/T(95-98) 550:GS550 F1/2(78) 650:GS650 1/2(82) 750:GS750G 1/2(81)
1個
239 税込263
当日出荷

10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 形状丸型
1パック(10個)
3,638 税込4,002
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)



キャンディの形をしたノブです。
材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 ねじピッチ0.8 外径(Φmm)32 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM5 ノブ高さ(mm)17 材質(取付部)SUS
1袋(5個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合PX-M7110F/M7110FP/M7110FT/M711C0/M711H5/M711R1/M711TC0/M711TH5/M711TR1/M7H5C0/M7H5R1/M7TH5C0/M7TH5R1/S7110/S7110P/S711C0/S711H5/S711R1/S7H5C0/S7H5C0 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合PX-M7110F/M7110FP/M7110FT/M711C0/M711H5/M711R1/M711TC0/M711TH5/M711TR1/M7H5C0/M7H5R1/M7TH5C0/M7TH5R1/S7110/S7110P/S711C0/S711H5/S711R1/S7H5C0/S7H5C0 シアン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリル(チタンコーティング)
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4、M5、M6)3本セット。 タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M4、M5、M6(3本セット) 材質HSS鋼 ピッチ(mm)0.7(M4)、0.8(M5)、1(M6) 仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応 適合軟鉄、アルミ、プラスチック 全長(mm)55(M4)、57(M5)、60(M6) 質量(g)9(M4)、10(M5)、10(M6) 最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200(M4)、950(M5)、800(M6)、アルミ:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)、プラスチック:1500(M4)、1200(M5)、950(M6) 適合被削材厚(mm)4以下(M4)、5以下(M5)、6以下(M6)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

外部出力付撹拌機 BL-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属 寸法(mm)【データロガー】194×117×42 質量(g)【データロガー】520 本体質量(kg)2.1 モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×197 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5V サンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能 アナログ入力【データロガー】10ch(ch数) パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
1個
特価
189,800 税込208,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

その他(VY1A0~) SMC CADデータあり
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に 保護構造防塵 使用流体圧縮空気 パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,588 税込8,347
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (668種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 種類単体バルブ 保護構造防塵 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,888 税込6,477
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ダイハツ車へ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。 必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
セット内容ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(10P)、オーディオハーネス(6P)、車速配線カプラー(5P)、ビスM5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×16mm(ブラケット用)×4 質量(g)345 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:230×155×40
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷


1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

その他(VY1D00-~) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイハツ タフトへ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
セット内容ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(6P・10P)、車速配線カプラー(20P・24P)、ビス(M5) ワイドパネル用×4個、タッピング(Φ5) ワイドパネル用×4、タッピング(Φ5) ブラケット用×2 メーカーダイハツ 適合車種daihatsu タフト 《型式》la900s/la910s 《年式》r2年6月~ ※純正ナビ装着用パノラマモニター付車は適合不可
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

トヨタ ルーミーへの市販カーナビ・オーディオデッキの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。オーディオハーネス(10P)は他の機器の接続に便利なサブ電源付き。アクセサリー(ACC)電源と常時電源がギボシ端子で接続可能。
セット内容2DINワイド変換パネル、ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(6P・10P)、車速配線カプラー(20P・24P)、ビス(M5) ワイドパネル用×4個、タッピング(Φ5) ワイドパネル用×4、タッピング(Φ4)2DINワイド変換パネル用×4、タッピング(Φ5) ブラケット用×2 メーカートヨタ、ダイハツ 適合車種トヨタ ルーミー《型式》M900A/M910A、《年式》2020年9月~、ダイハツ トール《型式》M900S/M910S、《年式》2020年9月~
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭
RoHS
・灯具を地面に刺してご使用頂くための杭です。 ・灯具のステー穴がM6サイズまでに対応します。 ・小型投光器の適応となります。
用途0 適合機種(AC投光器)LD75-X、LD93-D、LD105、LD103、LD101、LD-H6A、LD106、LDT-3E、LDT-5F、LDT-56C、LDT-24A、LDT-35B、LDT-160、LDT-150、 LDJ-50H、LDJ-100M、(ソーラーライト)TY18-5、TYH-5、TYH-10P、TYH-16M、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L セット内容杭、六角穴付M6ボルト、ワッシャー×2個 材質アルミニウム合金 質量(g)約150 寸法(Φmm)接着面:55、ワッシャー:18、10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×270×60 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径ΦM6
1本
899 税込989
4日以内出荷

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に 種類単体バルブ 保護構造防塵 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,513 税込7,164
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (667種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に 種類単体バルブ 保護構造防塵 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,888 税込11,977
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

ハイパワー外部出力付撹拌機 BLh-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLhシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属 寸法(mm)【データロガー】194×117×42 質量(g)【データロガー】520 本体質量(kg)2.3 モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・200VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5V サンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能 アナログ入力【データロガー】10ch(ch数) パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。 高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。
仕様●負荷運転時間(1000W(最大)):3分29秒●最大使用容量:100%●Main Input Voltage:100V AC●Main Output Voltage:100V●Other Output Voltage:100V●定格電力:1000W●定格電力:1200VA●Input Connection Type:ネーム 5-15P●output connection type:4 NEMA 5-15R●Number of rack unit:1U●ケーブルの長さ:2.44m●battery type:鉛蓄電池●Communication port type:USB●Number of power module:0●Number of power module filled slots:0●Number of power module free slots:0●Redundant:No●色:黒●サイズ(cm):高さ/4.45、幅/43.2、奥行き/66.5●質量&nbsp:24.5kg●取付方法:Front●Mounting preference:Lower●取付モード:Rack-mounted●Two post mountable:0●USB compatible:Yes●Mounting position:Horizontal●最大入力電流:12A●入力保護タイプ:Circuit breaker●Input Power Factor at Full Load:0.8●plug standard:5-15P●Input voltage limits:83...122V 100V AC、70...125V adjustable 100V AC●Input current:12A rated●周波数:50/60 Hz rated●Crest factor:2.5:1●高調波歪み:5%未満●Maximum configurable power in VA:1200VA●最大設定可能電力:1000W●最大出力電流:12A●Output voltage tolerance:+/- 2 %●運転方式:ラインインタラクティブ●出力波形:正弦波●出力周波数(主電源同期運転時):47...63 Hz +/- 0.3●製品認証:VCCI class A、TUV●騒音レベル:46dB●heat dissipation:116Btu/h●耐気圧(使用高度)&nbsp:0...10000ft●使用周囲温度:0…40℃●保存周囲温度:-15…45℃●保管可能高度:0.00…15240.00m●IP 保護等級:IP20●使用周囲湿度:0…95%●実行時間:View Runtime Graph●効率:View Efficiency Graph●Battery voltage:36V●拡張バックアップ時間:0●バッテリー容量:54Ah●搭載済みバッテリ:0●バッテリースロットが空です:0●充電時間:4h●RBC数量:1●バッテリー寿命:4…6 year(s)●交換用バッテリー:APCRBC88J●Battery power in VAH:259VAh runtime●バッテリ充電電力:81W rated●アラーム機能:ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール●緊急電源停止(EPO):はい●空きストレージ:1●Communication port support:USB:●Alarm:Alarm when on battery/distinctive low battery alarm/configurable delays●サージフィルタ:780J●フィルタリング:フルタイム稼動のマルチポール・ノイズフィルタ/0.3%のieeeサージ通過/クランプ応答時間ゼロ/ul 1449準拠。●Unit Type of Package 1:PCE●Number of Units in Package 1:1●Package 1 Height:20cm●Package 1 Width:79.4cm●Package 1 Length:57.5cm●Package 1 Weight:29kg●保証:2years(Japan only)● アズワン品番67-5232-96
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 種類単体バルブ 保護構造防塵 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 電線接続方法A形(下向き)コネクタ、リード線なし 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,513 税込7,164
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 種類単体バルブ 保護構造防塵 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 電線接続方法A形(下向き)コネクタ、リード線なし 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,338 税込10,272
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,413 税込11,454
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (671種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 種類単体バルブ 保護構造防塵 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 電線接続方法グロメットリード線 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,638 税込10,602
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 種類単体バルブ 保護構造防塵 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 電線接続方法グロメットリード線 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,638 税込10,602
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 種類単体バルブ 保護構造防塵 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 電線接続方法グロメットリード線 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,088 税込8,897
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

関連キーワード