847件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)



デンカエレクトロン丸型裸圧着端子
RoHS
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(5個)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1セット(25個)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

シリコンラバーヒーター スリーハイ 動画あり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)10 高さh(mm)8 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)30~38 高さ公差(mm)0/-0.090 幅公差(mm)0/-0.036 面取c(mm)0.40~0.60
1個
569 税込626
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途アルミニウム合金加工用 刃数3 表面処理ノンコート
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端交換式EMヘッド(VQ) 三菱マテリアル 動画あり
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

シリコンラバーヒーター200℃耐熱の両面テープがついた製品です。薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
10,980 税込12,078
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
11,980 税込13,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
15,900 税込17,490
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
9,890 税込10,879
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
12,980 税込14,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
18,900 税込20,790
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
10,900 税込11,990
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
17,980 税込19,778
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい
用途削る。一般鋼材の黒皮とり 外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 粒度16 砥材CC 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 適合材一般鋼
1枚
639 税込703
当日出荷

耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
22,980 税込25,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
19,980 税込21,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
13,980 税込15,378
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
15,980 税込17,578
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
23,900 税込26,290
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
14,980 税込16,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
14,980 税込16,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
27,980 税込30,778
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
18,980 税込20,878
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

超硬ヘッド+超硬ホルダの二面拘束システムにより、従来品と比較し約30%の剛性アップを実現しました。
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ16-100R~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×4.1 高さ(mm)4.1 電圧(V)16dc シリーズ2917 静電容量100μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2917 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)100 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)4.4
1袋(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×4.1 高さ(mm)4.1 電圧(V)16dc、サージ:13dc@+125℃、20dc@+85℃ シリーズTPS 静電容量100μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2917 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)100 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)4.4
1セット(400個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷


仕様末端仕様:SMT 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×4.1 高さ(mm)4.1 電圧(V)16dc シリーズTPS 静電容量220μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2917 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)100 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)4.4
1セット(400個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷


仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.9 高さ(mm)2.9 電圧(V)16dc シリーズTPS 静電容量150μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2917 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)100 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)4.4
1袋(2個)
739 税込813
7日以内出荷

YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-16
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード 内径(Φmm)22.2 最高使用圧力(MPa)5.6 外径(Φmm)31.3 最小曲げ半径(mm)700 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)22.4 補強層1Y/B+1W/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)7/8 推奨雰囲気温度(℃)-40~70
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連キーワード