557件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
50,980 税込56,078
21日以内出荷

AR-2501-2 ストレッチマグホルダー グリーンクロス 動画あり
『ストレッチマグホルダー』は、マグネットの力で様々な場所に設置できる便利なアイテムです。作業効率を向上させたい方や、整理整頓に困っている方におすすめです。台車など、平らな金属面であればどこでも簡単に設置できます。場所を選ばないため、作業スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用しており、非常に強力な磁力を持っています。一度取り付けると、ひっかけたものが落ちにくく、安心です。工具や小物を手の届く場所に収納できるため、作業中の移動を減らし、効率的に作業を進めることができます。
用途台車など様々な場所に設置して作業効率の向上に。 全長(mm)440×120 支柱(mm)22Φ×300
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷


1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)1
1枚ほか
1,098 税込1,208
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 刃数2枚刃 表面処理ノンコート
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)

1箱(10個)
22,980 税込25,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルカッタ
4コーナー使用で経済的。3次元曲面刃で低抵抗。曲面刃と高精度本体
用途汎用一般切削用
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(10個)
38,980 税込42,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルカッタ
仕様スクリューイン式
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
用途汎用一般切削・肩削り用 勝手R 切込み角度(°)90 最大切込み(mm)8.2 軸方向すくい角(°)-6
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途端面溝入れ加工用。 材種1025
1個ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1セット(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1セット(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1セット(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1パック(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1箱(10個)
22,980 税込25,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

抵抗 = 250Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値250Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
5日以内出荷

適合メーカーカワサキ(KAWASAKI) 適合KAWASAKI NINJA250R '08-'12 (EX250K) 材質チタニウム 長さ(mm)393 形状オーバル 130×100mm 質量(kg)1.5 タイプVTI コンプリートチタニウム
1セット
89,980 税込98,978
47日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)393 形状オーバル 130×100 mm 質量(kg)2.1 タイプSOVS 適合車種KAWASAKI NINJA 250 R 08-12 (EK250K) コンプリートマット ポリッシュ
1個
59,980 税込65,978
47日以内出荷

材質ステンレス AISI304 長さ(mm)493 形状オーバル 125×100 mm 質量(kg)3 タイプSOVE 適合車種KAWASAKI NINJA 250 R 08-12 (EK250K) コンプリートマット ポリッシュ
1個
69,980 税込76,978
47日以内出荷

材質ステンレス AISI304 長さ(mm)393 形状オーバル 130×100 mm 質量(kg)2.1 タイプXOVS 適合車種KAWASAKI NINJA 250 R 08-12 (EK250K) コンプリートブラック HT ペイント
1個
69,980 税込76,978
47日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)331 形状スラッシュ コーン 質量(kg)1 タイプX55 適合車種KAWASAKI NINJA 250 R 08-12 (EK250K) コンプリートマット ポリッシュ
1個
52,980 税込58,278
47日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)324 形状スラッシュ コーン 質量(kg)1 タイプX55C 適合車種KAWASAKI NINJA 250 R 08-12 (EK250K) コンプリートブラック HT ペイント
1個
69,980 税込76,978
47日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)430 形状デュアル ラウンド 50mm 質量(kg)2 タイプL3X 適合車種KAWASAKI NINJA 250 R 08-12 (EK250K) コンプリートブラックHTペイント
1個
51,980 税込57,178
47日以内出荷

・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質炭素鋼 サイズ12 レール長さ(mm)トラックレール:250
1個
7,173 税込7,890
14日以内出荷

・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質ステンレス鋼 サイズ12 レール長さ(mm)トラックレール:250
1個
7,819 税込8,601
14日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)331 形状スラッシュ コーン 質量(kg)1 タイプX55B 適合車種KAWASAKI NINJA 250 R 08-12 (EK250K) コンプリートブラック HT ペイント
1個
59,980 税込65,978
47日以内出荷

1セット
79,980 税込87,978
47日以内出荷

関連キーワード