213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(3個)ほか
特価
469 税込516
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)



作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(4個)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(5個)
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

デンカエレクトロン丸型裸圧着端子
RoHS
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(10個)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1セット(100個)
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。 シルバー 仕様丸形 材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) 2018年トラスコ掲載ページ3 0777
1セット(3個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ふんわりとした優しい手触りと透け感がキレイなオーガンジーリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。 リボンリールに巻いた状態で納品しますのでリボンラックに掛けてお使いいただけます。
材質ナイロン 1巻長さ(m)30
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1 材質炭素鋼 種類本体のみ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

既存のフラットゴムのフック幅より広い、19mm幅のタイプです。フックが二重構造となり、幅広タイプなので強度と安全性が高いです。荷台などの固定用に使うフック付きのゴムになります。耐久性に優れ,丈夫で長持ち!!
用途トラックや台車など荷物の固定に。アウトドアで荷物を束ねるときなど。 材質PP、天然ゴム、鉄 幅(mm)19 厚さ(mm)約4
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-3812P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
用途ローラチェーンカップリング用サービス部品 種類関連商品 タイプパッキン 材質(シール)合成ゴム入りコルク
1個
159 税込175
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。
シャンク径2025/03/08
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R-3812P 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック カスタマイズ可
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適 ローラ幅W(mm)100~600 機長(mm)50~2000 ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2) 材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき 材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装 ベアリングプレス ローラ間隔P(mm)50~150 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67 サービス分類オーダー・加工
1台
7,860 税込8,646
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) 材質(ローラー部)スチール タイプカーブコンベヤ ベアリングプレスベアリング 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール コンベヤ角度θ(°)90
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
適合機種R-3812P 材質STKM11A ベアリングプレスベアリング 表面処理溶解亜鉛めっき ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
1セット(10本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMR3812
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
ローラー径(Φmm)38.1 仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1258
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-3 / 8-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ:標準、公称サイズ 8 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2885 アズワン品番65-8023-94
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
材質フレーム:スチール、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

MR3812用の替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

幅(mm)165 電圧(V)12 端子形状L形 総高さ(mm)176 バッテリー容量(Ah)32(5時間率)、38(20時間率)
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)500 トラスコ品番300-5755 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)61.7 ピッチ(mm)50 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番300-5704 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)35.2 ピッチ(mm)50 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)90
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

MR3812用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
1個
459 税込505
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

MR3812用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用 材質スチール タイプ軸なし 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)38.1
1本
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)38.1
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MR3812用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

関連キーワード