こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
角度(°)40
ベルト形A
こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
立体編みのマイクロファイバーが、汚れをしっかり除去してキープするので、板面のきれいな状態が長持ちします。つめ替え時に手を汚さず交換できるタグ付き。マグネット付きなのでスチール製ボードに固定できすぐに使えます。また収納場所に困りません。
用途3Dニットマイクロファイバーで板面のキレイが約3倍続くので経済的!(RA-12N比)
仕様詰替式
マグネットあり
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-30~90
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最小プーリ径(mm)75
関連資料(0.8MB)
ベルト形A
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質リングキャッチ:SUS304
材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)
チェーン線径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)SUS304
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数6
寸法LA(mm)20~200
寸法WA(mm)25~500
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工
材質K03
刃形右刃右ネジレ30°
表面処理TiAlNコーティング
関連資料(1.99MB)
セット内容ASR-52×1個、滑車用ステー(GB-02)×1個、M0630W×1個、SN406×1個
1セット
¥958
税込¥1,054
3日以内出荷
種別オネジ/メネジ
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色灰
材質合成ゴム
エスコ品番EA997RA-52
厚さ(mm)約3
質量(kg)22.5
寸法(m)1.2×5
1個
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
使用温度範囲(℃)-40~100
関連資料(2.23MB)
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数6
寸法LA(mm)20~200
寸法WA(mm)25~500
材種鉄・鋼
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
種別両メネジ
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
種別両メネジ
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
趣味の道具、生活の文房具など、紙だけではなく小物を収納できるファイル。小物をデスクや本棚に立てて収納することができる。中身のコンセプトごとにポケットの形が異なる。別売りリフィルも販売。
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W
性能屈曲:固定
シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法直結
保護等級IP67
形名対応サーボモータ:HK-ST
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)80
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W
性能屈曲:可動
シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法直結
保護等級IP67
形名対応サーボモータ:HK-ST
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)80
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。
仕様本体商品の仕様に基づきます
内容修理サービス
サービス分類修理
材質EPDM
長さ(m)100
硬度(2°)
色調黒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
立体編みのマイクロファイバーが、汚れをしっかり除去してキープするので、板面のきれいな状態が長持ちします。つめ替え時に手を汚さず交換できるタグ付き
用途3Dニットマイクロファイバーで板面のキレイが約3倍続くので経済的!(RA-12N比)
マグネットあり
繰り返し・詰め替え対応
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用
材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
表面磁束密度(T)-
マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
メーカースズキ
ハンドル付きで持ち運びがしやすく、現代のオフィスシーンにも馴染むような色合いのタンブラーです。フタ部分にハンドルが付いており、男性も女性も指がかけやすいサイズ感です。フタ部分を窪ませる事で、持ちやすく目立ちにくいデザインのハンドルを実現しています。フタ部分にウレタンをいれ、タンブラーの真空層内に銅メッキを行う事で、 より高い保温保冷機能が期待できます。
サイズ(mm)Φ90×178
素材ステンレス(18-8)、PP 他
保温効力(℃)65(6時間)
保冷効力(℃)9(6時間)
使用周囲温度(℃)0~50
使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)
入力種類DC4~20mA
入力インピーダンス(Ω)10
消費電力3VA
材質(ケース)ABS樹脂
取付け方法屋内パネル埋め込み
電源(V)AC100/110(50-60Hz)
指示精度±1%FS±1digit
停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
材質(カバー)アクリル樹脂
標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)
関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×730
グリーン購入法適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×610×813
グリーン購入法適合
1台
¥119,800
税込¥131,780
45日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ