「ra121」の検索結果

67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

SK(新潟精機)ネジピンゲージ
エコ商品
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに 材質(本体)ステンレス鋼 ねじ1/15テーパー 精度(mm)測定部:±0.005以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1箱(10個)
1,888 税込2,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

摂津金属工業オープンラック
エコ商品
アルミフレーム仕様で高級感がある軽量な19インチオープンラック
規格JIS(EIA) RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)100
1個
84,980 税込93,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムラキ弾性砥石
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)35 材質(軸)スチール
1袋(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。ねじプラグゲージには等級の区別はありません。ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。
適合規格ISO 228-2
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ムラキ弾性砥石
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に 材質軸:スチール 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
1袋(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

切れて、磨けて、もちがいい。ダイワラビンの新スタンダード『エコラビン』。従来の「GRAシリーズ」の良さでもある"切れの良さ"と、"当たりの柔らかさ"を損なうことなく"耐久性を向上"させた新商品です。研磨力についても、従来品に比べアップしており、"作業時間の短縮"が期待できます。一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材まで、素材を選びません。
用途一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材の研磨 軸径Φ3 軸長(mm)30 適合材一般鋼・アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム
1箱(100本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

渡辺電機工業警報設定器
エコ商品
電源電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)DC500(電源端子-入力端子、比較出力端子間、入力端子-比較出力端子間) CE-対応品なし
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiAlNコーティング
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワDRスチールラック 基本
エコ商品
デザインにこだわったDRスチールラック基本セット。 オールスチール製で1段あたり耐荷重200kg(等分布)。 ボルトレスにより組立・分解も簡単。 片側の支柱を利用し増連が可能。 安全に配慮したコーナーキャップ付き。
材質スチール 奥行(mm)450 棚ピッチ(mm)25 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/段)200
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

サカエニューCSパールラック
エコ商品
サカエ独自の「ダブルテーパー加工」で簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は50mmピッチで段換え可能。
色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


アール・エフ・ヤマカワDRスチールラック 基本
エコ商品
デザインにこだわったDRスチールラック基本セット。オールスチール製で1段あたり耐荷重200kg(等分布)。ボルトレスにより組立・分解も簡単。片側の支柱を利用し増連が可能。安全に配慮したコーナーキャップ付き。
材質スチール タイプ単体 奥行(mm)450 耐荷重(kg/段)200 棚ピッチ(mm)25 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/段)200
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!「ダブルテーパー加工」
付属品直進安定金具×2個 色(本体)アイボリー
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
幅(mm)1500 アイボリー ピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能) 耐荷重(kg/段)75 耐荷重(kg)(棚1台当たり)250 キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.71MB)
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●AC/DC動作:dc●幅:120mm●奥行:25mm●コード番号:236-8468 アズワン品番65-8093-20
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷



MSTコーポレーションスリムライン カーブ
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (533種類の商品があります)

ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
幅(mm)1500 アイボリー ピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能) 耐荷重(kg/段)75 耐荷重(kg)(棚1台当たり)250 キャスター100Φナイロンウレタン車(内ストッパー付2個) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.71MB)
1台
60,980 税込67,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



加茂精工(KAMO)カムラック(CRA)
ノンバックラッシ・精密位置決め・長尺・高速駆動・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。 材質S45C 表面処理黒色クロム皮膜処理 精度等級精密級
1本
35,980 税込39,578
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



1個
589 税込648
4日以内出荷

1個
589 税込648
4日以内出荷

1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)130 幅B(mm)41.3 番号【NSK】5215 寸法r(mm)【r】最小1.5 内径d(Φmm)75 作用点距離a0(mm)66.1 呼び番号5215 取付関係寸法 (mm)【Da】最大121【ra】最大1.5【da】最小84 シール・シールド開放形 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷


主な適合純正品番5ST-E5512-21 主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D) 主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
1,598 税込1,758
欠品中