裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスタービニール(マット)糊付き。 商品概要 屋外用途に適した高耐水・高耐光なビニールベースのキヤノン純正耐水糊付きポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。気泡抜き溝により、貼り付け時のエア抜きや、傾き補正が容易です。伸縮性があるため、曲面追従性に優れています。
1巻長さ(m)20
坪量(g/m2)310
タイプ【フチなし印刷対応】完全フチなし、【オートカット】一部機種、印刷後パネル操作にてオートカット
RAV2-4
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)21
端子形状丸形
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状丸形
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプインバータ用AFモータ付
モーターモータ付
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.1
モーター周波数(Hz)60
保護方式IP44
引出口方向仕様記号の通り
端子箱位置仕様記号の通り
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。
モータータイプインバータ用AFモータ付
モーターモータ付
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
モーター周波数(Hz)60
保護方式IP44
引出口方向仕様記号の通り
端子箱位置仕様記号の通り
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。
モータータイプインバータ用AFモータ付
モーター付
適合モータ容量(kW)0.2
モーター極数(P)4
モーター周波数(Hz)60
保護方式IP44
引出口方向仕様記号の通り
端子箱位置仕様記号の通り
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。
モータータイプインバータ用AFモータ付
モーター付
適合モータ容量(kW)0.1
モーター極数(P)4
モーター周波数(Hz)60
保護方式IP44
引出口方向仕様記号の通り
端子箱位置仕様記号の通り
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプインバータ用AFモータ付
モーターモータ付
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
モーター周波数(Hz)60
保護方式IP44
引出口方向仕様記号の通り
端子箱位置仕様記号の通り
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプインバータ用AFモータ付
モーターモータ付
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2
モーター周波数(Hz)60
保護方式IP44
引出口方向仕様記号の通り
端子箱位置仕様記号の通り
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
クリスタルアイ。トヨタ30系 RAV4用。LEDハイマウントストップランプV2 レッドタイプ。人気のLEDハイマウントストップランプに待望のV2登場!!。高輝度LEDを13発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。ポジション時に点灯するLEDファイバーが高級感をさらにアップさせます。カプラーオンの簡単取付。カラー:レッド。高輝度LED13発搭載。カプラーオン取付(ポジションは任意配線)。【適合車種】。30系 RAV4
グリーン購入法適合
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック
取付け方法フランジ取付
電源三相
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
ブレーキブレーキ無
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック
取付け方法フランジ取付
電源三相
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
ブレーキブレーキ無
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。
そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。
左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。
スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。
最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。
長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。
ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。
スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。
ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。
ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。
グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。
ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
ドレンパッキン 国産車用
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
主な適合純正品番トヨタ90430-12028・90430-12031・ダイハツ90044-30221-000・90044-30281-000・90430-12011-000・90430-12027-000・90430-12028-000・90430-12031-000・90430-12019・90430-12019-000・90430-12020・90430-12021・90430-12027・90430-12031・90430-12031-79・9043012031・916812018・09168-12018・1H0D-X9-562・1M03-X9-562・90044-30221・90044-30281・90430-12011
材質アルミコート
厚さ(mm)1.7
メーカートヨタ
主な使用車種クラウン、ソアラ、スープラ、マークⅡ、カローラ 、スプリンター、レビン、ビスタアリスト、アルテッツア、コルサ、スターレット、ハイラックス、エステマ、ハイエースタウンエース、ライトエース、マスターエースアベンシス、アイシス、アリオン、ウィンダム、ヴェロッサシエンタ、MR-2、アルファード、イプサム、ガイア、ハイラックスサーフ、RAV4、WISH(ドレンコックの内径が12mmのトヨタ車全車種)
外径(mm)21
内径(mm)12.2
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。
1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。
2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です)
3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。
オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。
薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が。可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリー。ISS車対応のENバッテリー。Tuflong ENシリーズにISS車対応。国産車、輸入車のどちらにも搭載可。また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計。補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能
箱高(mm)190
レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。
またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
クリスタルLEDテールと相性抜群のLEDサイドマーカー
しかも高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。
ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン取付ですので、お手軽にドレスアップ!!
お勧めです。
カラーはスモークタイプです。
■新品左右セット
■カプラーオン簡単取り付け
■ハイフラ防止抵抗内蔵
■高輝度SMD型LED8発仕様
※ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。
【適合車種】
ハリアー(10系/30系)
エスティマ(30系/40系)
ハイラックスサーフ(210/215系)
アリスト(16系)
ノア(40系/50系)
カローラーフィールダー(NZE-121G)
カルディナ(ST/CT19#G)
ガイア
スパシオ(AE11#N)
RAV4(SXA1#/SCA2#)
色スモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
クリスタルLEDテールと相性抜群のLEDサイドマーカー。しかも高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン取付ですので、お手軽にドレスアップ!!。お勧めです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、ブラックタイプの3色あり。新品左右セット。カプラーオン簡単取り付け。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度SMD型LED8発仕様。ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。【適合車種】。ハリアー(10系/30系)。エスティマ(30系/40系)。ハイラックスサーフ(210/215系)。アリスト(16系)。ノア(40系/50系)。カローラーフィールダー(NZE-121G)。カルディナ(ST/CT19#G)。ガイア。スパシオ(AE11#N)。RAV4(SXA1#/SCA2#)
色クリア
グリーン購入法適合
1セット
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
クリスタルLEDテールと相性抜群のLEDサイドマーカー。しかも高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン取付ですので、お手軽にドレスアップ!!。お勧めです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、ブラックタイプの3色あり。新品左右セット。カプラーオン簡単取り付け。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度SMD型LED8発仕様。ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。【適合車種】。ハリアー(10系/30系)。エスティマ(30系/40系)。ハイラックスサーフ(210/215系)。アリスト(16系)。ノア(40系/50系)。カローラーフィールダー(NZE-121G)。カルディナ(ST/CT19#G)。ガイア。スパシオ(AE11#N)。RAV4(SXA1#/SCA2#)
色クリア
グリーン購入法適合
1セット
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
クリスタルLEDテールと相性抜群のLEDサイドマーカー。しかも高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン取付ですので、お手軽にドレスアップ!!。お勧めです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、ブラックタイプの3色あり。新品左右セット。カプラーオン簡単取り付け。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度SMD型LED8発仕様。ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。【適合車種】。ハリアー(10系/30系)。エスティマ(30系/40系)。ハイラックスサーフ(210/215系)。アリスト(16系)。ノア(40系/50系)。カローラーフィールダー(NZE-121G)。カルディナ(ST/CT19#G)。ガイア。スパシオ(AE11#N)。RAV4(SXA1#/SCA2#)
色クリア
グリーン購入法適合
1セット
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
クリスタルLEDテールと相性抜群のLEDサイドマーカー。しかも高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン取付ですので、お手軽にドレスアップ!!。お勧めです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、ブラックタイプの3色あり。新品左右セット。カプラーオン簡単取り付け。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度SMD型LED8発仕様。ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。【適合車種】。ハリアー(10系/30系)。エスティマ(30系/40系)。ハイラックスサーフ(210/215系)。アリスト(16系)。ノア(40系/50系)。カローラーフィールダー(NZE-121G)。カルディナ(ST/CT19#G)。ガイア。スパシオ(AE11#N)。RAV4(SXA1#/SCA2#)
色クリア
グリーン購入法適合
1セット
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、TDA2810です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品トヨタDA 28ピン コネクタ、10ピン用 電源 コネクタ、スピーカー分配ハーネス
適合車種C-HR 年式:R1/10~ 型式:NGX50/ZYX10、GRヤリス(スタンダードオーディオ) 年式:R2/9~ 型式:GXPA16/MXPA12、RAV4 PHV 年式:R2/6~ 型式:MXAA52/MXAA54/AXAH52/AXAH54AXAP54、アルファード/ヴェルファイア(スタンダードオーディオ) 年式:R2/1~R5/6 型式:AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W/AYH30W、カローラ/カローラツーリング/カローラスポーツ 年式:R1/10~ 型式:ZWE211/ZWE214/ZRE212/NRE210/NRE210H/NRE214H/ZWE211、ハリアー(スタンダードオーディオ) 年式:R2/6~ 型式:MXUA80/MXUA85、RAV4 年式:R2/8~ 型式:MXAA52/MXAA54/AXAH52/AXAH54AXAP54、カムリ(スタンダードオーディオ) 年式:R1/10~ 型式:AXVH70、ヤリス/ヤリスクロス 年式:R2/6~ 型式:MXPB10/MXPB15/MXPJ10/MXPJ15
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
独自技術のキーレス連動型。降車時の手間が無くそのまま。スマートロックでガードON!!
消費電流(mA)4以下/機能ON時
質量(g)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
9インチ窓口付車(オーディオレス車)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)RAV4[H31/4~R2/8](AXAH52,AXAH54,MXAA52,MXAA54)
構成部品パネル(ピアノブラック)、ブラケット(L)(R)、サブブラケット(L)(R)、配線コネクター(10P/6P)、車速用配線コネクター(5P)、アンテナ変換コード、その他
適合メーカートヨタ
1個
¥19,500
税込¥21,450
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ