スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形C
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。
種類バークランプ
材質(本体)樹脂
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
こんなお得な商品も!
クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。
種類バークランプ
材質(本体)ナイロン/グラスファイバー
材質(パッド)TPR樹脂
材質(ハンドル)TPR樹脂
最大締付力(kg)150
リラックス感を保ちながらもH720のテーブルでも作業しやすい設計です。脚を引きやすい形状にしており、立ち上がりやすさにも配慮しています。リラックスできる空間や集中して作業を行う空間、よりコミュニケーションを密に取ることのできるスペースなど、作業目的や気分によって求められる空間をアイテムの組み合わせにより創り出すことができます。
仕様アジャスター付
幅(mm)590
質量(kg)10.8
奥行(mm)590
張地布張り
仕上脚部:スチール丸パイプ塗装仕上
座高(mm)420
リラックスできる空間や集中して作業を行う空間、よりコミュニケーションを密に取ることのできるスペースなど、作業目的や気分によって求められる空間をアイテムの組み合わせにより創り出すことができます。
幅(mm)1490
質量(kg)21.5
高さ(mm)420
奥行(mm)590
用途横連結専用。
トラスコ品番166-5745
幅(mm)110
質量(kg)0.1
奥行(mm)32
1個
¥1,298
税込¥1,428
24日以内出荷
アイテムの組み合わせにより、様々な空間を創り出すことができます。
材質張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、脚部:スチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)
幅(mm)590
高さ(mm)420
奥行(mm)590
張地ビニールレザー張り
座面高さ(mm)420
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)
耐熱温度(℃)1300(常用)
厚さ(mm)約3.35
曲げ強さ(MPa)>390
密度(g/cm3)3.9
ロックウェル硬度86HRA
アイテムの組み合わせにより、様々な空間を創り出すことができます。
材質張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、脚部:スチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)
幅(mm)1490
高さ(mm)420
奥行(mm)590
張地ビニールレザー張り
座面高さ(mm)420
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。
小さくても強力な締付力を発揮します。
締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。
ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。
最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。
用途木工作業等の仮止め作業。
材質ナイロンファイバー、炭素鋼
フトコロの深さ(mm)60
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた
材質Al2O3(純度99%)
曲げ強さ(MPa)>390
ロックウェル硬度86HRA
体積密度(g/m3)3.9
アイテムの組み合わせにより、様々な空間を創り出すことができます。
幅(mm)700
高さ(mm)420
奥行(mm)520
座面高さ(mm)420
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
アイテムの組み合わせにより、様々な空間を創り出すことができます。
材質張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、脚部:スチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)
幅(mm)1490
高さ(mm)800
奥行(mm)590
張地ビニールレザー張り
座面高さ(mm)420
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
アイテムの組み合わせにより、様々な空間を創り出すことができます。
幅(mm)700
高さ(mm)800
奥行(mm)520
座面高さ(mm)420
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
アイテムの組み合わせにより、様々な空間を創り出すことができます。
材質【張地】ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)【脚部】スチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)
幅(mm)590
高さ(mm)800
奥行(mm)590
張地ビニールレザー張り
座面高さ(mm)420
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。
ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。
測定範囲(mm)0.5~150
最小読取値(mm)0.1
付属品ストラップ
トラスコ品番311-0168
材質SUS420J2焼入れ
質量(g)55
器差(mm)±0.2
デプスバー無
全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状固定車
型式420SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました!
準耐火45分壁に対応しました!
簡単施工で施工時間短縮!
金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます!
パテを巻きつけるだけ!
用途空調配管用
セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1
材質ポリプロピレン
外寸(mm)460×460×H155
内寸(mm)415×415×H145
EBM品番5635100
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
アスファルトやコンクリートの平坦な場所でも使用可能。
台座に穴が開いているのでピンポールを利用して地面に固定も可能。
紅白ロッドを伸ばして使用する際に、クリップにはさんでたるませない。
質量(g)725
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×72×150
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
HB吊り金具をみぞ形鋼に取り付けできます。
耐候性に優れたASA樹脂を使用し、防虫網も取り外し簡単でメンテナンスも楽です。
ASA樹脂で耐候性良く、カラーも多いです。
用途室内の換気のために
材質本体:ASA樹脂、防虫網:ステンレス(SUS304)
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティング
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
自由にクネクネ曲がるのでいろんなアイデアでお使いいただける万能クリップです!
店頭ポップやプライスカード、カード立などいろいろな用途にお使い下さい。
リラックスできる空間や集中して作業を行う空間、よりコミュニケーションを密に取ることのできるスペースなど、作業目的や気分によって求められる空間をアイテムの組み合わせにより創り出すことができます。
幅(mm)590
質量(kg)14.8
奥行(mm)590
座高(mm)442
リラックスできる空間や集中して作業を行う空間、よりコミュニケーションを密に取ることのできるスペースなど、作業目的や気分によって求められる空間をアイテムの組み合わせにより創り出すことができます。
幅(mm)700
質量(kg)10.8
奥行(mm)520
座高(mm)442
3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途用途
材質超硬K種G2
刃数4
仕様中仕上げ・仕上加工
材質粉末ハイス(高速度鋼)
表面処理センチュリーコート
ねじれ角30°
シャンク径公差(mm)h7
刃径公差(mm)+0.03~0
刃数2
仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工
材質粉末ハイス(高速度鋼)
表面処理センチュリーコート
ねじれ角30°
シャンク径公差(mm)h7
刃径公差(mm)0~-0.03
エアキャップや巻きダンボールなどの梱包作業の際に簡単に切断ができます。切断作業を短縮できるため効率アップにつながります。作業台はAEWP-1575がお薦めです。上棚照明器具セットやレールハンガー等の取り付けも可能です。
用途梱包作業など。
仕様取付可能板厚最大45mm
トラスコ品番285-0354
適合機種(推奨作業台)AEWP-1575
セット内容ツールハンガー・包装ロール用追加パイプセット・包装ロール用カッター
材質スチール
質量(kg)30
高さ(mm)1265
奥行(mm)405
間口(mm)1502
1セット
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
車輪径D(Φmm)150
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ