「rf-3 ステップワゴン」の検索結果
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4
ベルト形PK
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ乗用車
適合ホンダ
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合トヨタ
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ乗用車
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ乗用車
ガラス色緑
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合ニッサン
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合外国車
フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。
真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用
セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.8mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
取扱説明書(0.6MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ乗用車
適合スバル
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合ミツビシ
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカーホンダ
車種ステップワゴン
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ
基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
保証期間6ヶ月又は1万Km
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合マツダ
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。
そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。
左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。
スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。
最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。
長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。
ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。
スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。
ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。
ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。
グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。
ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。
1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。
2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です)
3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。
オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。
薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。
装着後も外観を損なうことなく使用できます。
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。
耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。
「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる!
なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
付属品補助用マジックテープ:10個
厚さ(mm)約5
色生地:ブラック、糸:ブラック
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ
保証期間2年又は2万km
基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。
用途自動車用バイザー
ワゴン・ミニバンの専用設計、デザインと高排気効率を実現。全回転域でのスムーズな排気効率によってリニアなアクセルフィールを実現。
用途マフラー
ワゴン・ミニバンの専用設計、デザインと高排気効率を実現。全回転域でのスムーズな排気効率によってリニアなアクセルフィールを実現。
用途マフラー
ただ低いだけではない。安定した走りをも実現する熟成のスーパーローダウンモデル。究極までスタイルを追求したこのモデルは、「人と同じではつまらないしライバルにも差を付けたい」といった、カスタム上級者やドレスアップコンテストで上位を狙うような方をターゲットとして開発を行いました。もちろんただ低いだけのサスペンションキットではなく、HIPERMAXシリーズ伝統の安定した走りを実現します。
用途自動車用サスペンション
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(マツダ)ラピュタ[H13/11~H17/12](HP22S)、フレアワゴン カスタムスタイル[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/7~H27/5](MM32S)、フレアワゴン[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/4~H27/5](MM32S)、フレアクロスオーバー[H26/1~H30/11](MS31S,MS41S)、フレアカスタムスタイル[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、フレア[R2/1~現在](MJ95S)、[H29/3~R2/1](MJ55S)、[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、スピアーノ[H15/9~H20/11](HF21S)、[H14/2~H14/10](HF21S)、[H14/10~H15/9](HF21S)、スクラムワゴン[H17/9~H27/3](DG64W)、[H14/11~H17/9](DG62W)、スクラム[H17/9~H27/3](DG64V)、[H14/11~H17/9](DG62V)、キャロルエコ[H24/11~H27/1](HB25S,HB35S)、キャロル[H21/12~H27/1](HB25S,HB35S)、[H16/9~H21/12](HB24S)、[H14/4~H16/9](HB23S)、AZ-ワゴン[H20/9~H24/12](MJ23S)、[H17/9~H20/9](MJ21S,MJ22S)、[H15/10~H17/9](MJ21S)、[H13/11~H15/10](MD22S)、AZ-オフロード[H14/1~H26/3](JM23W)
主な適合車輌型式(三菱)デリカD:2カスタム[R2/12~現在](MB37S)、デリカ D:2[R2/12~現在](MB37S)、[H23/3~H27/2](MB15S)
主な適合車輌型式(日産)ルークス[H21/12~H25/3](ML21S)、モコ[H23/2~H28/5](MG33S)、[H18/2~H23/2](MG22S)、[H14/4~H18/1](MG21S)、ピノ[H19/1~H22/2](HC24S)、NV100クリッパーリオ[R1/6~現在](DR17W)、[H27/3~R1/6](DR17W)、NV100クリッパー[R3/9~現在](DR17V)、[H27/3~R3/9](DR17V)、[H25/12~H27/3](DR64V)
主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H9/10~H13/9](RD1,RD2)、[H16/9~H18/10](RD6,RD7)、[H13/9~H16/9](RD4,RD5)、HR-V[H10/9~H17/9](GH1,GH2,GH3,GH4)、S2000[H17/11~H21/6](AP2)、[H11/4~H17/11](AP1)、Z[H10/10~H14/1](PA1)、アクティトラック[H21/12~R3/4](HA8,HA9)、アコード[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、アコードワゴン[H9/10~H14/11](CF6,CF7,CH9,CL2)、インテグラ[H13/7~H18/7](DC5)、インテグラ SJ[H11/1~H12/9](EK3)、エアウェイブ[H17/4~H22/8](GJ1,GJ2)、エディックス[H16/7~H21/8](BE1,BE2,BE3,BE4,BE8)、エリシオン[H16/5~H24/6](RR1,RR2,RR3,RR4)、エレメント[H15/4~H17/7](YH2)、オデッセイ[H9/8~H11/12](RA3,RA4,RA5)、[H15/10~H20/10](RB1,RB2)、[H11/12~H15/10](RA6,RA7,RA8,RA9)、オルティア[H11/6~H14/1](EL2,EL3)、キャパ[H10/4~H13/12](GA4,GA6)、クロスロード[H19/2~H22/8](RT1,RT2,RT3,RT4)、ザッツ[H14/2~H19/7](JD1,JD2)、シビック[H12/9~H17/9](EU1,EU2,EU3,EU4,EP3)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK9)、[H13/12~H17/7(ハイブリッド)](ES9)、シビックフェリオ[H12/9~H17/9](ES1,ES2,ES3,ET2)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK5)、ステップワゴン[H17/5~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8)、[H13/4~H15/6](RF3,RF4)、[H11/5~H13/4](RF1,RF2)、ステップワゴンスパーダ[H19/11~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF5,RF6,RF7,RF8)、ストリーム[H15/9~H18/7](RN1RN2,RN3,RN4,RN5)、[H12/10~H15/9](RN1RN2,RN3,RN4)、ゼスト[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ゼストスパーク[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ドマーニ[H11/1~H12/8](MB3,MB4,MB5)、トルネオ[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、[H13/9~H22/8](HM1,HM2)、[H11/6~H13/9](HM1,HM2)、バモスホビオ[H22/8~H30/5](HM3,HM4)、[H15/4~H22/8](HM3,HM4)、バモスホビオ プロ[H22/8~H30/5](HJ1,HJ2)、[H15/4~H22/8](HJ1,HJ2)、フィット[H13/6~H19/10](GD1,GD2,GD3,GD4)、プレリュード[H10/9~H12/8](BB5,BB6,BB7,BB8)、モビリオ[H16/1~H20/5](GB1,GB2)、[H13/12~H16/1](GB1,GB2)、モビリオスパイク[H16/2~H20/5](GK1,GK2)、[H14/9~H16/2](GK1,GK2)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)、[H15/9~H20/11](JB5,JB6,JB7,JB8)、[H13/5~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、[H10/10~H13/5](JB1,JB2)、ライフダンク[H12/12~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、ロゴ[H12/4~H13/6](GA3,GA5)
主な適合車輌型式(スズキ)ワゴンRソリオ[H14/6~H17/8](MA34S,MA64S)、ワゴンRスマイル[R3/9~現在](MX81S,MX91S)、ワゴンRスティングレー[H29/9~現在](MH55S,MH95S)、[H29/2~H29/9](MH55S,MH95S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H19/2~H20/9](MH22S)、ワゴンR[R2/1~現在](MH85S,MH95S)、[H29/9~R2/1](MH35S,MH55S)、[H29/2~H29/9](MH35S,MH55S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H17/9~H20/9](MH21S,MH22S)、[H15/9~H17/9](MH21S)、[H14/9~H15/9](MC22S)、[H13/11~H14/9](MC22S)、パレットSW[H21/9~H25/2](MK21S)、パレット[H21/9~H25/2](MK21S)、[H20/1~H21/9](MK21S)、バレーノ[H28/3~R2/7](WB42S)、ハスラー[R2/1~現在](MR52S,MR92S)、[H30/11~R2/1](MR31S,MR41S)、[H29/12~H30/11](MR31S,MR41S)、[H27/12~H29/12](MR31S,MR41S)、[H26/1~H27/12](MR31S,MR41S)、ツイン[H15/1~H17/9](EC22S)、ソリオバンディット[R2/12~現在](MA37S)、[H29/12~R2/12](MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA36S,MA46S)、[H24/6~H27/8](MA15S)、ソリオ[R2/12~現在](MA27S,MA37S)、[H29/12~R2/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H23/1~H27/8](MA15S)、[H17/8~H23/1](MA34S)、セルボ[H18/11~H21/12](HG21S)、スペーシアギア[H30/12~R3/12](MK53S)、スペーシアカスタムZ[H28/12~H29/12](MK42S)、スペーシアカスタム[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/6~H27/5](MK32S)、スペーシア[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/3~H27/5](MK32S)、スプラッシュ[H20/10~H26/8](XB32S)、スイフトハイブリッド[H29/7~現在](ZC43S)、スイフトスポーツ[H29/9~現在](ZC33S)、[H23/12~H29/1](ZC32S)、スイフト[H29/1~現在](ZC13S,ZC53S,ZC83S,ZD53S,ZD83S)、[H22/9~H29/1](ZC72S,ZD72S)、[H16/11~H22/9](ZC11S,ZC21S,ZC31S,ZC71S,ZD11S,ZD21S)、[H14/1~H17/5](HT51S,HT81S)、ジムニーシエラ[H30/7~現在](JB74W)、[H14/1~H30/7](JB43W)、ジムニー[H30/7~現在](JB64W)、[H14/1~H30/7](JB23W)、クロスビー[H29/12~現在](MN71S)、グランドエスクード[H14/11~H17/5](TX92W)、キザシ[H21/10~H27/11](RE91S,RF91S)、エリオ[H13/11~H19/7](RA21S,RB21S,RC51S,RD51S)、エブリィワゴン[R1/6~現在](DA17W)、[H27/2~R1/6](DA17W)、[H17/8~H27/2](DA64W)、[H14/11~H17/8](DA62W)、エブリィランディ[H15/1~H17/7](DA32W)、エブリィ[R3/9~現在](DA17V)、[H27/2~R3/9](DA17V)、[H17/8~H27/2](DA64V)、[H14/11~H17/8](DA62V)、エスクード2.4[H27/10~H29/4](TDA4W)、エスクード[H27/10~R3/9](YD21S,YEA1S,YE21S)、[H20/6~H27/10](TDA4W,TDB4W)、[H17/5~H20/6](TD54W,TD94W)、[H14/11~H17/5](TD62W,TL52W)、イグニス[R2/2~現在](FF21S)、[H28/2~R2/2](FF21S)、アルトワークス[H30/12~R3/12](HA36S)、[H27/12~H30/12](HA36S)、アルトターボRS[H27/3~H30/12](HA36S)、アルトエコ[H23/11~H26/12](HA35S)、アルトラパンショコラ[H25/6~H27/6](HE22S)、アルトラパンLC[R4/6~現在](HE33S)、アルトラパン[R4/6~現在](HE33S)、[R1/6~R4/6](HE33S)、[H27/6~R1/6](HE33S)、[H20/11~H27/6](HE22S)、[H14/1~H20/11](HE21S)、アルト[R3/8~R3/12](HA36S)、[R3/12~現在](HA37S,HA97S)、[H30/12~R3/8](HA36S,HA36V)、[H26/12~H30/12](HA36S,HA36V)、[H21/12~H26/12](HA25S,HA25V,HA35S)、[H18/12~H21/12](HA24S,HA24V)、[H16/9~H18/12](HA24S,HA24V)、[H14/4~H16/9](HA23S)、SX4 S-CROSS[H27/2~R2/11](YA22S,YB22S)、SX4[H19/7~H26/11](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S,YC11S)、[H18/7~H19/7](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S)、MRワゴンWit[H25/7~H28/3](MF33S)、MRワゴン[H23/1~H28/3](MF33S)、[H18/1~H23/1](MF22S)、[H13/12~H18/1](MF21S)、Kei[H13/11~H21/10](HN22S)
車輌型式【シボレー】シボレークルーズ[H15/11~H20/8](HR52S,HR82S)、シボレーMW[H19/11~H22/12](ME34S)
構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)
適合メーカースズキ/日産/マツダ/三菱/シボレー/ホンダ
1個
¥8,775
税込¥9,653
9日以内出荷