9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RL-20R リアライト充電式 GENTOS 動画あり
小型充電式 ジェントスのバイクライト リアモデル。小型充電式で軽量、自転車やヘルメットの後部に。赤色LEDにて点灯High/Eco/点滅A/B/C/D/E の7パターン切り替え 最大25時間の連続点灯。ボタン長押しでON/OFF。モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶。本体取り付け用ストラップが2種類付属 対応ハンドル径:【小】Φ22~26mm 【大】Φ27~36mm。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:49%以下 赤オレンジ点滅:50~84% 緑点滅:85~99% 緑点灯:充電完了)。ライト点灯時、電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:29%以下 赤+オレンジ点灯:30~64% 緑点灯:65~100%)。折りたたみ自転車にも装着可能(※直径36mmまで対応)。自転車用ヘルメットにも装着可能(※形状により装着できない場合があります)。Type-Cケーブルで充電(付属)。USB充電式。RL-00R後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット、シリコンストラップ【大】、シリコンストラップ【小】 電源専用リチウムポリマー充電池 3.7V 110mAh 0.407Wh(内臓) 本体質量(g)25 保護等級防滴仕様(IPX4準拠) 光源高輝度チップタイプ赤色LED×12個 ライト種類LED 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約2 対応径(Φmm)約22~26、約27~36 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×29 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)7.5(Highモード)/ 24(Ecoモード)/ 8(点滅A)/ 25(点滅B)/ 14.5(点滅C)/ 20(点滅D)/ 12.5(点滅E) 落下耐久(m)1
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様ファミリー名 = RL78パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16デバイスコア = RL78データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 500 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0ADCチャンネル数 = 8標準動作供給電圧 = 2 → 5.5 V高さ = 1.55mmRL78 / G10、16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. RL78/G10は、ローピンカウントマイクロコントローラです。特別な機能(低電圧検出機能付きリセット回路及びウォッチドッグタイマ)を内蔵しています。 RL78/G10は、家電製品や一般的な消費者向け電子機器のような小容量メモリと小型パッケージが求められる製品に最適です。. CISCアーキテクチャ 20 MHzまでのCPU動作を実現する高精度オンチップ発振器 フラッシュメモリ: 1 → 4 KB RAM: 128 → 512バイト 周囲動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
799 税込879
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様抵抗 = 1Ωパッケージ/ケース = 1508許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = 0 → +200ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 3.75 x 2 x 0.45mm長さ = 3.75mm奥行き = 2mm高さ = 0.45mmケーススタイル = モールド電流検出用低抵抗チップ RL3720Wシリーズ. 温度安定性、高精度 放熱、熱分散を考慮した独自構造により表面温度上昇を押さえ小型形状を実現 梱包形態は4mmピッチのテープカット品です RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーSUZUKI セット内容右単体 シルバー 適合車種セピアZZ (91-99) /AF50ZZM CA1EB、セピアRS (93-95) /AJ50SP/SR/S-S CA1HB、ZZ /CA1PB、アドレスウェイ (88-89) /AD50W CA1CC、アドレスチューン (88-90) /AD50T/TK/TL/TM CA1CA、アドレスVチューン (91-92) /AG50TM/TN CA1FB、Hi UP-R (88-92) /AE50R/RL CA1DB、アドレスV100 (91-94) /AG100M/N CE11A、アドレスV100 (93-00) /AG100N/S/T CE11A、アドレスV125 (04-05) /CF46A 左右区別 適合排気量(cc)50
1個
1,490 税込1,639
7日以内出荷