スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
材質(ベルト)ゴム
ベルト形M
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
略号HRM
ねじれ角直刃
食付角(°)1
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質スチール(SS400)
幅(mm)30
径(Φmm)6
内径(Φmm)17
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
頭部形状丸型
シャンクストレートシャンク
刃形ストレート
材質超硬
コーティングノンコート
関連資料技術情報はこちら(75MB)
材質MCO(コバルト高速度鋼)
刃径公差(mm)+0.005~ 0
刃数6
刃形ストレート
ねじれ角(°)直刃
適合電気亜鉛めっきダクタークリップ全サイズ
サイズM6×20
表面処理電気亜鉛メッキ
1袋(10個)
¥189
税込¥208
4日以内出荷
ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。
インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質スチール製
寸法H(mm)60
ドラム缶への異物混入を防止します。ステンレススチール製で錆や腐食がありません。ピグヒンジリッドドラムファンネル、ピグドラムファンネル(日本製ドラム缶用)に使用することができます。
用途異物混入対策。ピグヒンジリッドドラムファンネル、ピグドラムファンネル用
トラスコ品番805-1699
材質ステンレススチール
直径(mm)75
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
廃液の中の破片や異物がドラム缶内部に混入するのを防止します。
ステンレススチール製。耐薬品性にすぐれ、錆や腐食がありません。
ピグ(R)ヒンジリッドドラムファンネル(品番:DRM672)、ピグ(R)ドラムファンネル(品番:DRM611B)に使用することができます。
用途ドラム缶への異物混入防止
材質ステンレス鋼
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)75×40
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。
取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400
材質(ベアリング)スティール
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
鋳鉄製インターロッキングブロック用側溝用
長さ(mm)598
ピッチ細目
種類みぞぶた
すきま(mm)10
SRMコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)16
ローラ径(Φmm)57Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
SRMコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)(パイプ)16
ローラ径(Φmm)57Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ
耐荷重(kg)200以下(1セット)
取付ボルトM8×35
。中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
直径(mm)作れるサイズ:33、50、90
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。ジーンズの前開き部分を留めるために使用される「ジーンズボタン」。補修やデザインのアクセントとしてご使用いただけます。
付属品取り付け用キット
寸法(Φmm)17
ヘッド仕様スターオープン
プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。ジーンズの前開き部分を留めるために使用される「ジーンズボタン」。補修やデザインのアクセントとしてご使用いただけます。
付属品取り付け用キット
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
直径(Φcm)一度作れるサイズ:3(×6個)、2(×8個)
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な仕上面が得られます。
水性で磨き続けると乾いてゆくタイプです。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに
適合材金型・金属・セラミックなど
液性水性
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
材質スチール(SS400)
幅(mm)30
径(Φmm)6
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
内径(mm)17
高速運転に最適です。
歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。
高強度仕様です。
歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。
その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。
高精度にカスタマイズ出来ます。
お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。
(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。
)
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
材質SCM440(クロムモリブデン鋼)
仕上歯部高周波焼入
圧力角(°)20
ねじれ角(°)35
歯数比1:1
歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
関連キーワード
1
2
次へ