333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
≪超速硬化難接着物対応低粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 仕様低粘度 タイプ超速硬化・難接着物対応 セットタイム(秒)5 粘度(mPa・s)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1パック(20g×5本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


彩りあざやか、POPなデザイン電卓。手のひらサイズ。ツートンカラーデザイン 傾斜表示。数字が見やすい傾斜表示タイプ。 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能。税込、税抜計算が簡単にできます。税率設定機能もあります。 早打ち。すばやい入力をするために、先に押したキーを離す前に、次のキーを押しても入力を受け付ける2キーロールオーバー機能つきの早打ち対応です。 演算状態表示。"+""-""×""÷"のどれを押したかシンボルで表示します。 かわいい丸いキー。丸みのあるかわいいキー形状とシンプルな配列。 定数計算が簡単。定数を自動設定できます。複利計算や減価償却費、構成比の計算などに便利です。
桁数8 サイズミニナイスサイズタイプ 質量(g)約70(電池含む) 電源LR1130×1 表示液晶 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×120×23.2 機能傾斜表示、早打ち、プラスチックキー、税計算、演算状態、ツインパワー 使用電源LR1130×1 使用時間約1年6ヶ月(1日当たり1時間使用した場合) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)76×120×23.2
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雨の日の通学やお出かけに便利なカバー かぶせるだけの簡単装着で、リュックやフロントバスケットに対応 安心の撥水加工 持ち運びに便利なポケッタブル仕様 カバンやカゴにスナップボタンで簡単に固定出来るループ付き 汚れても水洗いすることが可能
材質ポリエステル 寸法(幅W×高さH)(mm)500×550(平置き時)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。
材質 ホワイト 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)145×220×0.15 アズワン品番64-5123-02
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

A4レーザープリンタ対応キャスター付きコンパクトプリンタラック。ノックダウン組立て式。グリーン購入法適合商品、低ホルムアルデヒド天板採用
材質天板:木製メラミン化粧板、フレーム:鋼管メラミン焼付塗装、棚板:鋼板メラミン焼付塗装 質量(kg)9 天板耐荷重(kg)30 本体質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×550 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ナカバヤシ(旧ロアス)プリンタラック
エコ商品
デスク下での使用に最適なロータイププリンタラック。
材質天板/木製メラミン化粧板、フレーム/鋼管メラミン焼付塗装、棚板/鋼板メラミン焼付塗装、キャスター/ナイロン 質量(kg)8.5 本体質量(kg)8.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×300 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RPX-2.0。Rollpax 1.5ガロンコンテナ専用のΦ50.8ロールバー固定用アルミ製マウントキットです。販売備考:ゴムストリップ付属。タイプ:バータイプ。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:Φ50.8ロールバー固定用Rollpaxマウントキット×1式、ゴムストリップ×1式。内径:Φ2インチ および 50.8。型番:PRX。関連商品:品番:PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-1.75,PRX-FB,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,
材質アルミ ブラック(黒) タイプバータイプ 内径(Φ)Φ2インチ および 50.8mm 型番PRX キット内容Φ50.8ロールバー固定用Rollpaxマウントキット×1式、ゴムストリップ×1式 関連部品品番:PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-1.75 / PRX-FB / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 /
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

デスク高さに合わせたプリンタラック。下段スライド式棚。ノックダウン組立て式。グリーン購入法適合商品、低ホルムアルデヒド天板採用
材質天板:木製(メラミン化粧板)、支柱:鋼板メラミン焼付塗装 質量(kg)18.8 キャスターあり 天板耐荷重(kg)40 本体質量(kg)18.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。 タイプXステージ 真直度(mm)0.05 耐荷重(N)水平:39.2
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RPX-FB。Rollpax 1.5ガロンコンテナ専用のアルミ製マウントキットで、平らな面に固定する際に使用します。(フラットボトム)。販売備考:ROTOPAX標準パックマウントと同じベースプレートを使用した平面固定バージョンです。タイプ:フラットタイプ。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:平面固定用Rollpaxマウントキット×1式。型番:PRX。関連商品:品番:PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,NPRX-M4,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,PRX-1.75,PRX-2.0,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,
材質アルミ ブラック(黒) タイプフラットタイプ 型番PRX キット内容平面固定用Rollpaxマウントキット×1式 関連部品品番:PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / NPRX-M4 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / PRX-1.75 / PRX-2.0 / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 /
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RPX-1.75。Rollpax 1.5ガロンコンテナ専用のΦ44.5ロールバー固定用アルミ製マウントキットです。販売備考:ゴムストリップ付属。タイプ:バータイプ。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:Φ44.5ロールバー固定用Rollpaxマウントキット×1式、ゴムストリップ×1式。内径:Φ1.75インチ および 44.5。型番:PRX。関連商品:品番:PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-2.0,PRX-FB,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,
材質アルミ ブラック(黒) タイプバータイプ 内径(Φ)Φ1.75インチ および 44.5mm 型番PRX キット内容Φ44.5ロールバー固定用Rollpaxマウントキット×1式、ゴムストリップ×1式 関連部品品番:PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-2.0 / PRX-FB / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 /
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 ベース板は別売りです。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。 種類XYステージ 耐荷重(N)水平:39.2 送り方式ラックピニオン式 移動ガイドアリ溝 材質/仕上主材料:アルミ合金 真直度(mm)0.05
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。 厚さ(mm)34 材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト タイプXステージ
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ナカバヤシ(旧ロアス)プリンタラック
エコ商品
天板耐荷重100kg、大型レーザープリンタ・インクジェットプリンタ対応ラック。OAタップ、ケーブル収納に便利な大型フック付。移動の際には、大型ゴムキャスターを使用しているため静かに簡単に移動できます。グリーン購入法適合商品。
仕様ノックダウン組立式 材質天板・棚板・間口パネル/鋼板メラミン焼付塗装、支柱フレーム/鋼管メラミン焼付塗装、キャスター/ゴム車輪 幅(mm)600 質量(kg)17.4 高さ(mm)700 奥行(mm)600 天板耐荷重(kg)100 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

Recom RPX-1.5 は、3 mm x 5 mm x 1.6 mm の熱特性を高めた QFN パッケージに収められたインダクタを搭載したバックコンバータです。入力範囲は 436 V dc で、5 V、12 V、又は 24 V の供給電圧を使用できます。出力電圧は、0.8 → 30 V dc の 2 つの抵抗器で設定できます。出力電流は最大 1.5 A で、連続短絡、出力過電流、又は過熱障害から完全に保護され
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:4 → 36●入力電圧公称:4 → 36 V dc●出力電圧:0.8 → 30V●出力電流:1.5A アズワン品番65-7214-14
1セット(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ゲージコックは黄銅製です ゲージバルブには、黄銅、スチール、ステンレススチールが使用されています テストフランジ付き / なし 圧力計をプロセスフルードから分離する 用途 石油 / ガス / 化学薬品 水及び汚水 エナジー 機械
仕様●接続 1:1/2インチGオス●接続 2:1/2 in G メス●最大使用圧力:400バール●接続ジェンダ 1:オス●接続ジェンダ 2:メス●ねじサイズ 1:1/2インチ●ねじサイズ 2:1/2インチ●ねじ規格 1:G●ねじ規格 2:G●コード番号:184-6108 アズワン品番65-7913-16
1個
26,980 税込29,678
欠品中

仕様●入力電圧範囲:4 → 36●入力電圧公称:4 → 36 V dc●出力電圧:0.8 → 30V●出力電流:1.5A アズワン品番65-7214-33
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Recom RPX-1.0 は、3 mm x 5 mm x 1.6 mm の熱特性を高めた QFN パッケージに収められたインダクタを搭載したバックコンバータです。入力範囲は 436 V dc で、5 V、12 V、又は 24 V の供給電圧を使用できます。出力電圧は、0.8 → 30 V dc の 2 つの抵抗器で設定できます。出力電流は最大 1 A で、連続的な短絡、出力過電流、又は過熱障害から完全に保護されます。シールド付きのバックレギュレータ電源モジュールを備えています インダクタ 36 V dc の入力電圧と 1 A の出力電流を備えています SCP、OCP、OTP、UVLO 保護 3.0 x 5.0 mm 低プロファイル QFN パッケージ 熱管理を向上させるフリップチップ技術 イネーブル、パワーグッド、ソフトスタート、同期機能を備えています
仕様●入力電圧範囲:4 → 36 V dc●入力電圧公称:4 → 36 V dc●出力電圧:0.8 → 30V dc●出力電流:1A●コード番号:211-7168 アズワン品番65-7214-04
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

黄銅のゲージコック 黄銅、スチール、ステンレススチール製のゲージバルブ テストフランジありまたはなし プロセスフルードから圧力ゲージを分離する 用途 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●接続 1:1/2インチNPTメス●接続 2:1/2インチNPTメス●最大使用圧力:400バール●接続ジェンダ 1:メス●接続ジェンダ 2:オス●ねじサイズ 1:1/2インチ●ねじサイズ 2:1/2インチ●ねじ規格 1:NPT●ねじ規格 2:NPT●コード番号:184-6109 アズワン品番65-7913-40
1個
31,980 税込35,178
欠品中

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:4 → 36 V dc●入力電圧公称:4 → 36 V dc●出力電圧:0.8 → 30V dc●出力電流:1A アズワン品番65-7214-35
1セット(10個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。 厚さ(mm)62 材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト タイプXYステージ
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカバヤシ(旧ロアス)プリンタラック
エコ商品
天板耐荷重100kg、大型レーザープリンタに対応ラック。 移動の際には、大型ゴムキャスターを使用しているため静かに簡単に移動できます。 デスク横に設置すれば、離席しなくてもプリンタ用紙を取ることができます。
質量(kg)10 耐荷重(kg)120 キャスターゴム車輪 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×400 組立方法ノックダウン組立式 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
セット内容ブラケットR・L×各2 材質スチール特殊鋼(クロームメッキ) 関連資料設計施工資料(0.78MB)
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Recom RPX シリーズは、電圧選択、制御、検出機能を簡単に評価できるように開発されています。出力電圧選択、制御、パワーグッド、トリム、出力検出など、RPX-1.5 のあらゆる機能を簡単に評価することができます。また、過負荷又は過熱状態の動作も、設計前に簡単に評価することができます。 この評価ボードには、EMC クラス B レベルを満たすフィルタコンポーネントも含まれています。運用条件や予算に応じて EMC のパフォーマンスを最適化するためのテストを実施できるように コンポーネントの代替的な位置づけが
仕様●シリーズ:RPX-1.5●併用可能製品:RPX-1.5 バックレギュレータモジュールです●コード番号:210-7055 アズワン品番65-7214-43
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Recom RPX シリーズは、電圧選択、制御、検出機能を簡単に評価できるように開発されています。出力電圧選択、制御、パワーグッド、トリム、出力検出など、RPX-1.0 のあらゆる機能を簡単に評価することができます。また、過負荷又は過熱状態の動作も、設計前に簡単に評価することができます。 この評価ボードには、EMC クラス B レベルを満たすフィルタコン
仕様●シリーズ:RPX-1.0●併用可能製品:RPX-1.0 バックレギュレータモジュールです アズワン品番65-7214-42
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

RPX-2.5-EVM-1 は、4.5 → 28 V ( 5 V 出力は 6 V → 28 V )の DC 入力から 1.8 V、3.3 V、又は 5 V から選択可能な定出力電圧を生成します。最大連続出力電流は 2.5 A です 出力電圧選択、制御、出力検出など、RPX-2.5 のあらゆる機能を簡単に評価できます。また、過負荷又は過熱状態の動作も、設計前に簡単に評価することができます。RPX-2.5 バックレギュレータモジュール用評価プラットフォームです 熱設計に関する考慮事項が含まれます 出力電圧選択、制御、検出機能の簡単な評価
仕様●アクセサリタイプ:評価モジュール●併用可能製品:RPX-2.5 バックレギュレータモジュールです●供給電圧:4.5 → 28V dc●コード番号:193-1550 アズワン品番65-7220-28
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 ストロークの長いラックピニオン式のステージです。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。 材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト タイプXステージ 奥行(mm)40 厚さ(mm)28
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
639,800 税込703,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかな素材で衝撃を吸収 落下時も安心の衝撃吸収 左右にストラップホール装備 米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠 密着痕が付かないマイクロドット加工 ケースに入れたままカメラ撮影が可能 ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能 ボタン周りの凹凸もしっかり保護 音が前に飛んでくるサウンドホーン
クリア 質量(g)25.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.7×156.9×11 対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
50日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

しなやかな素材で衝撃を吸収 表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用 左右にストラップホール装備 米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠 密着痕が付かないマイクロドット加工 ケースに入れたままカメラ撮影が可能 ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能 ボタン周りの凹凸もしっかり保護
クリア 質量(g)27.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.7×155.2×11.8 対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ 指紋認証機能に対応 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 接着剤を使わず、貼り直し可能 指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」 位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
クリア 質量(g)6 タイプ反射防止 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×148.9×0.1 対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

レンズ全面をフルカバー 高透明で撮影に影響なし 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 防指紋加工で清潔を保つ フラッシュ対応 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼り付けサポートツール「ピック」「補助シール」付属
クリア 質量(g)0.2 タイプ高透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.2×18.3×0.4 対応機種Google Pixel 9
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

端までなめらか、広範囲で画面を保護 画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ 指紋認証機能に対応 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」 ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工 位置出し簡単「位置ピタ」 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
クリア 質量(g)9 タイプ高透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.9×148.7×0.4 対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ 指紋認証機能に対応 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 接着剤を使わず、貼り直し可能 指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」 位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
クリア 質量(g)6 タイプ光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×148.9×0.1 対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

超軽量、超極薄、完全透明なクリアケース 密着痕が付かないマイクロドット加工 ケースに入れたままカメラ撮影が可能 ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能 ボタン周りの凹凸もしっかり保護
クリア 質量(g)10.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.0×153.9×9.6 対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷