高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
パッケージカバー付
入力電圧(V)120~370dc、85~264ac
質量(g)130
形状カバー付
温度(℃)-20~+70
長さ(mm)62.5
実装タイプシャーシマウント
奥行(mm)28
幅(mm)51
出力数1
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品【付属ビス】A3.5×20
材質ステンレス+軟質樹脂
色ソフトミラー
サイズRS-15L(左)
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
付属品【付属ビス】A3.5×20
材質ステンレス+軟質樹脂
色ソフトミラー
サイズRS-15R(右)
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ジギングはさらに進化する。より繊細にさらに深く追求する。高みを目指すジガーのためだけにおくるレース用フック。1広角ストレートポイント:アフターやニュートラル状態のあま噛みに対応する広角ストレートポイント。22段ホールド機能:テンション抜けでもバレない壁を搭載。マイクロバーブで傷穴も最小限に防ぎます。3プラスエッジ+水圧コントロール:タタキはすっぽ抜け防止のプラスエッジ。さらに角度を起こし気味にすることで水圧抵抗を極力抑えました。4完全丸軸の高靭性&加重コントロール:線材の”しなり”を利用することで強烈なタタキをいなします。また加重は面で分散し、身切れを最大限に防ぎます。5クラス最軽量フック:捉えていなかったアタリが確実に増えます。ジグの動きが変わり、魚の反応が変わります。※このフックは繊細なセッティングを必要としますので、過度なドラグ設定や必要以上の負荷をかけるとフックが変型する恐れがあります。ご注意ください。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数3/0
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
ジギングはさらに進化する。より繊細にさらに深く追求する。高みを目指すジガーのためだけにおくるレース用フック。1広角ストレートポイント:アフターやニュートラル状態のあま噛みに対応する広角ストレートポイント。22段ホールド機能:テンション抜けでもバレない壁を搭載。マイクロバーブで傷穴も最小限に防ぎます。3プラスエッジ+水圧コントロール:タタキはすっぽ抜け防止のプラスエッジ。さらに角度を起こし気味にすることで水圧抵抗を極力抑えました。4完全丸軸の高靭性&加重コントロール:線材の”しなり”を利用することで強烈なタタキをいなします。また加重は面で分散し、身切れを最大限に防ぎます。5クラス最軽量フック:捉えていなかったアタリが確実に増えます。ジグの動きが変わり、魚の反応が変わります。※このフックは繊細なセッティングを必要としますので、過度なドラグ設定や必要以上の負荷をかけるとフックが変型する恐れがあります。ご注意ください。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数2/0
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
ジギングはさらに進化する。より繊細にさらに深く追求する。高みを目指すジガーのためだけにおくるレース用フック。1広角ストレートポイント:アフターやニュートラル状態のあま噛みに対応する広角ストレートポイント。22段ホールド機能:テンション抜けでもバレない壁を搭載。マイクロバーブで傷穴も最小限に防ぎます。3プラスエッジ+水圧コントロール:タタキはすっぽ抜け防止のプラスエッジ。さらに角度を起こし気味にすることで水圧抵抗を極力抑えました。4完全丸軸の高靭性&加重コントロール:線材の”しなり”を利用することで強烈なタタキをいなします。また加重は面で分散し、身切れを最大限に防ぎます。5クラス最軽量フック:捉えていなかったアタリが確実に増えます。ジグの動きが変わり、魚の反応が変わります。※このフックは繊細なセッティングを必要としますので、過度なドラグ設定や必要以上の負荷をかけるとフックが変型する恐れがあります。ご注意ください。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数3.5/0
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
ジギングはさらに進化する。より繊細にさらに深く追求する。高みを目指すジガーのためだけにおくるレース用フック。1広角ストレートポイント:アフターやニュートラル状態のあま噛みに対応する広角ストレートポイント。22段ホールド機能:テンション抜けでもバレない壁を搭載。マイクロバーブで傷穴も最小限に防ぎます。3プラスエッジ+水圧コントロール:タタキはすっぽ抜け防止のプラスエッジ。さらに角度を起こし気味にすることで水圧抵抗を極力抑えました。4完全丸軸の高靭性&加重コントロール:線材の”しなり”を利用することで強烈なタタキをいなします。また加重は面で分散し、身切れを最大限に防ぎます。5クラス最軽量フック:捉えていなかったアタリが確実に増えます。ジグの動きが変わり、魚の反応が変わります。※このフックは繊細なセッティングを必要としますので、過度なドラグ設定や必要以上の負荷をかけるとフックが変型する恐れがあります。ご注意ください。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数1/0
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様歯先硬化なし
材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)4.7625
タイプ標準品
ローラ径(Φmm)2.48
1個
¥1,498
税込¥1,648
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
1個
¥27,980
税込¥30,778
36日以内出荷
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク 1列
モノタロウ
¥46~
税込¥51~
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。
超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
再剥離可
適合用途透明、再剥離
被着材の素材金属
適合3F88L-160 / 162
材質SCS13A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。
製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状ソケット
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リード
ねじ長さ(mm)【Lo】1500
外径d(mm)15
リードl(mm)20
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。
材質天然ゴム
長さ(m)5
色ブラック
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
唯一の両ツバモデル、RSシリーズがワンタッチバー搭載タイプにリニューアル。脚立として使うときは勿論幅広!はしごとして使う時も幅広で安心して使えるモデルです。カラーも家庭やオフィスで使えるデザインに仕上げました。≪特徴≫。ワンタッチバー:バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん:60mmの幅広ステップで安定感抜群。安心して昇降が可能。両ツバ踏ざん:はしご時にも脚立時同様、足の負担なくラクに昇降が可能。天板トレー形状:幅広天板は工具などが置ける便利なトレー形状。回転金具:開き止めのカラーリングは、使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
最大使用質量(kg)100
家具、扉のクッション・キズ防止などにご使用ください
寸法E(mm)10
寸法F(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプパーツ品
その他カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラーチェーン
列数1
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
マンション・事務所などの天井の空間にアクセントとしてさりげない実体感あるミラーです。取付が簡単で、割れにくいミラーです。
用途防犯ミラー
付属品石こうボード用アンカー付き
材質ミラー部:アクリル、付属金属:ステンレス
型式半球
タイプスリムタイプ
12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。
ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。
延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。
本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。
コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
仕様シガーソケット数:2
寸法(mm)85×53×31
質量(g)約120
消費電力(W)合計:150
保証期間購入日から一年間
コード長さ(cm)70
USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
純正相当番号12021-04300A,MK502840
高さ(mm)175
質量(g)6
エコマーク認定認定
縦(mm)8
横(mm)8
色数1色
エコマーク認定番号17 112 005
軽量&スリム。どこでも置けるこのサイズ!
BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止!
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様耐寒・耐圧ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付
カバーあり
色ライトグレー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×250×334(ハンドル・補助ホース取り付け部含む)
ホース内径(Φmm)9
巻取形式手動
ランダムサンダーのラバーパットの中心と吸塵穴を合わせ、全体を強く押し付けてください。
用途塗装はがし、金属・木工・プラスチック製品の研磨作業
適合機種125mmランダムサンダー用
寸法(mm)125
ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輌、船舶のサビ取り作業。焼付塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。
寸法(mm)230×280
色赤茶
砥材アルミナ砥粒(A)
基材ポリエステル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ