材質ステンレス+軟質樹脂
サイズ90
サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9555
材質高抗張力鋼
質量(kg)13.6
使用荷重(kg)600~3000
有効寸法(mm)4~35
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
適合メーカーMMC、JUNSEI
主な適合純正品番MB161132・MW028247・NW028-247
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9563
材質高抗張力鋼
質量(kg)13.6
使用荷重(kg)600~3000
有効寸法(mm)4~35
1個
¥169,000
税込¥185,900
3日以内出荷
コンパクトかつ軽量化され、さらにパワフルな積載能力を備えたこのハンドヘルド スタビライザーは RS 3シリーズの優れた安定化性能を継承し、主要カメラブランドの各種ミラーレスカメラとレンズに対応し、それらを組み合わせて取り付けることができます。
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
1個
¥219,800
税込¥241,780
31日以内出荷
DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
1個
¥4,700
税込¥5,170
6日以内出荷
DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
1個
¥7,500
税込¥8,250
6日以内出荷
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
代表車種ZR900CJF
主な適合純正品番56054-2284
主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
代表車種ZR900CJF
主な適合純正品番56054-2285
主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型
キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
寸法(mm)45×45×60
電圧(V)12、24
許容電流(A)最大:300/連続:200
適応ボルトサイズ6mm×2本 (R端子)
埋込穴(Φmm)40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様ろ過面積、cm2:100、サンプル処理量目安、mL:10000、ホールドアップ容積、mL:2.7、デバイス材質:SAN、アウトレット接続(mm):6 (1/4 in) タケノコ状ホース口およびフィリング ベル、インレット接続(mm):6 (1/4 in) タケノコ状ホース口、ブランド名:Steripak、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリパック(Steripak)-GP 0.22μm, ポリエーテルスルホン, 2-スタック ガンマ線滅菌済、デバイスカラー:透明 入口/青色 出口、最大入圧、kPa (psi):正方向 517 (75); 逆方向 34 (5)、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済
材質ポリエーテルスルホン
直径(Φmm)99
高さ(mm)76
品名ステリパック(Steripak)-GP10 フィルターユニット
滅菌ガンマ線
湿潤性親水性
アズワン品番61-0195-45
アプリケーション水溶液の高流量およびタンパク低吸着ろ過滅菌
1セット(3個)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:200、サンプル処理量目安、mL:20000、デバイス材質:SAN、アウトレット接続(mm):6 (1/4 in) タケノコ状ホース口およびフィリング ベル、インレット接続(mm):6 (1/4 in) タケノコ状ホース口、ブランド名:Steripak、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリパック(Steripak)-GP 0.22μm, ポリエーテルスルホン, 4-スタック ガンマ線滅菌済、デバイスカラー:透明 入口/青色 出口、最大入圧、kPa (psi):正方向 517 (75); 逆方向 34 (5)、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済
材質ポリエーテルスルホン
直径(Φmm)99
品名ステリパック(Steripak)-GP20 フィルターユニット
滅菌ガンマ線
湿潤性親水性
アズワン品番61-0198-77
アプリケーション水溶液の高流量およびタンパク低吸着ろ過滅菌
1セット(3個)
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
部品名称ガイドバー
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.21MB)
街乗りからツーリングまで用途を選ばないオールラウンドアーバンモデル
使いやすさを追求したベーシックアーバングローブです。
手の甲と手のひら側にそれぞれ4-WayスパンデックスTMと合成皮革を採用し、柔軟性と耐久性を両立。
日常のヘビーユースを想定し、伸縮性の高いOneWayStretchTMとNeopreneTMをメイン素材として使用。
手首部分の3Dメッシュインサートがグローブ全体の通気性を向上。
特許取得済ERGO PROTECH®ナックルプロテクターとTPRパームスライダーが、万が一のアクシデントからライダーの手を保護。
Velcro®タブとPull’N’RideTMプルタブ搭載のクロージャーシステム。
タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
溶接オネジアダプター。、管用オネジ(R)か切ってあるのでネジ接続のサニタリー配管が製作できます。、各種継手と組み合わせてオネジアダプターが製作可能です。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●同種・異種:異種●接続部形態:溶接x管用ねじ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●継手材質:SUS316L
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
夏場の街乗りを想定して設計したRS3 EVOシリーズのエアフローモデル
人気のあるRS3 EVOのエアフローモデル
手の甲側に採用されたハニカムメッシュ素材は、グローブ全体から風を受け入れる。
特許取得済ERGO PROTECH®ナックルプロテクターとTPRパームスライダーが、万が一のアクシデントからライダーの手を保護。
Velcro®タブとPull’N’RideTMプルタブ搭載のクロージャーシステム。
タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
街乗りからツーリングまで用途を選ばないオールラウンドアーバンモデル
使いやすさを追求したベーシックアーバングローブです。
手の甲と手のひら側にそれぞれ4-WayスパンデックスTMと合成皮革を採用し、柔軟性と耐久性を両立。
日常のヘビーユースを想定し、伸縮性の高いOneWayStretchTMとNeopreneTMをメイン素材として使用。
手首部分の3Dメッシュインサートがグローブ全体の通気性を向上。
特許取得済ERGO PROTECH®ナックルプロテクターとTPRパームスライダーが、万が一のアクシデントからライダーの手を保護。
Velcro®タブとPull’N’RideTMプルタブ搭載のクロージャーシステム。
タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
ロールシャッターのスクリーンです。
用途補修パーツです。
厚さ(mm)0.25
質量(g)325
サイズ(mm)幅925×長さ1166
入数1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
1個
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
女性向け万能アーバングローブ
指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。
街乗りからツーリング迄そつなくこなす、ベーシックアーバングローブのレディースエディション。女性の為に再デザインされた専用のサイズ設計で指先からしっかりとフィットする。迷ったらこれ一つでスリーシーズンを走り抜ける、万能グローブの決定版。
特許取得済!人体工学に基づき開発されたERGO PROTECHプロテクターをナックルとパームに装備。
高伸縮機能生地である4-WaySpandex、Lycra®素材を組み合わせた吸い付くようなフィット感。
手のひら側には柔軟で破けにくいシンセティックレザーを採用。
装着時のズレを防止する新設計のNeopreneTMリストバンドデザイン。
スマホタッチ機能付き。
CEレベル1
用途バイクグローブ(レディース)
仕様分離式:あり
奥行(mm)11.1
シリーズRS3
定格電力(W)3
出力電圧(V)±15 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)±100
入力電圧範囲(V)4.5 → 9 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(V)500 ac
出力数2
1セット(22個)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
その他※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛なし
材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
リード(mm)(B) 8
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)32
モータ配置(R) 右側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(H) 24
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)32
モータ配置(R) 右側折返し
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(A) 16
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(R) 右側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(A) 16
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)32
モータ配置(R) 右側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ