113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
用途地震対策 材質ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル) 耐震性7相当
1パック(2セット)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)サムロック
工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
用途地震対策
1セットほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手にピッタリとフィットして握りやすいグリップ全体焼きいれで曲がりにくい。 手にやさしいソフトグリップ。 ワイド幅で使いやすいスクレーパー。 抜けない!(ここが特許)
用途重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取付作業に 腰板、床板等の取り外し作業に 古いペンキ削りや、サビ落とし等のスクレーパー作業に Pタイル、クッションフロアーハガシ作業に 材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、スクレーパー(鍛造):鉄(カーボン鋼)、グリップ:ビニールコーティング
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム) 動画あり
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6 外径(Φmm[Φinch])50.8[2] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラのサイドローラとして使用される、左右で径の異なるローラです。 各種ベルト幅に合わせて、テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラ用をご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 寸法D1(mm)100
1本
14,370 税込15,807
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

和の風情と伝統の趣きを凝らしたオリジナル。清潔感あふれる竹モデルのバスケット。PPRattan ←指定文字洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機の ご使用もでき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
40 外径×高さH(Φmm×mm)400×30 TKG品番9-0288-0206 TKG品番(2017)6-0263-0206
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載した120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本 寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25 ブラック 質量(g)552(付属ファン含む) 回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10% ベアリングHydraulic Bearing 最大静圧(mmH2O)3.28 適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)73.32 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

歩行面が地上高85mmと低床設計で乗り降りが安全です。初速0.2Kmからの歩行が可能で、リハビリテーションに最適です。リハビリテーションからウォーキング、ランニングまで幅広く対応できます。セーフティキーを搭載していますので、転倒などの時も安全に停止します。モニターには視認性に優れたLEDを採用しています。広々とした歩行面で車椅子での乗り入れができ、免荷リフトの真下まで車椅子で移動することができます。
仕様【プログラム】ヘルス&フィットネス岡先生監修の7種類のオリジナルプログラム、【非常停止】引き紐式非常停止方式(セーフティーキー) 材質粉体焼付塗装仕上げスチールパイプ、ABS樹脂、PVC、MDF、ウレタンフォーム 質量(kg)約70 高さ(mm)【歩行面】約85 電源一般家庭用電源AC100V 耐荷重(kg)約100 モーターAC電動モーター(1.5馬力) ベルト幅W×長さL(mm)【歩行ベルト】480×1240 寸法(cm)160×76×126 連続使用時間(分)60 速度0.2km/h~12.0km/h 表示項目時間、距離(km)、速度(km/h)、消費カロリー(kcal) 駆動方式電動式 液晶モニターLED アズワン品番64-5078-84
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

プロトラクター 新潟精機(SK) 動画あり
竿長(mm)634 本体直径(Φ)250 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)2 竿厚さ(mm)2 精度(分)±15 目盛(本体)0.5°通し×180° 目盛(竿)1mm通し×400mm 竿数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNA(ディーエヌエー)モトフィルター
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。 より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、 さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。
1個
8,690 税込9,559
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
10,100 税込11,110
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理 ねじれ角(°)左30 食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たためるタイプのツールバッグ! 持ち運びに便利なコンパクトタイプ! 機能性抜群な収納ポケット。 拡張用の板付き、形状をしっかり維持。 折りたたみ式なので未使用時はコンパクト。
幅(mm)270 質量(kg)0.94 高さ(mm)200 奥行(mm)400
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。 冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可) 柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プロトラクター No.400 2本竿 新潟精機(SK) 動画あり
竿長(mm)634 直径(Φmm)250 角度の測定範囲(°)0~180° 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)2 竿厚さ(mm)2 精度(分)±15 竿数2
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類安全靴 形状ミドルカット ブラック 材質(アッパー)牛クロム革(裏出し) 材質(ソール)合成ゴム2層底 機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐滑性、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/M/H 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプブーツ
1足
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)





CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載したARGB対応120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本 寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25 ブラック 質量(g)552(付属ファン含む) 回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10% ベアリングHydraulic Bearing 最大静圧(mmH2O)3.28 適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)73.32 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷




材質SKH51 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
16,900 税込18,590
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)