ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDA
セット内容左単体
色シルバー
適合車種RVF750(94-96) /RR/RS/RR2/RS2 RC45、CB1000SF(94) /FR SC30、VTR1000Fファイアーストーム(97-00) /V/X SC36、VTR1000 SP-1(00) /Y RC51、CBR1100XX ブラックバード (97-00) /V/W SC35A、X-4 (97-99) /V/W/X SC38、X-4 (97-99) /Y SC38、CB1300SF (98-02) /W/W2-4/X/X2-6/Y/Y3 SC40
左右区別左
適合排気量(cc)750
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDA
セット内容左右1本づつ計2本入り
色シルバー
適合車種RVF750(94-96) /RR/RS/RR2/RS2 RC45、CB1000SF(94) /FR SC30、VTR1000Fファイアーストーム(97-00) /V/X SC36、X-4 (97-99) /V/W/X SC38
左右区別左右セット
適合排気量(cc)750
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
仕様カーボン110×450
質量(kg)2.3
タイプS/O
適合車種RVF400(NC-35)
音量(dB)95
1個
¥54,980
税込¥60,478
74日以内出荷
仕様ケブラー110×450
質量(kg)2.3
タイプS/O
適合車種RVF400(NC-35)
音量(dB)95
1個
¥54,980
税込¥60,478
74日以内出荷
仕様チタン108×450
質量(kg)2.3
タイプS/O
適合車種RVF400(NC-35)
音量(dB)95
1個
¥56,980
税込¥62,678
74日以内出荷
【タイヤ性能】:。ミニバンユーザーからの要求が高い快適性を向上したことにより、あらゆるシチュエーションで快適なドライブをご提供します。さらにロングライフ性能を高次元で両立することで、快適なドライブと経済性を追求したミニバン向けエコタイヤです。
用途サマータイヤ
本数4本
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip RVF02
タイヤサイズ195/60R16 89H
タイヤ幅(mm)195
リム径(inch)16
偏平率(%)60
適合ボディタイプ乗用車
1セット(4本)
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
仕様チタン98×416
質量(kg)3.8
タイプSUS4-2-1
適合車種RVF400(NC-35)
音量(dB)95
1個
¥101,800
税込¥111,980
74日以内出荷
仕様ケブラー98×416
質量(kg)3.8
タイプSUS4-2-1
適合車種RVF400(NC-35)
音量(dB)95
1個
¥99,880
税込¥109,868
74日以内出荷
仕様ケブラー98×416
質量(kg)7.5
タイプSUS4-2-2
適合車種RVF400(NC-35)
音量(dB)97
1個
¥154,800
税込¥170,280
74日以内出荷
仕様カーボン98×416
質量(kg)3.8
タイプSUS4-2-1
適合車種RVF400(NC-35)
音量(dB)95
1個
¥99,880
税込¥109,868
74日以内出荷
仕様アルミ98×416
質量(kg)3.8
タイプSUS4-2-1
適合車種RVF400(NC-35)
音量(dB)95
1個
¥99,880
税込¥109,868
74日以内出荷
適合メーカーホンダ
適合HONDA RVF750R '94(RC45)
材質チタニウム
長さ(mm)393
形状オーバル 130×100mm
質量(kg)1.5
タイプVTI
コンプリートチタニウム
1セット
¥79,980
税込¥87,978
47日以内出荷
適合車種Honda、RVF 400 (1994-1996)
使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源
スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。
6方向取付けに対応。
直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状DINレール直付き
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC100~240
入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)
使用流体空気
設定圧力(MPa)~0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
大容量23Lの広々庫内。大きなお弁当やお皿も簡単あたため。フラットテーブル。ヘルツフリー。オートメニュー13種類。
用途お弁当や食材の温め、解凍などに。フラットテーブル オートメニュー 温め あたため 解凍 一人暮らし 1人暮らし 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 タイマー付き おしゃれ シンプル。
質量(kg)12.8
消費電力(W)950/1250(50/60Hz)
出力50Hz:500W/200W/解凍/半解凍、60Hz:650W/500W/200W/解凍/半解凍
電源AC100V(50/60Hz)
対応(自動メニュー)13種
電源コード(m)1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×36.6×30.3
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×347×204
庫内容量(L)23
貼るだけ簡単!強力曇り止め。アルコール洗浄水洗いしても曇り止め効果は持続します。
仕様●サイズ:43×28mm●形状:小判型●入数:1個(2枚入)
アズワン品番67-5285-23
1個(2枚)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
中枠脱着がワンタッチ
フィルター交換が容易
フェース取外しは簡単
隙間はなくフィルター効果100%
幅広い用途(ファンコイル用、点検口兼用)
指向性がなく一様な吸込み
用途ホテルの客室、地下鉄駅及び地下街、病院、実験室、クリーンルーム、デパートホール等、その他
仕様フィルター付吹出口・二重枠
材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:サランネットフィルター
適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
最大出力160W×4ch. 圧倒的な高音質を実現するデジタルパワーアンプです。
また多彩なシステムに対応。フロントSP+サブウーハー、2ch.BTL接続にも対応致します。
仕様ダンピングファクター(10W, 100Hz, 4Ω負荷):>90
付属品タッピングねじ×4、ターミナルカバー一式、スピーカー入力コード、取扱説明書一式
質量(kg)1.7
周波数(Hz)【クロスオーバー(可変、OFF/HPF/LPE選択可能)】1/2ch:50~40(-12dB/oct.)、3/4ch:50~400(-12dB/oct.)
最大出力(W)640(160×4)
方式アース:マイナスアース
定格出力(W)【14.4V】4Ω負荷:50×4、2Ω負荷:75×4、ブリッジ接続4Ω負荷:150×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヒートシンク)165/(脚部)200×200×55
使用電源(V)11~16
入力感度RCA入力:0.2~4.0V、スピーカー入力:0.5~10.0V
入力インピーダンス(Ω)10k
S/N比(IHF A Weighted, 4Ω負荷)> 98dBA
歪率(%)全高周波(10W, 4Ω負荷):0.03
周波数特性(-3dB)15~40kHz
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
手軽にクリーンエアが得られます。
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。
・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
・24種類の組合せが可能。
注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
フィルター(F)フィルタ付
難素材用。パッカリング防止。縫いずれ防止。スムーズな生地送り。
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
プッシュ式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
ハンドル位置に下配置を用意。ゲージ無しタイプも用意。
最高使用圧力(MPa)1
流量(L/min(ANR))300
形状レギュレータ
使用温度範囲(℃)5~50
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
排気機構ノンリリーフタイプ
小型で軽量、単電源DC24V駆動のマスフローメータです。
表示器一体型で、瞬時・積算流量表示や、上下アラーム設定等が簡単操作で行えます。
RS485通信機能を標準搭載しています。
仕様【デジタル通信】RS485(MODBUSプロトコル、RTUモード) ID:1~247
電源(V)DC24±10%/100mA以下
耐圧(MPa)1(G)
表示範囲ゼロカット機能不使用時 約-10~125%FS(表示リミッター点滅)
入出力【ニードルバルブ】一次側圧力:0.1MPa/二次側圧力:0MPa(標準)
更新周期(ms)25/50/100/200/500/1000(瞬時流量)
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
手軽にクリーンエアが得られます。
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。
・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
・24種類の組合せが可能。
注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
主な適合純正品番7RV-F4241-00
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
1個
¥309
税込¥340
3日以内出荷
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
フィルター(F)フィルタ付
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ