種類小型ドリル
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
色数豊富でさらさら書き味。ノック式で手帳や細かい文字に!
材質ボディ:樹脂
全長(mm)141
質量(g)10.9
シリーズサラサ
エコマーク認定認定
方式ノック式
最大径(Φmm)11
先端ボール径(mm)0.4
インク水性顔料
入数1本
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
エコマーク認定番号15 112 026
サッとすばやくマーキング。ノック式だから、キャップを失くすこともありません。片手ですぐに使うことができます。
用途筆記
材質軸・ノック:再生PP/クリップ:PC/ペン芯:アクリル繊維/内部部品:PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維
線幅(mm)0.9
機構ノック式
インク色青
材質(インキ)アルコール系油性染料
入数1本
グリーン購入法適合
線の太さ丸芯・細字
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
セット内容USB通信ケーブル US-15C
質量(g)70
ケーブル長(m)1.5
対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機
アズワン品番61-8494-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電線管の全サイズが揃っています。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
材質ステンレス製
寸法A(mm)35
寸法B(mm)14
ねじサイズM5×20
1袋(20個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
新車時についていたシールです。
パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。
ほとんどの車がカバーできます。
1シートにシール50枚。
純正品を買うより安いです。
危険物の類別非危険物
唯一の両ツバモデル、RSシリーズがワンタッチバー搭載タイプにリニューアル。脚立として使うときは勿論幅広!はしごとして使う時も幅広で安心して使えるモデルです。カラーも家庭やオフィスで使えるデザインに仕上げました。≪特徴≫。ワンタッチバー:バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん:60mmの幅広ステップで安定感抜群。安心して昇降が可能。両ツバ踏ざん:はしご時にも脚立時同様、足の負担なくラクに昇降が可能。天板トレー形状:幅広天板は工具などが置ける便利なトレー形状。回転金具:開き止めのカラーリングは、使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
最大使用質量(kg)100
色あざやか、筆タッチでスラスラ書ける。
成分水性染料
材質キャップ・軸:再生PP、尾栓:PE、ペン先:ポリエステル・POM、中綿:アクリル繊維、先金:真鍮
質量(g)10
機構キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)
本体サイズ(mm)17×13×133
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
線の太さ細字
エコマーク認定番号17 112 033
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
対応溶液薬剤
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1本(1本)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
容器等に貼り付けて、ラベル表示が必要な化学物質の譲渡や保管時に使用します。15mm角のため、小さな容器にも使いやすいです。
材質PET
寸法(mm)15×15
「奥行45ミリ」この長さが新基準
呼び寸法(mm)15
トラスコ品番396-2075
質量(g)85
寸法H(mm)30
寸法D(mm)17.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自動梱包機及び半自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン
幅(mm)15
色透明
長さ(m)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
色々な素材を簡単接着。
用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。
成分エチレン・酢酸ビニル樹脂60~80%、粘着付与剤20~40%
種類熱溶融系接着剤
寸法(直径Φ×高さH)(mm)7×100
温度(℃)【硬化】86±5、【溶融接着】160~180
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1セット(15本)
¥369
税込¥406
当日出荷
エコマーク認定認定
インク水性染料
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
線の太さ細字
エコマーク認定番号17 112 033
Dsub15ピン変換コネクタ
仕様変換コネクタケーブルPLCポート(モジュラ)⇔S-15JP/S-30JG-T(Dsub15ピン)用
1台
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
形状保護管:ストレート形
形式NCZS1-0
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
色あざやか、筆タッチでスラスラ書けます。強弱をつけやすいペン先なので、イラストやレタリングなどの表現の幅が広がります。
エコマーク認定認定
インク水性染料
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
エコマーク認定番号17 112 033
主幹リードバーの正面・側面を保護します。
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。
材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ
形状丸形
種類ロックナット
表面処理リン酸マンガン処理
強度区分Class4
色あざやか/筆タッチでスラスラかける/強弱のつけやすいペン先
寸法(mm)17×133
インク水性染料
質量(g)10
タイプシングル
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 033
ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。ストライクは別売りです。1600・1602系列の中心吊ヒンジ等との組合せにより、非常時には扉を外側に開く事が出来ます。
用途ラバトリーブース内開き
材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:66ナイロン+G15(黒)
仕上ヘアライン
ドア厚(mm)30~40
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
色あざやか、筆タッチでスラスラ書けます。
強弱をつけやすいペン先なので、イラストやレタリングなどの表現の幅が広がります。
寸法(mm)17×133
質量(g)9
タイプシングル
エコマーク認定認定
インク色ブルーブラック
インク水性染料
アズワン品番65-0341-92
色数1
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 033
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
ロングセラーのぺんてるサインペンに、筆のタッチ感をプラス。書き味はまさに筆ペンとサインペンの中間。いつもの手書きを一段おしゃれにしてくれます。
エコマーク認定認定
線幅(mm)筆記:0.7~1.5
機構キャップ式
材質(インキ)水性染料
グリーン購入法適合
線の太さ細字
エコマーク認定番号17 112 033
グリーンマーク認定
常用トルク(N・m)0.6
許容偏角(°)0.7
最高回転数(min-1[r.p.m])42000
許容偏心(mm)0.01
形状スタンダードタイプ
サイズXHS-15C
材質(本体)A2017
質量(g)6.6
タイプクランピング
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)6
最大トルク(N・m)1.2
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)110
軸方向変位(mm)±0.1
ねじ締付トルク(N・m)0.45
本体(スタイル)ストレート・レバー
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ロングセラーのぺんてるサインペンに、筆のタッチ感をプラス。書き味はまさに筆ペンとサインペンの中間。いつもの手書きを一段おしゃれにしてくれます。
エコマーク認定認定
線幅(mm)筆記:0.7~1.5
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 033
取付方式DINレール取付または壁面取付
適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2
構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)
精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)
ケース色アイボリー色
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0
高度(m)(定格)2000以下
使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~+60
温度特性±0.015%fs/℃
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
CE-対応品あり
アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
NS シリーズ・コンパクト・リニア・ガイド。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。
仕様●メーカーシリーズ:NAS●レール幅:15mm●動定格荷重:5750N●静定格荷重:9100N●コード番号:849-8828
アズワン品番65-7845-95
ブロック幅W(mm)34
ブロック長さ(mm)40.4
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ